カテゴリ

  • 建築金物(32)
  • 電気材料(13)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tgv」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGVニチフ
1,198税込1,318
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
顕微鏡用デジカメ取り付けアダプター OM SYSTEM(オリンパス) TG-7、TG-6用 NY-TGVスーパーアダプター マイクロネット顕微鏡用デジカメ取り付けアダプター OM SYSTEM(オリンパス) TG-7、TG-6用 NY-TGVスーパーアダプターマイクロネット
89,980税込98,978
1セット
当日出荷
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TGシリーズ(TG-1~TG-7まで対応)を顕微鏡に取り付けて撮影するための専用アダプターです・あらゆる顕微鏡の接眼レンズ部、Cマウントをはじめとした三眼鏡筒に取り付け可能です・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です
用途顕微鏡撮影セット内容NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ寸法(mm)45×45×85適合カメラオリンパス製 Tough TGシリーズ
丸・平型縦ガラリ換気口 N-TGVタイプ バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 N-TGVタイプバクマ工業
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGVタイプ バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGVタイプバクマ工業
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
シルバーメタリックライト仕様アミ付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装種類丸型ガラリ材質(本体)ステンレス(SUS304)
丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGVタイプ バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGVタイプバクマ工業
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 BD-TGVタイプ バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 BD-TGVタイプバクマ工業
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライト種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
丸・平型縦ガラリ換気口 N-TGVタイプ バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 N-TGVタイプバクマ工業
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様アミ付・取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 BD-TGVタイプ バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 BD-TGVタイプバクマ工業
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
シルバーメタリックライト種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGVタイプ バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGVタイプバクマ工業
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGVタイプ バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGVタイプバクマ工業
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)仕様アミ付・取付穴付温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)ほか
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷
RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65赤透明難燃性UL94V-0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17寸法F(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
伸縮安全ベスト TRUSCO伸縮安全ベストTRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1着
当日出荷
材質ポリエステル質量(g)117テープ地色グレー着丈(cm)50
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形ニチフ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
荷締機用プロテクター TRUSCO荷締機用プロテクターTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
荷物を傷めない様、本体金具の当て物として使用ヒットテープ付なので、容易に取付、取外しが、可能です。巻取側ベルトのガイド付。後付け可能です。
用途積載荷物の保護に。仕様ヒットテープ材質ナイロン原糸ヒットテープ
高純度99.99%(4N)金ワイヤ タツタ電線高純度99.99%(4N)金ワイヤタツタ電線
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
7日以内出荷から16日以内出荷
高純度99.99%(4N)金ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能材質RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
伸縮安全ベスト TRUSCO伸縮安全ベストTRUSCO
2,298税込2,528
1着
当日出荷
着丈とウエスト幅が調整できるため、体の大きい人でも着用可能です。
用途交通整理、建築現場など。幅(mm)15材質/仕上ポリエステル質量(g)117着丈(cm)50
耐震ロックゲルテレビ用(厚さ5mm) ティーエフサービス耐震ロックゲルテレビ用(厚さ5mm)ティーエフサービス
978税込1,076
1セット(4枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
透明ゲルで目立ちにくい!簡単設置で落下・転倒防止。 強力粘着ゲルでしっかり固定!水洗いで繰り返し使用可能。はがしても跡やべたつきが残りません。
用途テレビの転倒防止。材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル厚さ(mm)5
カテゴリ6モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から30日以内出荷
Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
質量(g)8.7
被覆付圧着端子センターピン棒形 TRUSCO被覆付圧着端子センターピン棒形TRUSCO
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
電話回線用避雷器 音羽電機工業電話回線用避雷器音羽電機工業
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
小型、軽量で取り付けが容易モジュラーコンセントに対応応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec 以下RoHS規制物質対応
最大負荷電流(mA)200最大連続使用電圧(V)170DC
ツナガード 固型式ダウンベスト風 ツナガードツナガード 固型式ダウンベスト風ツナガード
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
固型スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フードと衿部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。衿部分内側に名前・住所が書き込めます。ホイッスル付き。
タイプ固型式付属品防水ケース1点(B5サイズ)
3線式信号回線用SPD 音羽電機工業3線式信号回線用SPD音羽電機工業
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷
2線式、3線式信号回線に対応 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) SPD機能表示付き(別売品使用時) RoHS規制物質対応 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応
用途一般用5V(2線式、3線式) 2線式、3線式測温抵抗体、熱電対等。付属品電源連続端子質量(g)約90規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)350RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA挿入損失(dB)1.5以下直列抵抗/線(Ω)3
ワイヤレスバーコードスキャナ cinoワイヤレスバーコードスキャナcino
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
クラス最高水準の読み取り速度、500スキャン/秒を実現。 通信規格に最新のBluetooth 4.0の採用で、最大約100mまでの無線通信が可能。 1台のスマートクレードルに最大7台のスキャナ-接続が可能。(PICOモード) 静音環境下で効果を発揮するバイブレーション機能を標準搭載。 医療業界向け”GS-1 Databer”の読み取りとデータ編集に対応。 通信兼充電クレードル(スマートクレードル)をPCに接続して使用します。
用途小売業・商業・工業仕様最小シンボルコントラスト:15%セット内容F780BT本体、バッテリー、通信兼充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC5±10%角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード読取(mm)609(UPC/EAN 100%)、863(Code39 20mil 0.508mm)バッテリー3.7V 2600mA読取スキャン回数:120000スキャンLED色可視光、赤色LED保証期間1年防塵・防滴IP41寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:97.8×70.5×156.2光源(nm)630保存温度範囲(℃)-40~70安全規格規格:EMI/RFI - FCC Part 15 Class B、European Union EMC Directive(CE)、Taiwan EMC(BSMI)Radio - FCC Part 15 Subpart C、Lapan MIC T401、CE EN300 328、Taiwan LP0002(NCC)、安全:LED Eye Safety IEC60825-1、EN60825-1充電時間(時間)4~5照度(Lux)周囲照明:0~100000読み取り速度500スキャン/秒無線Bluetooth 4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
ワイヤレスバーコードリーダー 通信充電キット エイポックワイヤレスバーコードリーダー 通信充電キットエイポック
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
Bluetooth接続ワイヤレス1次元バーコードリーダーです。500スキャン/秒の高速なスキャン速度とFuzzyScanテクノロジーにより難読バーコードも読む優れた性能です。
仕様PCS値:15%、【クレードル】通知 : LED、ブザー付属品スキャナ本体、通信兼充電クレードル、USBケーブル、ACアダプター、バッテリー使用温度範囲(℃)-10~50光源630nm 可視光 赤色LED読取(mm)620(UPC/EAN 100%)、910(Code39 20mil 0.508mm)バッテリー3.7V 2600mAh読取120000スキャン保証期間1年間ブザー音ブザー音調を設定変更可能防塵・防滴IP41寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×65×156保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)4~5使用周囲照度(Lx)100000通信機能PAIRモード(クレードルとスキャナが1対1のモード)、PICOモード(クレードルとスキャナが1対複数のモード)、SPPモード(スキャナがデバイスと直接SPP通信)、HIDモード(スキャナがデバイスと直接HID通信)モードトリガーモード:トリガーモード、プレゼンテーションモード読み取り速度500スキャン/秒無線Bluetooth V4.0、周波数 : 2.402~2.4830GHz(ISMバンド)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)読取角度(°)ピッチ±65(左右)、スキュー±65、チルト55使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジェルとポリマー素材が腐食環境からコンタクトを保護し、長期にわたり性能を改善します。 AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ5E通信用コネクタ。使用場所屋内
カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A シャッター付モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造です。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ種類カテゴリ6A仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形) TRUSCO絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形)TRUSCO
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。端子台最小ピッチ4.8mmに対応します。
用途狭いピッチの端子台・各種スイッチに。トラスコ品番250-8337全長(mm)25赤透明電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVL PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVLPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9177質量(g)6.95アズワン品番64-8461-71
突切加工用ホルダ クイック2カット TGVR/L-JHP イスカル突切加工用ホルダ クイック2カット TGVR/L-JHPイスカル
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。
用途突切・溝入加工用。ヘッド長(mm)LH:16
(77970)センサーASSY.,サイドインパクト ホンダ(77970)センサーASSY.,サイドインパクトホンダ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(77930)センサーASSY.,フロントクラツシユ ホンダ(77930)センサーASSY.,フロントクラツシユホンダ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
丸型フード付縦ガラリ換気口 N-MTGVタイプ バクマ工業丸型フード付縦ガラリ換気口 N-MTGVタイプバクマ工業
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型フード付縦ガラリ換気口 B-MTGVタイプ バクマ工業丸型フード付縦ガラリ換気口 B-MTGVタイプバクマ工業
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 KN-MTGVタイプ バクマ工業丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 KN-MTGVタイプバクマ工業
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等 メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
シルバーメタリックライト仕様取付穴付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ材質(本体)ステンレス(SUS304)
丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGVCタイプ バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGVCタイプバクマ工業
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
取付スペースの狭い場所に便利なコンパクトサイズ。 排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)仕様取付穴付メッシュなし温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ
丸型フード付縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 BD-MTGVタイプ バクマ工業丸型フード付縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 BD-MTGVタイプバクマ工業
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度