カテゴリ
- パソコン/周辺機器(976)
- 農業機械(303)
- 機構部品(301)
- 制御機器(223)
- 家電(214)
- メカニカル部品(131)
- 測定用品(112)
- トラック純正部品(105)
- 配管・水廻り設備部材(83)
- バイク部品(73)
- 梱包用品(63)
- 学童・教育用品(56)
- 安全用品(54)
- 切削工具(54)
- 自動車純正部品(38)
- 印刷用紙/インク/印刷機(35)
- カー用品(34)
- 科学研究・開発用品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 電気材料(25)
- 電動工具(25)
- バイク純正部品(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 店舗什器・備品(14)
- オフィス家具(14)
- 測定関連サービス(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 作業工具(13)
- 自動車補修部品(12)
- 防災用品(10)
- 作業服(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 防犯用品(8)
- ヘルスケア(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- バッテリー・電装(7)
- 事務用品(6)
- 縫製用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- クリーンルーム用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 保管用品(4)
- 厨房用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 自転車部品(3)
- 溶接用品(2)
- 理美容(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム(431)
- BIGM(丸山製作所)(303)
- RS PRO(266)
- StarTech.com(152)
- THK(116)
- 三菱ふそう(115)
- TOTO(78)
- サンワダイレクト(52)
- オーム電機(44)
- サンワサプライ(43)
- SPARKFUN(36)
- brother(ブラザー)(35)
- ASUS(エイスース)(35)
- THECUT(33)
- ON'S COMPANY(33)
- 栃木屋(31)
- SKC(環境測定)(30)
- メディアカバーマーケット(29)
- POSH Faith(24)
- ブランドをもっと見る
「th 5 c」の検索結果

ハンドシャワー部
TOTO¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷ハンドシャワー部用途台付シングル混合栓(ハンドシャワー,TL389T系/TLN32TE系)用、台付シングル混合栓(TLN32T系)用
エコ泡沫金具(外ネジ)
カクダイ(5件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。仕様パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)
TOTO(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
カンタッチ TH型 BsBM
リガルジョイント¥1,898税込¥2,0881個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
USB-C to Dual USB-C with Video or Power Delivery
j5 create¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ノートPC、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら、USB-Cポートでディスプレイやスマートグラスを拡張 できるPower Delivery対応のマルチアダプターです。【DisplayPort Alt mode出力】本製品のUSB-CポートからDisplayPort Alt mode出力することが可能です。拡張したディスプレイやスマートグラスで、最大表示解像度は4K240Hzをサポートしています。同一ポートは480Mbpsデータ転送をサポートしていますので、キーボードマウスやイヤホンに接続可能です。【100W PD対応】Power delivery対応で最大100WでノートPC、タブレット、スマートフォンを迅速に充電し、バッテリー低下により作業を中断せずに続けられます。【コンパクトサイズ】小型・軽量のデザイン、パソコンバッグのポケットにも入るサイズで手軽に持ち運べます。【コスパ抜群】本製品はUSB-C端末がDisplayPort alt modeに対応していれば使用可能です。USB4やThunderboltのドッキングステーションと比べて、コンパクトかつ手ごろな価格で提供できるコスパ抜群の商品です。【保証】安心の2年セット内容製品本体、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)約23.2対応OSOSを問わずに、DisplayPort alt modeに対応しているUSB-Cポートを備えたデバイスを使用可能です。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42 × 10 × 42最大解像度3840×2160 @ 240Hz、2560×1440 @ 240Hz、1920×1080 @ 240Hz保証期間2年ケーブル長(cm)10ポート拡張:USB-C 480Mbps or 4K DisplayPort Alt Mode出力x1、USB-C Power Delivery 100Wx1給電方式バスパワー/セルフパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
...