カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 作業工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 空調・電設資材(1)

「th-1 モクバ」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式 DINレールカッター(スケール付) Mokuba(小山刃物製作所)替刃式 DINレールカッター(スケール付)Mokuba(小山刃物製作所)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!コンパクト設計で作業台もスッキリ!!バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!
用途DINレールの切断に。幅(mm)100全長(mm)500質量(kg)5高さ(mm)109
替刃式 DINレールカッター 替刃セット Mokuba(小山刃物製作所)替刃式 DINレールカッター 替刃セットMokuba(小山刃物製作所)
50,980税込56,078
1セット
当日出荷
モクバ印 替刃式 DINレールカッターの替刃セットです。
適合DINレール:(IDEC)BAA1000、(JAPPY(因幡電機))IODA、IIDB、(春日電機)JXDA・JXDB(短穴)、JXDC・JXDD(短穴)、(カメダデンキ)DA-15シリーズ質量(g)960
モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型 Mokuba(小山刃物製作所)モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型Mokuba(小山刃物製作所)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!最小型で手軽に現場へ持ち運び!手動で切断も出来ます!カット位置が見えます
用途DINレールの切断に適合DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
レバーシャー 切断カッター モノタロウレバーシャー 切断カッターモノタロウ(49件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型 Mokuba(小山刃物製作所)モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型Mokuba(小山刃物製作所)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!最小型で手軽に現場へ持ち運び!手動で切断も出来ます!カット位置が見えます
用途DINレールの切断に適合DINレール:(オムロン)PFP100N、PFP50N(JAPPY)IXDA(パトライト)TXDA2(カメダデンキ)DA-14シリーズ(興和化成)KBR-T1(長穴)、KBR-K1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
『安全』スライドツール 切れるんです!! K.N Works『安全』スライドツール 切れるんです!!K.N Works(25件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。寸法(mm)約60×1100×110(組立時)全長(mm)1100有効長(mm)1000付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン質量(g)556(袋入)適合替刃オルファ替刃/LB-10K
DINレール・専用金具 JAPPYDINレール・専用金具JAPPY(36件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
アルミ製のため軽量端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
メリーマルチカッターMC80 室本鉄工メリーマルチカッターMC80室本鉄工
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。
用途給湯・給水工事用配管材の切断に全長(mm)233トラスコ品番337-8985質量(g)225切断能力(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22
DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)DINレール・専用金具IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
DIN35mm幅
材質アルミニウム長さ(mm)1000質量(g)200
DINレールカッタースケール カメダデンキDINレールカッタースケールカメダデンキ
7,998税込8,798
1セット
7日以内出荷
かる~い切れ味・コンパクトなDINレール専用カッター
適合DAC-14MA、 DAC-15MA用
支持レール omron(オムロン)支持レールomron(オムロン)(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
支持レール1m
寸法(mm)-
DINレール・専用金具 モノタロウDINレール・専用金具モノタロウ(33件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)幅(mm)35長さ(mm)1000材質アルミニウム(A6063S-T5)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)銀色(シルバー)
DINレール・専用金具 篠原電機DINレール・専用金具篠原電機
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
切断面のパリ取りが不要のため作業効率がアップします。持ち運びができるため手軽に作業現場へ持ち込むことができます。切断ロスが全くできません。
主な用途篠原電機製DINレールの切断にご使用ください。駆動方式手動RoHS指令(10物質対応)対応
M&Cカッター マーベルM&Cカッターマーベル
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
1台2役。据置き型で切りやすい!
用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。全長(mm)600仕様切り屑受け引出し付き適合CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用質量(kg)6.3切断可能寸法(mm)12×38(CC-19) ※板厚12以下19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
DINレールカッター JAPPYDINレールカッターJAPPY
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
ベースレールカッター 興和化成ベースレールカッター興和化成
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
切断面にバリが出ないため、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。 切断時間が短縮されて省力化が図れます。 取り扱い方は、安全で簡単・誰にでもDINレールの切断ができます。 専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断することが可能です。
用途興和化成製ベースレールの切断。全長(mm)650質量(kg)5.5
面取り機能付 DINレールカッター スケール付 Mokuba(小山刃物製作所)面取り機能付 DINレールカッター スケール付Mokuba(小山刃物製作所)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。
用途DINレールの切断に。全長(mm)500質量(kg)6
DINレールカッター用面取り機 Mokuba(小山刃物製作所)DINレールカッター用面取り機Mokuba(小山刃物製作所)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
すでにお持ちのモクバDINレールカッター(TH-1・TH2・DAN)に取付が可能です。装着すればカットから面取りまで1台で完結出来ます。
用途モクバ DINレールカッター用面取り機です。質量(g)806