カテゴリ

  • 農業機械(18)
  • 制御機器(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 安全用品(13)
  • バイク純正部品(11)
  • 切削工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(4)
  • 手袋(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「th-31」の検索結果

関連キーワード
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度変換器 TH-31シリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)温度変換器 TH-31シリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
TH-31温度変換器
チップ TH31 カムス(旧:高周波精密)チップ TH31カムス(旧:高周波精密)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤ アウトプット 5TH 31T 13262-0751 Kawasakiギヤ アウトプット 5TH 31T 13262-0751Kawasaki
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
代表車種ZG1400CAF
ギヤ アウトプット 5TH 31T 13262-0791 Kawasakiギヤ アウトプット 5TH 31T 13262-0791Kawasaki
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
代表車種EX400EGF
ギヤ アウトプット5TH 31T 13262-1205 Kawasakiギヤ アウトプット5TH 31T 13262-1205Kawasaki
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000RGF
ギヤ アウトプット4TH 31T 13262-1193 Kawasakiギヤ アウトプット4TH 31T 13262-1193Kawasaki
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000RGF
ギヤ アウトプット 4TH 31T 13260-1660 Kawasakiギヤ アウトプット 4TH 31T 13260-1660Kawasaki
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
代表車種KL250H7F
ギヤ アウトプット 4TH 31T 13129-1251 Kawasakiギヤ アウトプット 4TH 31T 13129-1251Kawasaki
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
代表車種KMX80-B5
ギヤ アウトプツト4TH 31T 13262-1240 Kawasakiギヤ アウトプツト4TH 31T 13262-1240Kawasaki
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
代表車種ZR900BHF主な適合純正品番13262-1240主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ギヤ アウトプット 4TH 31T 13262-0619 Kawasakiギヤ アウトプット 4TH 31T 13262-0619Kawasaki
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000E9F
ギヤ アウトプット 4TH 31T 13262-0009 Kawasakiギヤ アウトプット 4TH 31T 13262-0009Kawasaki
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
代表車種VN2000-A1
ギヤ アウトプット 5TH 31T 13262-0407 Kawasakiギヤ アウトプット 5TH 31T 13262-0407Kawasaki
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
代表車種ZG1400A8F
タンクパッド MT-TH031B MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TH031BMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TH031B販売備考:Blue with Gold,Black&Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:ホンダ[HONDA] CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン] 18-19ホンダ[HONDA] CRF1000L [アドベンチャースポーツ] 18-19タイプ:Tank Pad色[カラー]:ブルー/ゴールド/ブラック/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:HONDA CRF1000L Africa Twin/CRF1000L Africa Twin Adventure Sport (18/19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ゴールド/ブラック/メタリック シルバー備考HONDA CRF1000L Africa Twin/CRF1000L Africa Twin Adventure Sport (18/19)タイプTank Pad
薄刃ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)薄刃ニッパー バネ付TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314Lスタンダード(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2通信方式単信および半複信方式電池単三形乾電池1本送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC 0.95V ~ 1.7V送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+ 50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時
ステンレス蝶番 栃木屋ステンレス蝶番栃木屋
359税込395
1個
当日出荷
取付用穴を左右で段違いにしたステンレス製蝶番です。
用途屋外用機器・厨房機器・通信機器等材質SUS304質量(g)27.5部品名称ヒンジピース(A)、シャフト、ヒンジピース(B)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
スピンドル TOTOスピンドルTOTO
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
フラッシュバルブ用ピストンバルブ部(T170型用) TOTOフラッシュバルブ用ピストンバルブ部(T170型用)TOTO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
適合品番TV170S、TV172N、TV173S、TV176SX、TV177SX、T170、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177
フラッシュバルブ用押棒部(T160型用) TOTOフラッシュバルブ用押棒部(T160型用)TOTO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合品番TV173S、TV170S、TV172RX、T160、T161、T170、TV172N、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177ほか
ボールガイド アサダボールガイドアサダ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
クリアスコープケーブル用 別販売品 ヘッドが球形状で引っかかりにくい。 カメラヘッドのセンター保護に最適。 カメラヘッド外径Φ5.5mm用。
特定小電力トランシーバー2個SET エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー2個SETエフ・アール・シー
25,980税込28,578
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー 本体2台セット 「FTH-314」2台 仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力! クラス最小最軽量/重量わずか83g オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします 電池1本で30時間以上の連続運用が可能 妥協のない基本通信性能 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。質量(g)約83種類特定小電力定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7チャンネル数20チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22通信方式単信および半複信方式送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750受信感度マイナス13dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上
ボールガイド(クリアスコープケーブル用) アサダボールガイド(クリアスコープケーブル用)アサダ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
カメラヘッドΦ5.5mm用。
寸法(mm)7.5アズワン品番64-6752-88
四直角マスター(石製) 椿本興業四直角マスター(石製)椿本興業
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から47日以内出荷
天然石を使用しており経年変化がほとんどありません。サビの発生がなくメンテナンスが容易です。4面の真直度、直角度、平面度が高精度に仕上がっております。
用途精密機械などの精密確認用として使用できます。装置を組み立てる際の基準面の確認として使用します。材質御影石
こま TOTOこまTOTO(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から47日以内出荷
超硬チタンホルソー KIドリル超硬チタンホルソーKIドリル
4,598税込5,058
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
TH310 デジタル温度計 Milwaukee(ミルウォーキー)TH310 デジタル温度計Milwaukee(ミルウォーキー)
8,798税込9,678
1台
4日以内出荷
大きなデジタルLCD読み出しによる高速で正確な測定結果。 広範囲な測定温度範囲:-50~150℃。 Cal-Check機能搭載により自動的に内部回路をチェック。 NTCサーミスタセサー搭載による高速応答性能。 簡単な測定:ステンレス鋼のプローブをサンプルに挿入し、読み取り値が安定するまで待つだけです。 ステンレス鋼のプローブは、水溶液への浸漬の他に食べ物・土壌等への突き刺しが可能な強健な多目的仕様です。 ステンレス鋼のプローブで掃除が簡単です。 長いバッテリー寿命、約3000時間。 高精度のデジタル測定値。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ピッグ甲メリ ペンギンエースピッグ甲メリペンギンエース
789税込868
1双ほか
5日以内出荷から47日以内出荷
豚革を使用した甲メリヤスタイプ
用途電気、設備工事、日曜大工
ピッグエレカー ペンギンエースピッグエレカーペンギンエース(1件のレビュー)
759税込835
1双ほか
5日以内出荷
豚革を使用した甲メリヤスマジックタイプ
用途電気、設備工事、日曜大工
弁座パッキン TOTO弁座パッキンTOTO
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
牛クレスト ペンギンエース牛クレストペンギンエース
899税込989
1双ほか
5日以内出荷
牛革を使用したオーソドックスタイプ
用途電気、設備工事、日曜大工
高級床革手袋 背縫い ペンギンエース高級床革手袋 背縫いペンギンエース
589税込648
1双ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐久性にすぐれた高級革を使用しました。重作業などに適しています
用途建設、土木、鉄筋作業
スピンドル TOTOスピンドルTOTO
539税込593
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
3カ-W スルースペーサー 大阪魂3カ-W スルースペーサー大阪魂
667税込734
1セット(6個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
押棒 TOTO押棒TOTO
888税込977
1個
4日以内出荷
トッターエクステンションバー FPCトッターエクステンションバーFPC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
先端の駆動角がテーパー状になっており、最大15°の首振り作業が可能になります。差込側の外形は六角になっていますのでメガレンチやスパナと組み合わせるとより短い全長で作業ができます。
用途9.5sqトッターエクステンションバーです。差込角(sq.)9.5(3/8)寸法D(Φmm)16六角(mm)17駆動角(sq.)9.5(3/8)
スピンドルレバー TOTOスピンドルレバーTOTO
169税込186
1個
4日以内出荷
関連資料(0.09MB)
スピンドル TOTOスピンドルTOTO
539税込593
1個
4日以内出荷
-
用途-
温度変換器 A-Gas Japan温度変換器A-Gas Japan
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
温度変換器
ケーブル長(m)1センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)温度測定範囲(℃)-20~+80温度精度±0.4℃出力電流(mA)4~20電源供給12~24VDC 150mA以下
STマイクロ,  整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.7V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.7VSTMicro
19,980税込21,978
1セット(600個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201AD●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 1000V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.7V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 75ns●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 55A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
押棒 TOTO押棒TOTO
199税込219
1個
4日以内出荷
関連資料(0.01MB)