カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 切削工具(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「th-5m」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチレンジ絶縁変換器 渡辺電機工業

    マルチレンジ絶縁変換器

    渡辺電機工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号直流電流/電圧第1出力信号直流電流/電圧
  • ホース (バルブ付) 新富士バーナー

    ホース (バルブ付)

    新富士バーナー
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    豊富なアタッチメントによる広範囲な用途。 別売部品の 「火口」 「接手」 に交換することで、作業に応じた組み換えができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応バルブサイズ170mm
  • Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無) バウアーズ

    Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無)

    バウアーズ
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷から77日以内出荷
    バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、新たに人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
  • Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップ・ボアゲージセット バウアーズ

    Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップ・ボアゲージセット

    バウアーズ
    389,800税込428,780
    1セット
    5日以内出荷から77日以内出荷
    バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、人間工学的デザインと大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備え、素早く精確な測定が可能です。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。
  • Mシャフト5thギヤー 24T KITACO

    Mシャフト5thギヤー 24T

    KITACO
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
  • Mシャフト5thギヤー 25T KITACO

    Mシャフト5thギヤー 25T

    KITACO
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品パーツNo.NSR50.NS50F(Sクロス)
  • Mシャフト5thギヤー 22T KITACO

    Mシャフト5thギヤー 22T

    KITACO
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品パーツNo.モンキー(クロス/TYPE-4)
  • IP68 Waterproof Case with Hand Strap for 11-inch iPad Air (M2)/iPad Air ( 5th/4th ) [ Black ] ARMOR-X

    IP68 Waterproof Case with Hand Strap for 11-inch iPad Air (M2)/iPad Air ( 5th/4th ) [ Black ]

    ARMOR-X
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    水深1.5mまで耐えられる最高水準の防水性能と防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下から端末を守ります。ケース背面の専用マウントにはキックスタンドが内蔵され、ハンドストラップが同梱しています。。IP68防水/防塵性能(水深1.5mまでの浸水に1時間耐える)。ミルスペックに準拠する、1.2mからの落下保護性能。端末のスクリーンを覆う360°の保護性能。ハンドストラップ同梱。ストラップホール付き。キックスタンド内蔵
    適合機種11-inch iPad Air (M2)/iPad Air ( 5th/4th )タイプバンド型キーボードキーボードなし特性防塵、防水、耐衝撃、ハンドストラップ付、ストラップホール付、スタンド機能
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
    材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキ
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC93 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC93

    EPSON
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    適合PX-M7050F/M7050FP/M7050FT/M705H5/M705TH5/M860F/S7050/S7050PS/S705H5/S860種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 052
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。PP-50。PP-50BD。PP-50。PP-50II。PP-100。PP-100II。PP-100III。PP-100AP。PP-7050BD。PPPS-4E。PX-5V。PX-7V。PX-75SBUN。PX-75SCBS。PX-75SCBT。PX-75SNOB2。PX-75SPOP2。PX-045A。PX-046A。PX-047A。PX-048A。PX-049A。PX-101。PX-105。PX-201。PX-203。PX-204。PX-205。PX-401A。PX-402A。PX-403A。PX-404A。PX-405A。PX-434A。PX-435A。PX-436A。PX-437A。PX-501A。PX-502A。PX-503A。PX-504A。PX-505F。PX-535F。PX-601F。PX-602F。PX-603F。PX-605F。PX-673F。PX-675F。PX-1001。PX-1004。PX-1200。PX-1600F。PX-1700F。PX-5002。PX-5500。PX-5600。PX-5800。PX-6200S。PX-6250S。PX-6250SC0。PX-6550。PX-6500。PX-7000。PX-7500。PX-7500N。PX-7500S。PX-7550。PX-7550S。PX-9000。PX-9500。PX-9500N。PX-9500S。PX-9550。PX-9550S。PX-20000。PX-A550。PX-A620。PX-A640。PX-A650。PX-A720。PX-A740。PX-B300。PX-B310。PX-B500。PX-B510。PX-B700。PX-B750F。PX-FA700。PX-F8BUN。PX-F8CAD。PX-F8CFP。PX-F8CSI。PX-F8KL。PX-F8NOB。PX-F8POP。PX-F8PSPC。PX-F10PSPC。PX-F80MSBU。PX-F80MSSC。PX-F8000。PX-F8000M。PX-F8000MS。PX-F10000。PX-G900。PX-G920。PX-G930。PX-G5000。PX-G5100。PX-G5300。PX-H7PSPC。PX-H8PSPC。PX-H9PSPC。PX-H10PSPC。PX-H6000。PX-H7000。PX-H8000。PX-H9000。PX-H10000。PX-K100。PX-K150。PX-K701。PX-K751F。PX-M7H5C0。PX-M7TH5C0。PX-M5040F。PX-M5041F。PX-M5080F。PX-M5081F。PX-M7050F。PX-M7050FP。PX-M7050FT。PX-M7050FX。PX-M7070FX。PX-M160T。PX-M270FT。PX-M270T。PX-M350F。PX-M380F。PX-M380FC0。PX-M381FL。PX-M650A。PX-M650F。PX-M680F。PX-M6010F。PX-M6011F。PX-M6711FT。PX-M6712FT。PX-M705C0。PX-M705H5。PX-M705TH5。PX-M7110F。PX-M7110FP。PX-M7110FT。PX-M711C0。PX-M711H5。PX-M711TC0。PX-M711TH5。PX-M730F。PX-M740F。PX-M741F。PX-M780F。PX-M781F。PX-M791FT。PX-M840F。PX-M840FX。PX-M860F。PX-M880FX。PX-M884F。PX-M884FC0。PX-M885F。PX-M886FL。PX-M887F。PM-680C。PM-720C。PM-730C。PM-740C。PM-740DU。PM-760C。PM-760CB。PM-760CS。PM-760CT。PM-770C。PM-770CB。PM-770CG。PM-770CL。PM-770CS。PM-770CT。PM-780C。PM-780CS。PM-780CV。PM-790PT。PM-800C。PM-800DC。PM-820C。PM-820DC。PM-830C。PM-840C。PM-850PT。PM-860PT。PM-870C。PM-880C。PM-890C。PM-900C。PM-920C。PM-930C。PM-940C。PM-950C。PM-970C。PM-980C。PM-2200C。PM-3000C。PM-3300C。PM-3500C。PM-3700C。PM-4000PX。PM-7000C。PM-10000。PM-A700。PM-A750。PM-A820。PM-A840。PM-A840S。PM-A850。PM-A850V。PM-A860。PM-A870。PM-A890。PM-A900。PM-A920。PM-A940。PM-A950。PM-A970。PM-D600。PM-D750。PM-D750V。PM-D770。PM-D800。PM-D870。PM-D1000。PM-G700。PM-G720。PM-G730。PM-G800。PM-G800V。PM-G820。PM-G850。PM-G860。PM-G4500。PM-T960。PM-T990。PF-71。PF-81(PF-81-2020)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • ポリウレタンホース W(白)10mm/100m 千代田通商

    ポリウレタンホース W(白)10mm/100m

    千代田通商(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    6,498税込7,148
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
    材質黄銅定格電流(A)50仕上ニッケル下地スズメッキ寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き

    スリーハイ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    TH-8181の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
    線径(Φmm)0.32常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
  • 絶縁変換器 渡辺電機工業

    絶縁変換器

    渡辺電機工業
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
  • PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ MTR

    PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ

    MTR
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプPR-Eねじおねじ材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(インサート)銅合金材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)
  • HYPERDRIVE SOLO 7-in-1 USB-C Hub HYPER

    HYPERDRIVE SOLO 7-in-1 USB-C Hub

    HYPER
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    MacBook Air/Proに最適なマルチポートUSBハブ HDMI, USB-C(PD), USB-A, SD/MicroSD, 3.5mmオーディオ
    寸法(mm)110×30×9質量(g)37対応機種MacBook Pro 2020~2016、MacBook Air 2020~2018、MacBook (12 inch) 2015、iPad Pro 2020~2018、iPad Air (4th/5th Gen) ※MacBook Air(M2)とMacBook Pro(M1 Pro・M1 Max)では、MagSafeと併用はできません。ポートHDMI 4K30Hz、USB-C PD 60W、2×USB-A 5Gbps、microSD UHS-I、SD UHS-I、3.5mmオーディオジャック
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ

    日本ナインスター
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ

    日本ナインスター
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ

    日本ナインスター
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合PX-M7110F/M7110FP/M7110FT/M711C0/M711H5/M711R1/M711TC0/M711TH5/M711TR1/M7H5C0/M7H5R1/M7TH5C0/M7TH5R1/S7110/S7110P/S711C0/S711H5/S711R1/S7H5C0/S7H5C0シアンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • リサイクルインク エプソン対応 IC93L互換 エコリカ

    リサイクルインク エプソン対応 IC93L互換

    エコリカ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 IC93Lシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種PX-M7050F/M7050FP/M7050FT/M705H5/M705TH5/M860F/S7050/S7050PS/S705H5/S860種別リサイクルインク寸法(mm)120×150×30適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
  • シャワーカラン TOTO

    シャワーカラン

    TOTO
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ダークグレー(つや消し)
  • マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ

    ナベヤ
    8,898税込9,788
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ

    日本ナインスター(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合PX-M7110F/M7110FP/M7110FT/M711C0/M711H5/M711R1/M711TC0/M711TH5/M711TR1/M7H5C0/M7H5R1/M7TH5C0/M7TH5R1/S7110/S7110P/S711C0/S711H5/S711R1/S7H5C0/S7H5C0ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ジットリサイクルインク EPSON対応 ICC93L対応 JIT

    ジットリサイクルインク EPSON対応 ICC93L対応

    JIT
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
    適合PX-M7050F / PX-M7050FP / PX-M7050FT / PX-M705H5 / PX-M705TH5 / PX-M860F / PX-S860 / PX-S7050 / PX-S7050PS / PX-S705H5シアン適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番ICC93Lインク顔料純正品番ICC93Lグリーン購入法適合
  • ジットリサイクルインク EPSON対応 ICBK93L対応 JIT

    ジットリサイクルインク EPSON対応 ICBK93L対応

    JIT
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
    適合PX-M7050F / PX-M7050FP / PX-M7050FT / PX-M705H5 / PX-M705TH5 / PX-M860F / PX-S860 / PX-S7050 / PX-S7050PS / PX-S705H5ブラック適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番ICBK93Lインク顔料純正品番ICBK93Lグリーン購入法適合
  • ジットリサイクルインク EPSON対応 ICY93L対応 JIT

    ジットリサイクルインク EPSON対応 ICY93L対応

    JIT
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
    適合PX-M7050F / PX-M7050FP / PX-M7050FT / PX-M705H5 / PX-M705TH5 / PX-M860F / PX-S860 / PX-S7050 / PX-S7050PS / PX-S705H5イエロー適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番ICY93Lインク顔料純正品番ICY93Lグリーン購入法適合
  • セルフクリンチングスタッドTH(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイ

    セルフクリンチングスタッドTH(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ボーセイ
    16,980税込18,678
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ NMB(ミネベア)

    RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ

    NMB(ミネベア)(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    欠品中
    ボールとレースまたはボディの間に自己潤滑性のある樹脂を射出成形して製造します。これは、テフロンタイプと異なりライナーを布状に織り込んだり接着したりという行程が不要で量産性にすぐれ比較的低コストで製造が可能です。無給油で使用でき、メンテナンスフリーであるうえ、耐摩耗特性も良好で、動荷重に対しては、一般メタルタイプに比べて耐久性があります。特に一方向荷重の微動運動に対しては良好な特性を示します。
  • チップ TTR/L42M タンガロイ

    チップ TTR/L42M

    タンガロイ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業

    ポテンショメータ変換器

    渡辺電機工業
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジットリサイクルインク EPSON対応 ICM93L対応 JIT

    ジットリサイクルインク EPSON対応 ICM93L対応

    JIT
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
    適合PX-M7050F / PX-M7050FP / PX-M7050FT / PX-M705H5 / PX-M705TH5 / PX-M860F / PX-S860 / PX-S7050 / PX-S7050PS / PX-S705H5マゼンタ適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番ICM93Lインク顔料純正品番ICM93Lグリーン購入法適合
  • PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR

    PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ

    MTR
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エポックスーパハードタップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックスーパハードタップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬表面処理THコーティング
  • スパイラルタップ・ドリルセット TRUSCO

    スパイラルタップ・ドリルセット

    TRUSCO
    30,000税込33,000
    1セット(21本)
    当日出荷
    一般鋼向けのステンレスタップとコバルト下穴ドリルのセットです。
    トラスコ品番689-6745セット内容スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 各2本 、下穴ドリル:2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm 各1本、タップレンチ(品番:TH-10)1丁入数(本)21
  • スマート接触センサ センサヘッド E9NC-T omron(オムロン)

    スマート接触センサ センサヘッド E9NC-T

    omron(オムロン)
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • イージーローラークレイドル iPad Pro 13(M5) iPad Air 13(M2/3/4)他 タブレットホルダー ボール無 ラムマウント

    イージーローラークレイドル iPad Pro 13(M5) iPad Air 13(M2/3/4)他 タブレットホルダー ボール無

    ラムマウント
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    ・iPad Pro 13 インチ (M4 & M5) および iPad Air 13 インチ (M2、M3、M4) 用のフォームフィットクレイドルは、ケースなしでデバイスに完璧にフィットします。 iPad Pro 12.9インチ第3世代および第4世代もサポート。・ダブルソケットアームを取り付けるためのRAMラウンドボールベースと互換性があります。ボール&ソケット技術により、ほぼ無限の調整が可能。・最も要求の厳しい環境における耐久性と信頼性を実現する高強度複合材料で作られています。・iPad Pro 13 インチ (M4 & M5) および iPad Air 13 インチ (M2、M3、M4) 用のフォームフィットクレイドルは、ケースなしでデバイスに完璧にフィットします。 iPad Pro 12.9インチ第3世代および第4世代もサポート。・ダブルソケットアームを取り付けるためのRAMラウンドボールベースと互換性があります。ボール&ソケット技術により、ほぼ無限の調整が可能。・最も要求の厳しい環境における耐久性と信頼性を実現する高強度複合材料で作られています。iPad Pro(12.9/3rd&4th Gen)、iPad Pro 13(M5)、iPad Air 13(M2/3/4)に適合するタブレットホルダー。Apple Pencil/Proが取り付け可能です。
  • エポックハードタップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックハードタップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート