カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 自動車純正部品(8)
  • 物流用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-91」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール平板 光スチール平板(12件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
パッキン TOTOパッキンTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から47日以内出荷
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
パッキン TOTOパッキンTOTO(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質合成ゴム内径(Φmm)22外径(Φmm)26関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBMリガルジョイント
1,898税込2,088
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
弁座パッキン TOTO弁座パッキンTOTO(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
高さ(mm)3外径(Φmm)27関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷から47日以内出荷
カンタッチ TH型 SUS リガルジョイントカンタッチ TH型 SUSリガルジョイント(3件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ
密結パッキン TOTO密結パッキンTOTO(9件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
TOTO  パッキン TOTOTOTO パッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から12日以内出荷
-
用途-
パッキン TOTOパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
パッキン TOTOパッキンTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
-
用途-
Oリング TOTOOリングTOTO
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロータンク密結パッキン(旧一般便器用) TOTOロータンク密結パッキン(旧一般便器用)TOTO(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.1MB)
オートヒンジ 栃木屋オートヒンジ栃木屋(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
コイルバネの作動により蓋が軽く開きます。
用途OA機器・オーディオ機器等材質/処理(カバー)SPCC/塗装「茶色半艶」(スプリング)SWP/Uc(ローラー・受けA)POM/茶色(受けB・調整板)SPCC/Uc(十字穴付なべ子ねじ)S/Ni(ワッシャー)PA/白色(軸)SS400/Br(クッション)スポンジ/-仕様参考最大バネ荷重P:約40N(4.08Kgf)質量(g)97.4ストップ角度約35~75(バネ力と蓋の重量とのバランスによる。)RoHS指令(10物質対応)対応
小便器部品 旧型小便フラッシュ上部蓋用パッキン(T60型用) TOTO小便器部品 旧型小便フラッシュ上部蓋用パッキン(T60型用)TOTO
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
パッキン TOTOパッキンTOTO(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
-
用途-
耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]TOYOX(トヨックス)
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気乳白/オレンジライン入り使用温度範囲(℃)-30~120機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造取扱説明書取扱説明書(0.98MB)
シャワー金具 Oリング TOTOシャワー金具 OリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
”MEGAタッチ” ステンレス製 十川産業”MEGAタッチ” ステンレス製十川産業
5,698税込6,268
1個
当日出荷から9日以内出荷
MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
材質ボディナット部:SUS、インサート部:ステンレス
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO
209税込230
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
”MEGAタッチ” 真鍮製 十川産業”MEGAタッチ” 真鍮製十川産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
材質ボディナット部:真鍮、インサート部:ステンレス
テストハンマー用木柄 オーエッチ工業テストハンマー用木柄オーエッチ工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
Uパッキン 91978HP  SP TOTOUパッキン 91978HP SPTOTO(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
内径(Φmm)25.5外径(Φmm)30.0関連資料適合本体品番リスト
パッキン TOTOパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷
適合品番TKG30UBRX、TKG31UPBRX、TKG32UPBRX、TKJ32UBFRXほか
Oリング TOTOOリングTOTO
169税込186
1個
欠品中
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
ラインテーブル高さ調整式 大阪製罐ラインテーブル高さ調整式大阪製罐
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
セル生産作業台としてお使い頂けます。 作業者や作業内容によって高さが調整でき、とても便利です。
タイプ単体
弁座パッキン TOTO弁座パッキンTOTO
169税込186
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
防塵ジャバラ TOTO防塵ジャバラTOTO
609税込670
1個
当日出荷
関連資料(0.09MB)
フィルター TOTOフィルターTOTO
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
パッキン TOTOパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
発泡パッキン TOTO発泡パッキンTOTO
579税込637
1個
当日出荷
関連資料(0.09MB)
ラインテーブル移動型(高さ調整式) 大阪製罐ラインテーブル移動型(高さ調整式)大阪製罐
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
セル生産作業台としてお使い頂けます。 テーブルの高さは756~1006mmまで50mmピッチで調整ができます。 本体はブラウンとライトグレーのツートンです。
仕様組立式タイプ移動式(ナイロン車輪Φ50天板厚さ(mm)30
キャップナットパッキン TOTOキャップナットパッキンTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
弁座パッキン TOTO弁座パッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラインテーブル(高さ調節式)A型 定置型 大阪製罐ラインテーブル(高さ調節式)A型 定置型大阪製罐
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
用途セル生産作業台としてお使い頂けます!セット内容テーブル+支柱B+アームB+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+アジャスター材質スチール製高さ(mm)1480~1730ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640均等荷重(kg)100天板高さH(mm)700~950材質(天板)スチール製