カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)

「th-ga」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tシリーズ吸収缶 重松製作所

    Tシリーズ吸収缶

    重松製作所(28件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
  • 業務用電子ジャー(保温専用) 象印マホービン

    業務用電子ジャー(保温専用)

    象印マホービン(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
    電源(V)単相100専用
  • 縦横伸縮コートハンガー 780-1330 クローム 三富工業

    縦横伸縮コートハンガー 780-1330 クローム

    三富工業
    7,298税込8,028
    1台
    3日以内出荷
    縦横伸縮。用途と場所に合わせて自由自在。
    付属品スパナ材質本体:スチール(クロームメッキ)、キャスター:ナイロン質量(kg)4.3クロームメッキ耐荷重(kg)40機能高さ調節機能(アルミワンタッチレバー)、横伸縮機能コード42545347アズワン品番65-0397-60外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)780~1330×425×1010~1660
  • ハンドガードプロテクター MT-HGA001KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ハンドガードプロテクター MT-HGA001KR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-HGA001KR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Red with Grey, White, Black & Metallic Silver。適合情報:。アプリリア[APRILIA] TUAREG660 22-24。タイプ:Hand Guard Protector。色[カラー]:レッド/グレー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:Aprilia Tuareg 660 (22-24)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/グレー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考Aprilia Tuareg 660 (22-24)タイプHand Guard Protector
  • ハンドガードプロテクター MT-HGA001PK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ハンドガードプロテクター MT-HGA001PK

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-HGA001PK。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with White, Green, Violet, Red, Blue & Metallic Silver。適合情報:。アプリリア[APRILIA] TUAREG660 22-24。タイプ:Hand Guard Protector。色[カラー]:ブラック/ホワイト/グリーン/ヴァイオレット/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:Aprilia Tuareg 660 (22-24)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ホワイト/グリーン/ヴァイオレット/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考Aprilia Tuareg 660 (22-24)タイプHand Guard Protector
  • ハンドガードプロテクター MT-HGA001BR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ハンドガードプロテクター MT-HGA001BR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-HGA001BR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Red with White, Violet, Blue & Metallic Silver。適合情報:。アプリリア[APRILIA] TUAREG660 22-24。タイプ:Hand Guard Protector。色[カラー]:レッド/ホワイト/ヴァイオレット/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:Aprilia Tuareg 660 (22-24)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ホワイト/ヴァイオレット/ブルー/メタリック シルバー備考Aprilia Tuareg 660 (22-24)タイプHand Guard Protector
  • 固定ライトユニット形ベース 三菱電機

    固定ライトユニット形ベース

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
  • 固定ユニットV形150幅 三菱電機

    固定ユニットV形150幅

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
  • LED調光ユニット直付化粧枠 三菱電機

    LED調光ユニット直付化粧枠

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    13日以内出荷
  • ノットワーク アイランドキャビネット フレーム ハンギングビーム付 W2740<配送時組立サービス付> イトーキ

    ノットワーク アイランドキャビネット フレーム ハンギングビーム付 W2740<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    429,800税込472,780
    1台
    42日以内出荷
    幅(mm)2700材質/仕上●ビーム:スチールおよびアルミ塗装仕上●収納(本体・扉):強化紙化粧板質量(kg)56.6高さ(mm)2136奥行(mm)900材質(フレーム)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ノットワーク アイランドキャビネット フレーム ハンギングビーム付 W1840<配送時組立サービス付> イトーキ

    ノットワーク アイランドキャビネット フレーム ハンギングビーム付 W1840<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    299,800税込329,780
    1台
    42日以内出荷
    幅(mm)1800材質/仕上●ビーム:スチールおよびアルミ塗装仕上●収納(本体・扉):強化紙化粧板質量(kg)43.6高さ(mm)2136奥行(mm)900材質(フレーム)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ノットワーク アイランドキャビネット フレーム ハンギングビーム付 W940<配送時組立サービス付> イトーキ

    ノットワーク アイランドキャビネット フレーム ハンギングビーム付 W940<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    259,800税込285,780
    1台
    42日以内出荷
    幅(mm)900材質/仕上●ビーム:スチールおよびアルミ塗装仕上●収納(本体・扉):強化紙化粧板質量(kg)30.6高さ(mm)2136奥行(mm)900材質(フレーム)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • LTE Antenna 175mm Duck SMA Male - VT4GLTE-R-10 SPARKFUN

    LTE Antenna 175mm Duck SMA Male - VT4GLTE-R-10

    SPARKFUN
    3,898税込4,288
    1個
    33日以内出荷
    Description。This high-gain duck antenna is designed for LTE devices that operate in the 690-960MHz and 1710-2690 MHz bands.。Combined with an SMA to U.FL Adapter, this duck antenna works perfectly with our LTE Cat M1/NB-IoT Shield.。Features。Center Frequency:690~960/1710~2690 MHz。Polarization:Linear。Gain:3dBi typ.。V.S.W.R:< 3.0。Impedance 50Ω
    アズワン品番67-0420-76
  • Multi-Band Magnetic MountAntenna-5m SPARKFUN

    Multi-Band Magnetic MountAntenna-5m

    SPARKFUN
    33,980税込37,378
    1個
    33日以内出荷
    Description。The ANN-MB-00 GNSS multiband antenna is extremely unique from other GNSS/GPS antennas in that it is designed to receive both the classic L1 GPS band and the newly launched(started in 2005)L2 GPS band. Additionally, the ANN-MB-00 from u-blox is extremely well built with both a magnetic base with mounting holes for additional anchoring for the harshest environments.。Designed for the latest u-blox F9 platform--including the ZED-F9P module--it provides a fast, easy, and reliable multi-band antenna solution but can be used with any GPS/GNSS receiver that can benefit from the L1/L2 dual reception.。This antenna supports GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou and includes a high-performance multi-band RHCP dual-feed patch antenna element, a built-in high-gain LNA with SAW pre-filtering, and a 5m SMA cable.。Features。Frequency:L1 Band:1559-1606MHz。L2/L5 Band:1197-1249MHz。Peak gain(over 15cm diameter ground plane):L1 Band:3.5dBic。L2/L5 Band:0-2.0dBic。VSWR:max. 2。Bandwidth:min. 200MHz。Impedance:50 Ohm。Polarization RHCP。Supports GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou。5m coaxial cable with SMA connector。Magnetic base, fixed installation option(screw mount, 2×M4 screws)。Dimensions:60.0mm×82.0mm×22.5mm。Weight:175g(including cable)
    アズワン品番67-0372-23
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ステンレス製・1L・5個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ステンレス製・1L・5個入)

    SKC(環境測定)
    48,980税込53,878
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagsは、stainless steel製breath-gas analysis fittingを備え、個別包装されたクリーンマウスピースが付属する仕様です。
    用途Breath-gas Analysis Bagsは、ヒト呼気中の重要なバイオマーカーであるvolatile sulfur compounds(VSCs)を最大24時間保存可能です。材質FlexFoil PLUS接続方式ブレスガス分析用フィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼
  • Tedlar サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ポリプロピレン製・1L・5個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ポリプロピレン製・1L・5個入)

    SKC(環境測定)
    27,980税込30,778
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 1 L Sample Bagsは、polypropyleneフィッティングおよびフィッティングアダプターを備え、クリーンマウスピースが個別包装で付属します。
    用途Breath-gas Analysis Bagsは、ヒト呼気中の重要なバイオマーカーである揮発性硫黄化合物(VSCs)を最大24時間保存可能です。材質Tedlar(R)接続方式ブレスガス分析用フィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ポリプロピレン
  • Tedlar サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ステンレス製・1L・5個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ステンレス製・1L・5個入)

    SKC(環境測定)
    47,980税込52,778
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 1 L Sample Bagsは、single stainless steelフィッティングおよびフィッティングアダプターを備え、クリーンマウスピースが個別包装で付属します。
    用途Breath-gas Analysis Bagsは、ヒト呼気中の重要なバイオマーカーである揮発性硫黄化合物(VSCs)を最大24時間保存可能です。材質Tedlar(R)接続方式シングルブレスガス分析用フィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ステンレス鋼
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ポリプロピレン製・1L・5個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ポリプロピレン製・1L・5個入)

    SKC(環境測定)
    31,980税込35,178
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagsは、polypropylene製フィッティングおよびフィッティングアダプターを備え、個別包装されたクリーンマウスピースが付属する仕様です。
    用途Breath-gas Analysis Bagsは、ヒト呼気中の重要なバイオマーカーであるvolatile sulfur compounds(VSCs)を最大24時間保存可能です。材質FlexFoil PLUS接続方式ブレスガス分析用フィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ポリプロピレン