カテゴリ
- 安全保護具(12)
- 空圧工具(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 制御機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 安全用品(3)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(12)
- 修理(7)
- 日動電工(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- ICOM(アイコム)(2)
- ボーセイ(2)
- INFINEON(2)
- SAMTEC(2)
- TRUSCO(1)
- 不二空機(1)
- マザーツール(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- TOTO(1)
- 坂口架線(1)
- 富士商(1)
- 未来のアグリ(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「th-sm」の検索結果

簡易ミニ風速計(風速・温度)
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ボタンひとつで簡単に風速の測定が可能です。 バックライト機能付で見やすいです。 風速と温度の同時測定・同時表示が可能です。 MAX/MIN値ホールド機能付です。 Android用、iOS用アプリはそれぞれGoogle Play、App Storeより無料ダウンロードして使用可。用途空調設備の吹き出し口風速測定に。ダクトの風速測定に。トラスコ品番787-9776幅(mm)55高さ(mm)175質量(g)152奥行(mm)38電源積層型9V乾電池×1本(別売)測定項目風速、温度精度±(3%rdg+0.4m/s)測定方式ベーン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×175分解能0.1(m/s)温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)1.0~30.0
音声集音用小型マイク
マザーツール¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷防犯カメラの補助用マイクです。質量(g)約17電源(V)DC12±6(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7×8×33周波数特性50Hz~15kHz消費電流(mA)約3入力感度-56dB±3dB(@1kHz)入力端子(音声)RCA.JS/N比40dB
棚付きハンガーラック
YAMAZEN(山善)¥3,698税込¥4,0681台5日以内出荷シンプルですっきりな外観のハンガーラック。細身ながらしっかりしたつくり。服の下にモノが置ける棚付き。掃除や模様替えもしやすいキャスター付き。お部屋になじむ、ツヤのないマットな質感。バーには滑り落ち防止の突起付き。用途ハンガーラック、コートハンガー、服収納、鞄置きとして。棚、ラック、服、コート、室内干し、キャスター付き、リビング、寝室、クローゼット。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)3.5耐荷重(kg)ハンガーバー20、棚10、全体30キャスター4個(うちストッパー付き2個)寸法(cm)棚:幅54.5×奥行28.5、棚隙間:7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×43×150
ボーセイ SUS クリンチングスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。材質ステンレス長さ(mm)38ピッチ(mm)1寸法H(mm)3寸法D(mm)8.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:7.9取付穴径(Φmm)6ねじの呼びM6最小板厚(mm)1.4
セルフクリンチングスタッド THS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥11,870~税込¥13,057~1箱(250本)ほか4日以内出荷圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ノビロン付
ツヨロン(藤井電工)¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷から翌日出荷安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネス。 形状を維持するパッドを背面部に採用。 裏返りや絡まりを防止した装着しやすい設計。 クッション性に優れたパッドを標準装備。 肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。 光が反射する「反射材」付きのハーネス。 視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保。色黒質量(g)約1855タイプスマートハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード1丁掛け
スマートハーネス コルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ロック巻取式コルトリトラ付きです。万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4kN以下に抑えます。反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。トラスコ品番390-4446色黒サイズM質量(g)2000ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードコルトリトラ
フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)
ツヨロン(藤井電工)¥18,980~税込¥20,878~1セット8日以内出荷から13日以内出荷形状保持パッド付で装着容易。ベルトの絡まりや裏返りを防止 反射材付で夜間作業でも視認性が高い 形状保持背当パッド・腿パッド付 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする色黒質量(g)約1145ベルト幅(mm)45肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
スマートハーネス ツインコルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。常時巻取り式コルトリトラ2個付です。肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。トラスコ品番390-4447色黒サイズM質量(g)2700ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードコルトリトラ
フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネス。 形状を維持するパッドを背面部に採用。 裏返りや絡まりを防止した装着しやすい設計。 クッション性に優れたパッドを標準装備。 肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。 光が反射する「反射材」付きのハーネス。 視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保。色黒質量(g)約2135タイプスマートハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥42,980~税込¥47,278~1セット当日出荷安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネス。 形状を維持するパッドを背面部に採用。 裏返りや絡まりを防止した装着しやすい設計。 クッション性に優れたパッドを標準装備。 肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。 光が反射する「反射材」付きのハーネス。 視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保。色黒質量(g)約3135タイプスマートハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
フルハーネス”スマートハーネス”(パッド付)
ツヨロン(藤井電工)¥22,980税込¥25,2781本13日以内出荷形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番662-4982色青サイズLLベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”スマートハーネス”(パッド付)
ツヨロン(藤井電工)¥17,980~税込¥19,778~1本15日以内出荷から20日以内出荷形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。質量(kg)最大使用可能:130ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
スマートハーネス SRリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷装備体重100kgまでの方用です。 第一種ショックアブソーバー付きです。 ロック巻きです。 取り式SRリトラ1個付です。 肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。 肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。 万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。色黒ベルト幅(mm)胸:30種類巻取式適合ベルト幅(mm)45規格墜落制止用器具バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード1丁掛け
スマートハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷装備体重100kgまでの方用です。 第一種ショックアブソーバー付きです。 ロック巻きです。 取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付です。 肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。 肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。 万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。色黒ベルト幅(mm)胸:30種類巻取式/伸縮式適合ベルト幅(mm)45規格墜落制止用器具バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
フルハーネススマートハーネス(巻取り式ランヤード2本タイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から16日以内出荷形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ロック巻きです。ロック巻取り式SRリトラ2個付です。肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4kN以下に抑えます。反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。色黒タイプフルハーネス型用ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50商品タイプダブル腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードタイプ1
スマートハーネス ツインノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷装備体重100kgまでの方用です。 第一種ショックアブソーバー付きです。 ノビロンランヤード2本付です。 肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。 肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。 万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。色黒ベルト幅(mm)胸:30種類伸縮式適合ベルト幅(mm)45規格墜落制止用器具バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
真壁用スイッチボックス(ミニ平カバー付)
日動電工¥399税込¥4391個5日以内出荷コールボタンスイッチに使用します。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。 ボックスはSM36THを使用しています。付属品皿M4×35(2本)材質硬質塩化ビニル表面処理電気めっき
間仕切用固定金具E型本体のみ36用スライドタイプH
日動電工¥4,598税込¥5,0581箱(20個)5日以内出荷40幅の軽量・木間仕切に深さ36mmのボックスを取付ける際の専用金具です。 配ボックスおよび真壁用スイッチボックスSM36THを軽量・木間仕切(40幅)に取付けるための専用金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。付属品トラスタッピン4.0×6(1本)材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル種類配ボックス用適合ボックス配ボックス・SM36TH
アイコム IC-IP500H用 アンテナ 3310005071 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷TH-81F-SMA(M)-D
アイコム IP210H用 アンテナ 3310005740 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷ICTH-81F-SMA(M)-D (ICTH81FSMA(M)D)![真壁用スイッチボックス[36Tタイプ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306316-180806-02.jpg)
真壁用スイッチボックス[36Tタイプ]
日動電工¥199税込¥2191個5日以内出荷CD・PFジョイナーの2連取付けが可能です。付属品皿M4×35(SM36TH×2本)、なべM4×10(SM36T×2本)材質硬質塩化ビニル対応商品CD・PFジョイナー
Smart High-Side Power Switch 1.8A TO252
INFINEON¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-ST-TH1
SAMTEC¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : SMBコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SMB7H●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●性能: 最高4 GHz インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングル スルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング110mm200mm 深溝6222/C3VL0241
SKF(日本エスケイエフ)¥566,980税込¥623,6781個7日以内出荷SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 200 mm OD - 6222/C3VL0241 Keep your high-speed machinery operating smoothly and precisely with this SKF ball bearing。Its aluminium-oxide coating protects the unit from the wearing effects of an electrical current to increase the bearings lifespan。It also keeps noise levels low。Plus, the coating reduces vibration and protects the bearings lubrication from charring to lengthen its grease life。This deep-groove ball bearing has a greater-than-average internal clearance for enhanced load distribution, meaning it offers improved performance and reliability. Open end type Inside diameter of 110 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 38 mm Cylindrical bore type Application Information Food and beverage industry Textile manufacturing Aerospace industry Power generationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 110 mm、外径 200 mm です。 What is an open-end ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプAn open-end ball bearing, such as this one from SKF, allows grease to be flushed out when the unit is relubricated。This eliminates contaminants inside the bearing and helps to keep it clean and in working order。What is a micro-crater A micro-crater is a grey discolouration on a bearings raceways where the metal has melted due to heat generated by an electrical current.仕様●内径:110mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:151kN●コード番号:207-6642アズワン品番65-7923-33




























![真壁用スイッチボックス[36Tタイプ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306316-180806-02.jpg)