カテゴリ

  • 制御機器(51)
    • サーマルリレー(2)
    • 電磁開閉器本体(5)
  • 自動車純正部品(315)
  • バイク純正部品(224)
  • 切削工具(75)
  • トラック純正部品(61)
  • 農業機械(60)
  • 物流用品(46)
  • 作業工具(46)
  • バイク部品(41)
  • 電気材料(22)
  • 機構部品(17)
  • オフィス家具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 家電(8)
  • 測定用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 安全保護具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 医療(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ヒータ呼び(A)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-t」の検索結果

関連キーワード
1,097件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1台
    欠品中
    フレーム【1】T35、T50【2】T50ヒータ呼び(A)【1】29(24~34)【2】35(30~40)、42(34~50)
  • 過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    型式TH-T種類サーマルリレー規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点1a1b機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック使用周波数(Hz)0(DC)~400最小適合負荷20V 5mA定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz)周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55)開放熱電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン(105件のレビュー)
    729税込802
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
  • 平タガネ TRUSCO

    平タガネ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
    用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
  • ステンレスヒートン TRUSCO

    ステンレスヒートン

    TRUSCO(21件のレビュー)
    629税込692
    1パック(22本)ほか
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ヒートン TRUSCO

    真鍮ヒートン

    TRUSCO(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(50本)ほか
    当日出荷
    種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
  • 保温チューブ TRUSCO

    保温チューブ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    689税込758
    1本
    翌日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
  • ハイテナー用不織布カバー TRUSCO

    ハイテナー用不織布カバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)
    用途カゴ車内の荷物の保護に。材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)長さ(mm)1550厚さ(mm)1mm以下グレー
  • ハイテナー用ゴムベルト TRUSCO

    ハイテナー用ゴムベルト

    TRUSCO(5件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    簡単に取り付けができます。 金属製とちがい、商品を傷めません。
  • ハイテナー用PEカバー TRUSCO

    ハイテナー用PEカバー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(5枚)
    当日出荷
    ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利
    用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03透明
  • ハイテナー用カバー (ファスナータイプ) TRUSCO

    ハイテナー用カバー (ファスナータイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷
    軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。
    用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー仕様開放1面部 両サイドファスナー付材質/仕上エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ
  • ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCO

    ハンドタップ(並目) (中 )

    TRUSCO(3件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。先端精度JIS3級材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ表面処理ノンコーディング
  • ギヤー カウンター5TH (T5) MAZDA(マツダ)

    ギヤー カウンター5TH (T5)

    MAZDA(マツダ)
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
  • T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 立入禁止テープ TRUSCO

    立入禁止テープ

    TRUSCO
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番116-2075材質ポリエチレンフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.07質量(g)195長さ(m)50表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT紙管サイズ(Φ)51mm
  • ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)1100×800mm TRUSCO

    ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)1100×800mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1枚
    当日出荷
    メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。
    材質(天板)スチールトラスコ品番462-3941適合機種THT-5(A・C)・THT-13(A・C)、THT-XJ5(A・C)、THT-XJ13(A・C)材質スチール表面処理:粉体塗装幅(mm)1020質量(kg)10.8グリーン奥行(mm)760耐荷重(kg/段)100適合サイズ(mm)800×1100
  • ハイテナー用中間棚板 TRUSCO

    ハイテナー用中間棚板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途小物関係の区分けに。耐荷重(kg/段)100材質スチール
  • ギヤ,インプット6TH,23T Kawasaki

    ギヤ,インプット6TH,23T

    Kawasaki
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:13262-1532
  • GEAR,C,5TH 23T ホンダ

    GEAR,C,5TH 23T

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • 平型蝶番(黄銅・サラ穴) 栃木屋

    平型蝶番(黄銅・サラ穴)

    栃木屋
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に応じて大きさが選べます。
    用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCO

    ハンドタップ(並目) (先)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • ギヤ,アウトプット5TH,30T Kawasaki

    ギヤ,アウトプット5TH,30T

    Kawasaki
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • GEAR,C.6TH   22T ホンダ

    GEAR,C.6TH 22T

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • アルミツールフック DBLTACT

    アルミツールフック

    DBLTACT
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱! アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。 強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP! 6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個) ベルト幅60mm対応。
    材質アルミ合金質量(g)84寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×45×75
  • ギヤ,アウトプット5TH,31T Kawasaki

    ギヤ,アウトプット5TH,31T

    Kawasaki
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:13262-1536
  • GEAR,C.5TH 26T ホンダ

    GEAR,C.5TH 26T

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドタップ(並目) (上) TRUSCO

    ハンドタップ(並目) (上)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ

    ParkTool(パークツール)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
    先端形状トルクスタイプ
  • ハンドタップ ウイットねじ用・SKS TRUSCO

    ハンドタップ ウイットねじ用・SKS

    TRUSCO(2件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじの種類W材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウィットねじ
  • GEAR,C 4TH 28T ホンダ

    GEAR,C 4TH 28T

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
  • TIG溶接棒 軟鋼用 モノタロウ

    TIG溶接棒 軟鋼用

    モノタロウ(22件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(5kg)
    当日出荷
    炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。
    用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。棒長(mm)1000販売区分業務用
  • 平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴) 栃木屋

    平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴)

    栃木屋
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に応じて大きさが選べます。
    用途各種産業機械材質亜鉛めっき鋼板、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用平型蝶番 栃木屋

    重量用平型蝶番

    栃木屋
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重量用から軽量用まで使用できます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SPCC、SUS304部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)25
  • (ME660)FORK,4TH&5T 三菱ふそう

    (ME660)FORK,4TH&5T

    三菱ふそう
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
  • 小径熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    小径熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    1,998税込2,198
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)収縮率2:1
  • ハイテナーC(旋回仕様) TRUSCO

    ハイテナーC(旋回仕様)

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1台ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
    用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚キャスター金具スチール
  • ハンドタップ(メートルねじ用・SKS) TRUSCO

    ハンドタップ(メートルねじ用・SKS)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • 引抜蝶番 栃木屋

    引抜蝶番

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    引抜材を使用のためシャフト外径が細いです。
    用途計測機器材質/処理ヒンジピースA・B)C3604/Ni、(シャフト)BSW/NiRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
th-t18特集