カテゴリ
- 制御機器(29)
- サーマルリレー(2)
- 電磁開閉器本体(3)
- 切削工具(58)
- バイク部品(41)
- 作業工具(40)
- 農業機械(33)
- 電気材料(16)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 物流用品(13)
- バイク純正部品(11)
- 機構部品(11)
- 家電(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測定用品(5)
- 安全保護具(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 保管用品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ヒータ呼び(A)
ブランド
- 三菱電機(7)
- TRUSCO(44)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- タンガロイ(25)
- TAKEGAWA(武川)(23)
- KITACO(17)
- Kawasaki(12)
- FPC(11)
- トップ工業(10)
- デンカエレクトロン(10)
- SAMTEC(10)
- 栃木屋(6)
- INAX(LIXIL)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- omron(オムロン)(4)
- 佐藤計量器製作所(4)
- ホンダ(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ParkTool(パークツール)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「th-t」の検索結果

サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷フレーム【1】T35、T50【2】T50ヒータ呼び(A)【1】29(24~34)【2】35(30~40)、42(34~50)
大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
平タガネ
TRUSCO(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
ステンレスヒートン
TRUSCO(21件のレビュー)¥629税込¥6921パック(20本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ハイテナー用不織布カバー
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)用途カゴ車内の荷物の保護に。材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)長さ(mm)1550厚さ(mm)1mm以下色グレー
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥689税込¥7581本翌日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
ハイテナー用PEカバー
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(5枚)当日出荷ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03色透明
ハイテナー用カバー (ファスナータイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1枚当日出荷軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー仕様開放1面部 両サイドファスナー付材質/仕上エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ
ハンドタップ(並目) (中 )
TRUSCO(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中精度JIS3級表面処理ノンコーディング
立入禁止テープ
TRUSCO¥799税込¥8791巻当日出荷トラスコ品番116-2075材質ポリエチレンフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.07質量(g)195長さ(m)50表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT紙管サイズ(Φ)51mm
ハンドタップ(並目) (先)
TRUSCO(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先精度JIS3級表面処理ノンコーディング
平型蝶番(黄銅・サラ穴)
栃木屋¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
アルミツールフック
DBLTACT¥2,498税込¥2,7481個当日出荷六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱! アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。 強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP! 6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個) ベルト幅60mm対応。材質アルミ合金質量(g)84寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×45×75
スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ
ParkTool(パークツール)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から63日以内出荷自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。先端形状トルクスタイプ
平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴)
栃木屋¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種産業機械材質亜鉛めっき鋼板、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ(並目) (上)
TRUSCO(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンドタップ ウイットねじ用・SKS
TRUSCO(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から翌々日出荷材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類W精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウィットねじ
重量用平型蝶番
栃木屋¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷重量用から軽量用まで使用できます。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SPCC、SUS304部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)25
小径熱収縮チューブ
デンカエレクトロン¥1,998~税込¥2,198~1パック(20本)当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)特性絶縁収縮率2:1
引抜蝶番
栃木屋¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷引抜材を使用のためシャフト外径が細いです。用途計測機器材質/処理ヒンジピースA・B)C3604/Ni、(シャフト)BSW/NiRoHS指令(10物質対応)対応
投入用ステンレスホッパー
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から18日以内出荷材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。材質SUS304
ハンドタップ(メートルねじ用・SKS)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
反射材付多機能ベスト
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881着欠品中個物収納に便利なポケットが付いたファスナータイプの反射材付ベストです。背面にA4タイプのファスナーポケットが付いていますので、グループ分けの際などにプリントアウトしたOA用紙の挟み込みが可能です。差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。用途作業識別用。材質生地:ポリエステル、ケース部:透明ポリ塩化ビニール質量(g)2922018年トラスコ掲載ページ6 0482
ハンドタップ 細目 SKS
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット
ParkTool(パークツール)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチセット。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 有孔ボード等に取り付け可能な便利なツールホルダーが付属します。付属品レンチホルダーサイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)先端形状トルクスタイプセット数8本組アズワン品番64-5107-61
ハイテナー用カバー 紐付タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781枚当日出荷糸入り半透明素材のため、中の商品の識別が可能です。軽量のため、取り扱いが簡単です。用途ハイテナーに積まれた商品の保護(ホコリ・ゴミ付着防止)カバー。材質/仕上素材:エステルネット+塩ビフィルム色糸入り半透明
ハンドタップ(並目 ) (セット)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。仕様材質:低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ等級JIS3級精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハイテナー用コボレ止めボード
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1セット翌日出荷荷物の搬送時など、積載物のカゴ車パイプのすき間からの飛び出しや落下を防ぎ、作業の安全性を向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。用途ハイテナーに積まれた商品の保護(荷崩れ防止など)用の内張りボード。材質面材:ポリプロピレン(PP)取付金具:ポリプロピレン(PP)