カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • サーマルリレー(2)
    • 電磁開閉器本体(2)
  • 作業工具(12)
  • バイク部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 農業機械(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 安全標識(1)
すべてのカテゴリ

「th-t50」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ(1m 50Φ 透明) デンカエレクトロン熱収縮チューブ(1m 50Φ 透明)デンカエレクトロン
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズデンカエレクトロン
39,980税込43,978
1ケース(5袋×10本)
10日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズデンカエレクトロン
39,980税込43,978
1ケース(5袋×10本)
10日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップセット(メートルねじ用) SKSTRUSCO
279,800税込307,780
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用) SKSTRUSCO
89,980税込98,978
1本
翌日出荷から9日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85-2 エンジン部品 工進エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85-2 エンジン部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85(MS-E2R50T-AAA-2/MS-E2R50TH85-AAA-2/MS-E2R25TH85-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に
CT シリーズ クラッチリムーバブルツール EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CT シリーズ クラッチリムーバブルツールEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
9,498税込10,448
1個
36日以内出荷
SRK アラミドファイバー リプレイスメント クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SRK アラミドファイバー リプレイスメント クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
58,980税込64,878
1個
36日以内出荷
SRC ストレートレーサー クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SRC ストレートレーサー クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
46,980税込51,678
1個
36日以内出荷
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
44,980税込49,478特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
ソケットレンチセット FPCソケットレンチセットFPC
119,800税込131,780
1セット
9日以内出荷
用途6角ソケットレンチセットセット内容ソケット6S-H(19・21・22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55・58・60)ラチェットハンドルRH-611、ユニバーサルジョイントUJ-621、T形スライドハンドルTH-631、スピンナーハンドルSPH-641、エクステンションバーETB-651・ETB-652、メタルケースSC-602質量(g)22047差込角(mm)19.0(3/4")
TPW形トルクレンチ トップ工業TPW形トルクレンチトップ工業
75,980税込83,578
1セット
翌々日出荷
負荷方向精度±8%くわえられる呼び寸法15A~65A(Φ20~Φ88)
温水器用トラップ(耐熱樹脂) アウス温水器用トラップ(耐熱樹脂)アウス
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。最大許容排出量:40L/min
耐熱温度(℃)90
ソケットレンチセット FPCソケットレンチセットFPC
99,980税込109,978
1セット
7日以内出荷
ソケットレンチセット FPCソケットレンチセットFPC
41,980税込46,178
1セット
7日以内出荷
用途ソケットレンチセット
ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業ラチェット形グリップ付トルクレンチトップ工業
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から翌々日出荷
調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±3%
ラチェットN形グリップ付トルクレンチ トップ工業ラチェットN形グリップ付トルクレンチトップ工業
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±3%
モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセットトップ工業
36,980税込40,678
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット トップ工業モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセットトップ工業
33,980税込37,378
1セット
翌々日出荷
モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%
ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチトップ工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷
ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±4%
TPW形トルクレンチセット トップ工業TPW形トルクレンチセットトップ工業
75,980税込83,578
1セット
翌々日出荷
TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。
用途配管用継手の取り付け、トルク管理に負荷方向精度±8%
TPW形トルクレンチ トップ工業TPW形トルクレンチトップ工業
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
くわえられる管径8A~32A(Φ8~Φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。
用途配管用継手の取り付け、トルク管理に負荷方向質量(kg)4精度±8%くわえられる呼び寸法8A~32A(Φ8~Φ50)
ソケットレンチセット FPCソケットレンチセットFPC
39,980税込43,978
1セット
7日以内出荷
用途ソケットレンチセット
立入禁止テープ TRUSCO立入禁止テープTRUSCO
799税込879
1巻
当日出荷
トラスコ品番116-2075材質ポリエチレンフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.07質量(g)195長さ(m)50表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT紙管サイズ(Φ)51mm
タップダイスセット SKS TRUSCOタップダイスセット SKSTRUSCO
159,800税込175,780
1セット(19個)
翌日出荷から翌々日出荷
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
小径熱収縮チューブ デンカエレクトロン小径熱収縮チューブデンカエレクトロン
2,698税込2,968
1パック(20本)
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)収縮率2:1
保温チューブ TRUSCO保温チューブTRUSCO(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(63件のレビュー)
9,498税込10,448
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1台
当日出荷から61日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護種類サーマルリレー補助接点1a1b
RR型 重荷重用MCナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)RR型 重荷重用MCナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重適合金具RR-50:T、TN、TH、JM、KH/RR-65:JM、KH/TRR-65:TH/RR-75:JM、KH/RR-100:JM、KH、JMB
F型 鉄製車輪 ウカイ(岐阜産研工業)F型 鉄製車輪ウカイ(岐阜産研工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボス幅(mm)29許容荷重(daN)100適合金具F-50:T、TN、TH、JM、KH/TF-65:TH
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン(104件のレビュー)
6,598税込7,258
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
フレーム【1】T35、T50【2】T50ヒータ呼び(A)【1】29(24~34)【2】35(30~40)、42(34~50)
過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式TH-T種類サーマルリレー規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点1a1b機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック使用周波数(Hz)0(DC)~400最小適合負荷20V 5mA定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz)周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55)開放熱電流(A)5
ボウシン ゴム BIGM(丸山製作所)ボウシン ゴムBIGM(丸山製作所)
789税込868
1個
7日以内出荷
規格20-M6X14部品名称ボウシン ゴム関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.35MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.4MB) 展開図25(1.36MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.84MB)図解NoLVM400V-2 60HZ 本体部品_No.21、LVM752 60HZ 1992ネン 本体部品_No.29、SSA-V1000C エアコン(3)部品_No.4、SSA-F501 台車 フュエルシステム部品_No.20、LVM1501T 60HZ 本体部品_No.30、LVM753 60HZ 本体部品_No.23、SSA-G530 ラジエータ・マフラ取付部品_No.6、BSA-650シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.32、SSA-V600C エアコン(3) ※~2008年7月部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.31、LVM1501T-2 50HZ 本体部品_No.30、LVM753 50HZ 本体部品_No.23、MJI-310 リヤエンジン(作業用)取付部品_No.37、LVM752 50HZ 1992ネン 本体部品_No.29、SSA-G540 燃料タンク・配管部品_No.29、LVM752 60HZ 1987ネン 本体部品_No.28、LVM752 50HZ 1987ネン 本体部品_No.28、BSA-950シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ部品_No.32、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧機器部品_No.52、LVM1501T 50HZ 本体部品_No.30、LVM400V-2 50HZ 本体部品_No.21、SSA-α510-110 ラジエータ部品_No.44、SSA-F500 台車 フュエルシステム部品_No.11、MKW728B 本体,各部取付部品_No.14、SSA-V600C-1 エアコン(3)部品_No.4、LVM1501T-2 60HZ 本体部品_No.30、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.28、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.8、MKW728H 本体,各部取付部品_No.15、SSA-V600C エアコン(3) ※2008年8月~部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.31
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M72ゴウ部品名称バネザガネ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.26MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(1.27MB) 展開図50(1.06MB)図解NoMSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、SSA-Z601S-1 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.41、SSW-400CM-3 動力噴霧機(MS515S)部品_No.45、MS753DR4T-Y 動力噴霧機部品_No.50、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.49、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.50、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.51、SSA-F616(4)-1 動力噴霧器部品_No.44、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.48、SSA-S602DX 動力噴霧機部品_No.44、MS511ENR-K 動力噴霧機部品_No.42、MS613R4T-M 動力噴霧機部品_No.50、MS753DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、MSA613-K クランクケース、吸水弁部品_No.45、MS653DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.49など
カッタインサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタインサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1箱(2個)
翌日出荷から3日以内出荷
関連キーワード
s-t50特集