カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3,751)
  • バイク部品(3,610)
  • 農業機械(2,145)
  • 制御機器(1,948)
  • 配管・水廻り設備部材(1,773)
  • 作業服(1,573)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,020)
  • 切削工具(995)
  • 家電(969)
  • 測定用品(924)
  • 作業工具(744)
  • 科学研究・開発用品(613)
  • 安全保護具(599)
  • 機構部品(563)
  • 自転車部品(466)
  • 厨房用品(405)
  • 店舗什器・備品(328)
  • メカニカル部品(328)
  • カー用品(306)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(297)
  • FA担当者のオススメ新商品(292)
  • 事務用品(289)
  • 電気材料(285)
  • 空調・照明・電設資材(276)
  • 船舶用品・漁業資材(276)
  • 電動工具(258)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(250)
  • 建築金物(243)
  • オフィス家具(212)
  • 学童・教育用品(203)
  • 研磨材(176)
  • 卓上消耗品(161)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(159)
  • 安全用品(146)
  • 住設機器(144)
  • 物流用品(138)
  • タイヤ・足回り(137)
  • 梱包用品(122)
  • トラック用品・パーツ(121)
  • 日用品(104)
  • 清掃用品(104)
  • 建材・エクステリア(96)
  • 油圧機器・油圧ホース(96)
  • 溶接用品(77)
  • 手袋(68)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • 自動車補修部品(63)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
  • 医療(50)
  • 防災用品(45)
  • 自動車用オイル・ケミカル(44)
  • 安全標識(43)
  • 防犯用品(42)
  • 介護用品(41)
  • 洗車・清掃(41)
  • 縫製用品(40)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • バッテリー・電装(38)
  • 食品・飲料(35)
  • ヘルスケア(33)
  • 理美容(32)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(31)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 保管用品(30)
  • 測量用品(土木/建設)(30)
  • 整備工具・収納(26)
  • 安全靴・作業靴(26)
  • 鈑金・塗装(24)
  • 空圧工具(23)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • 接着剤・補修材(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • バイク純正部品(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 塗料(15)
  • 農具(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • テープ(12)
  • マスク(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • エンジン工具(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 完成車(5)
  • 名入れカレンダー(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「th」の検索結果

関連キーワード
28,519件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • 開閉ユニット部 TH577 TOTO

    開閉ユニット部 TH577

    TOTO(51件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱
    当日出荷
    適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
  • 開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738 TOTO

    開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738

    TOTO(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
  • Oリング【TH93336E】【th93336e】 TOTO

    Oリング【TH93336E】【th93336e】

    TOTO(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)11.2
  • 開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737 TOTO

    開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737

    TOTO(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
  • テープはがし強力タイプ TH-K220 ニチバン

    テープはがし強力タイプ TH-K220

    ニチバン(9件のレビュー)
    779税込857
    1個(220mL)
    当日出荷
    テープやのり残りを強力除去できるムース状のテープはがし。 ムース状なので液ダレしにくく、ガラス等の垂直面に使えます。
    成分石油系炭化水素、リモネン、酢酸エステル
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • 水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C TOTO

    水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C

    TOTO(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    タイプ水用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
  • 自閉バルブ部 TH743N TOTO

    自閉バルブ部 TH743N

    TOTO(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    適合品番TMF19・49型
  • バルブ部 TH5932 TOTO

    バルブ部 TH5932

    TOTO(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    適合品番TK105A、TL105AG、TL105AGQ
  • 開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771 TOTO

    開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771

    TOTO(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    付属品ハンドル付適合品番TMJ40型、TMJ46型(樹脂ハンドルタイプのみ)
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • バルブ部 TH5931 TOTO

    バルブ部 TH5931

    TOTO(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    適合品番TK105A、TL105AG、TL105AGQ
  • 逆止弁部(TMJ40C型用) TH679A TOTO

    逆止弁部(TMJ40C型用) TH679A

    TOTO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合品番TMJ40C型、TMHG40型、TM725CHRXほか
  • 湯用バルブ部(ノンライジング型) TH557H TOTO

    湯用バルブ部(ノンライジング型) TH557H

    TOTO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    タイプ湯用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
  • 節水シャワー(銀色) TH770C TOTO

    節水シャワー(銀色) TH770C

    TOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    めっき適合品番TMW40CCR、TMW40CCRZ、TMH20CC3R、TMH20CC3HR、TMNW40CCR止水スイッチなし水流切替×
  • ロータンク用レバーハンドル部 TH4255R TOTO

    ロータンク用レバーハンドル部 TH4255R

    TOTO(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合品番S710、S721
  • TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ) アトムリビンテック

    TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ)

    アトムリビンテック(22件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
    セット内容左右各1個種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ユニクロ
  • ロータンク用レバーハンドル部 TH4254R TOTO

    ロータンク用レバーハンドル部 TH4254R

    TOTO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    レバー長さ(mm)136適合品番S520、S520B
  • 開閉ユニット部(TMA46型用) TH5776 TOTO

    開閉ユニット部(TMA46型用) TH5776

    TOTO(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    開閉バルブ部
    適合品番TMHG46Cほか、TMG46C2・C3型、TMA46型
  • 積水TH型コンテナ(取っ手付)灰 セキスイ

    積水TH型コンテナ(取っ手付)灰

    セキスイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
    用途工業部品などの流通・保管容器。材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプベタ目フタなし材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)適合カード差しA85スタッキングネスティング
  • タップホルダー TH-6 NAC(長堀工業)

    タップホルダー TH-6

    NAC(長堀工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タップをセットし潰れたメネジの再生が可能です。
    トラスコ品番340-6754適合本体M6全長(mm)20適合タップM6
  • バルブ部(TK345A型用) TH594 TOTO

    バルブ部(TK345A型用) TH594

    TOTO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合品番TK345AR、TK345AHR、TL590AX、TGL300MA、TGL500MA
  • 開閉ユニット部(TMF47型用) TH5775 TOTO

    開閉ユニット部(TMF47型用) TH5775

    TOTO(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    付属品ハンドル付適合品番TMF47型、TMF49型
  • TH型コンテナ セキスイ

    TH型コンテナ

    セキスイ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    耐荷重に優れ、横ずれせず、抜群の安定性を保ちます。空箱時の収納に場所をとりません。
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ)適合カード差しA852018年トラスコ掲載ページ8 0728
  • エレメント部 TH568 TOTO

    エレメント部 TH568

    TOTO
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    適合品番TM45AGR、TM145CGR、TM640A、TM640C、TM745ARX、TM745CHRX、TGB43ZRX、TGB43BZRX
  • 止水付取替用脚部 TH732 TOTO

    止水付取替用脚部 TH732

    TOTO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    タイプシングル・サーモ用適合品番TKG30U1RX、TKG37U1X、TMF40DQ1X、TMF40WQ1RX、TMHG40C1、TMG40C1RX、TMG40WY1RXほか
  • バルブ部(TL846A型用) TH673R TOTO

    バルブ部(TL846A型用) TH673R

    TOTO(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合品番TL846AX、TL846AZRKX、TL816AX、TL816AZRKX
  • タップホルダー TH-8 NAC(長堀工業)

    タップホルダー TH-8

    NAC(長堀工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タップをセットし潰れたメネジの再生が可能です。
    トラスコ品番340-6763適合本体M8全長(mm)20適合タップM8
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
    用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
  • 自閉バルブ部(T705型用) TH698 TOTO

    自閉バルブ部(T705型用) TH698

    TOTO(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    適合品番T705X、T706X、TL597AX、TL812-1AX、TM725ARX、TM725CHRX、TM745ARX、TM745CHRX
  • ティーハンドル(めねじ) TH-N MIYOSHI(小西製作所)

    ティーハンドル(めねじ) TH-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B寸法h1(mm)0.3材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)寸法L-
  • チップ WNMG-TH タンガロイ

    チップ WNMG-TH

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • ティーハンドル(おねじ) TH-N-L MIYOSHI(小西製作所)

    ティーハンドル(おねじ) TH-N-L

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
  • midi LOGGER   GL10-TH グラフテック(GRAPHTEC)

    midi LOGGER GL10-TH

    グラフテック(GRAPHTEC)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ポケットサイズ小型データロガー 温湿度タイプ。電源には汎用的なボタン電池を採用。保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
    用途PCへのダイレクト接続付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】内蔵センサー対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)チャンネル数温度:1ch、湿度:1ch分解能温度:0.01℃/湿度:0.03%温度測定範囲(℃)-20~+70外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.7×10.4×21.0応答時間温度:約20分(15℃変化時で95%到達時間)、湿度:約1分(変化量の60%到達時間)湿度測定範囲(%)5~90使用環境温度:-20~+70℃、湿度:5~90%RH(結露無きこと)測定内容温度・湿度記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)測定間隔2秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-TH タンガロイ

    チップ CNMG-TH

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中~重切削
  • ブラケット・TH アインツ

    ブラケット・TH

    アインツ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質超ジュラルミン
  • UN-TH21形 電磁開閉器用 接続導体キット 三菱電機

    UN-TH21形 電磁開閉器用 接続導体キット

    三菱電機
    5,898税込6,488
    1セット(10個)
    当日出荷
    適合電磁接触器:(交流操作)S-N20、N21/(直流操作)SD-N21/(機械ラッチ式)SL(D)-N21種類関連商品適合サーマルリレーTH-N20(KP)
  • 定量止水ユニット部(埋込型用) TH5354S TOTO

    定量止水ユニット部(埋込型用) TH5354S

    TOTO(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1箱
    当日出荷
    適合品番TB141R/LSX、TB291DR/LHSX、TB291R/LSX、TB641R/LSX、TB691R/LSX、TB841R/LSX
関連キーワード
...
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
"th" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷