カテゴリ

  • 制御機器(7,435)
  • パソコン/周辺機器(6,112)
  • バイク純正部品(5,164)
  • バイク部品(3,616)
  • 科学研究・開発用品(3,058)
  • トラック純正部品(2,941)
  • 電気材料(2,534)
  • 自動車純正部品(2,339)
  • 農業機械(2,215)
  • 配管・水廻り設備部材(1,848)
  • 作業服(1,649)
  • 機構部品(1,368)
  • 測定用品(1,300)
  • 家電(1,270)
  • 切削工具(1,122)
  • オフィス家具(1,086)
  • メカニカル部品(1,030)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,023)
  • 作業工具(839)
  • 学童・教育用品(782)
  • 安全保護具(618)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(555)
  • ねじ・ボルト・釘(528)
  • 厨房用品(518)
  • 自転車部品(469)
  • 店舗什器・備品(465)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(400)
  • 事務用品(352)
  • カー用品(348)
  • 空調・照明・電設資材(327)
  • 物流用品(319)
  • FA担当者のオススメ新商品(318)
  • 建築金物(314)
  • 船舶用品・漁業資材(279)
  • 電動工具(275)
  • 梱包用品(266)
  • 卓上消耗品(218)
  • 建材・エクステリア(205)
  • 研磨材(203)
  • 安全用品(193)
  • 医療(175)
  • タイヤ・足回り(165)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(163)
  • 清掃用品(150)
  • 住設機器(146)
  • 日用品(141)
  • トラック用品・パーツ(126)
  • 溶接用品(105)
  • 油圧機器・油圧ホース(98)
  • 介護用品(89)
  • 自動車補修部品(89)
  • 防災用品(88)
  • 安全標識(82)
  • 手袋(77)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(76)
  • 防犯用品(73)
  • ヘルスケア(71)
  • 農業・園芸資材(65)
  • 保管用品(64)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(64)
  • 空圧工具(62)
  • スプレー・オイル・グリス(55)
  • 縫製用品(51)
  • 整備工具・収納(50)
  • 洗車・清掃(48)
  • 自動車用オイル・ケミカル(47)
  • バッテリー・電装(46)
  • 測定関連サービス(42)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • 食品・飲料(42)
  • 測量用品(土木/建設)(40)
  • 理美容(37)
  • クリーンルーム用品(35)
  • 安全靴・作業靴(35)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(33)
  • 鈑金・塗装(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 接着剤・補修材(23)
  • テープ(20)
  • 塗料(19)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • 農具(19)
  • 完成車(17)
  • 救急・衛生(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
  • エンジン工具(12)
  • マスク(10)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 名入れカレンダー(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「th」の検索結果

関連キーワード
58,452件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • 開閉ユニット部 TH577 TOTO

    開閉ユニット部 TH577

    TOTO(51件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱
    当日出荷
    適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
  • 開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738 TOTO

    開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738

    TOTO(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
  • Oリング【TH93336E】【th93336e】 TOTO

    Oリング【TH93336E】【th93336e】

    TOTO(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)11.2
  • 開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737 TOTO

    開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737

    TOTO(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
  • テープはがし強力タイプ TH-K220 ニチバン

    テープはがし強力タイプ TH-K220

    ニチバン(9件のレビュー)
    779税込857
    1個(220mL)
    当日出荷
    テープやのり残りを強力除去できるムース状のテープはがし。 ムース状なので液ダレしにくく、ガラス等の垂直面に使えます。
    成分石油系炭化水素、リモネン、酢酸エステル
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • 水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C TOTO

    水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C

    TOTO(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    タイプ水用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
  • 自閉バルブ部 TH743N TOTO

    自閉バルブ部 TH743N

    TOTO(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    適合品番TMF19・49型
  • バルブ部 TH5932 TOTO

    バルブ部 TH5932

    TOTO(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    適合品番TK105A、TL105AG、TL105AGQ
  • 開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771 TOTO

    開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771

    TOTO(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    付属品ハンドル付適合品番TMJ40型、TMJ46型(樹脂ハンドルタイプのみ)
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • バルブ部 TH5931 TOTO

    バルブ部 TH5931

    TOTO(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    適合品番TK105A、TL105AG、TL105AGQ
  • 逆止弁部(TMJ40C型用) TH679A TOTO

    逆止弁部(TMJ40C型用) TH679A

    TOTO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合品番TMJ40C型、TMHG40型、TM725CHRXほか
  • 湯用バルブ部(ノンライジング型) TH557H TOTO

    湯用バルブ部(ノンライジング型) TH557H

    TOTO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    タイプ湯用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
  • 節水シャワー(銀色) TH770C TOTO

    節水シャワー(銀色) TH770C

    TOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    めっき適合品番TMW40CCR、TMW40CCRZ、TMH20CC3R、TMH20CC3HR、TMNW40CCR止水スイッチなし水流切替×
  • ロータンク用レバーハンドル部 TH4255R TOTO

    ロータンク用レバーハンドル部 TH4255R

    TOTO(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合品番S710、S721
  • 強力ばね TH(重荷重) TH30-90 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH30-90

    東京発条製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)122.43自由長(mm)90外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
  • FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMC

    FEPチューブ(フッ素樹脂) TH

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
    種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
  • TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ) アトムリビンテック

    TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ)

    アトムリビンテック(22件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
    セット内容左右各1個種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ユニクロ
  • ロータンク用レバーハンドル部 TH4254R TOTO

    ロータンク用レバーハンドル部 TH4254R

    TOTO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    レバー長さ(mm)136適合品番S520、S520B
  • 開閉ユニット部(TMA46型用) TH5776 TOTO

    開閉ユニット部(TMA46型用) TH5776

    TOTO(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    開閉バルブ部
    適合品番TMHG46Cほか、TMG46C2・C3型、TMA46型
  • 積水TH型コンテナ(取っ手付)灰 セキスイ

    積水TH型コンテナ(取っ手付)灰

    セキスイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
    用途工業部品などの流通・保管容器。材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプベタ目フタなし材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)適合カード差しA85スタッキングネスティング
  • タップホルダー TH-6 NAC(長堀工業)

    タップホルダー TH-6

    NAC(長堀工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タップをセットし潰れたメネジの再生が可能です。
    トラスコ品番340-6754適合本体M6全長(mm)20適合タップM6
  • バルブ部(TK345A型用) TH594 TOTO

    バルブ部(TK345A型用) TH594

    TOTO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合品番TK345AR、TK345AHR、TL590AX、TGL300MA、TGL500MA
  • 強力ばね TH(重荷重) TH50-60 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH50-60

    東京発条製作所
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)510.8自由長(mm)60外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH40-50 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH40-50

    東京発条製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)392.59自由長(mm)50外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH40-80 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH40-80

    東京発条製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)245.37自由長(mm)80外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH22-50 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH22-50

    東京発条製作所
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)118.06自由長(mm)50外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH12-40 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH12-40

    東京発条製作所
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)43.17自由長(mm)40外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH12-30 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH12-30

    東京発条製作所
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)57.56自由長(mm)30外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH60-90 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH60-90

    東京発条製作所
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)490.74自由長(mm)90外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH8-40 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH8-40

    東京発条製作所
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)21.56自由長(mm)40外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH60-250 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH60-250

    東京発条製作所
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)176.67自由長(mm)250外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH35-150 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH35-150

    東京発条製作所
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)100自由長(mm)150外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 開閉ユニット部(TMF47型用) TH5775 TOTO

    開閉ユニット部(TMF47型用) TH5775

    TOTO(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    付属品ハンドル付適合品番TMF47型、TMF49型
  • 強力ばね TH(重荷重) TH30-40 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH30-40

    東京発条製作所
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)275.46自由長(mm)40外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH35-40 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH35-40

    東京発条製作所
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)375自由長(mm)40外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH20-25 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH20-25

    東京発条製作所
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)196.11自由長(mm)25外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
関連キーワード
...