カテゴリ

  • 農業機械(72)
  • 切削工具(46)
  • 制御機器(44)
  • 作業工具(38)
  • 機構部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • メカニカル部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 建築金物(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th12」の検索結果

関連キーワード
346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンクパッド ブラック/レッド MT-TH012K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブラック/レッド MT-TH012K

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TH012K。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD HONDA VTR1000SP-1/SP-2 ブラック/レッド。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA VTR1000 Firestorm SP1/SP2 (V2)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考HONDA VTR1000 Firestorm SP1/SP2 (V2)タイプTANK PAD
  • ホースバンド つまみ付き モノタロウ

    ホースバンド つまみ付き

    モノタロウ(79件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
    材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
  • モルトフィルター WAKI(和気産業)

    モルトフィルター

    WAKI(和気産業)(27件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
    用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。材質ポリエステル系ウレタンフォーム使用温度範囲(℃)-20~80密度(kg/m3)30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね重荷重 TH 外径12mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径12mm

    東京発条製作所
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)6外径(Φmm)12最大荷重(N)422RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • T形レンチ KTC

    T形レンチ

    KTC(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • つかめるニッパー TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    極細線を落とさない
    用途電子機器の組み立て、修繕に寸法(mm)(結束バンド/飛散防止機能)80~300全長(mm)125材質(本体)機械構造用炭素鋼材質(柄部)エラストマーグリップ材質(刃)高周波焼入れ 58~64HRC切断能力(mm)プラスチックプラスチック:Φ2.0、より線:Φ2.0材質(パッド)PPA樹脂
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(9件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
    用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • 引掛蝶番 栃木屋

    引掛蝶番

    栃木屋(8件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    約40°で扉を取り外すことができます。
    用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝付ヒンジピン 栃木屋

    溝付ヒンジピン

    栃木屋(3件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
    用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極匠工具差 ベストツール

    極匠工具差

    ベストツール(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
    用途ボルトクリッパー・モンキレンチ等の収納に。仕様カラビナ(可動式)寸法(mm)(ベルト通し)62材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ質量(g)190径(Φmm)(カラビナ)8適合ベルト幅(mm)~60内寸法(mm)(カラビナ)H95×D35
  • ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 重荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)

    スリーハイ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • 引掛蝶番 栃木屋

    引掛蝶番

    栃木屋
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。 スポット溶接により、現場取付けが可能。 開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。 油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。 (出荷時は、最強に設定しています。) 最大開き角度が82°~106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く) 専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。
  • 早回しT形レンチ KTC

    早回しT形レンチ

    KTC(16件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。
    寸法L(mm)250寸法l(mm)130
  • 交換用飛散防止パッド TSUNODA(ツノダ)

    交換用飛散防止パッド

    TSUNODA(ツノダ)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    対応商品ツノダ製品
  • 一酸化炭素濃度計 PTH-12 MILESEEY

    一酸化炭素濃度計 PTH-12

    MILESEEY
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    PTH-12はシリアルポート出力とPWM出力の組み合わせに加え、モジュールに組み込まれた温度センサーを使用して、電気化学的原理に基づいて空気中の一酸化炭素濃度を検出します。
    仕様一酸化炭素濃度範囲:0~500ppm、検温範囲:-10℃~40℃、検温誤差:±1℃、湿度誤差:±5% RH、一酸化炭素分解能:1ppm寸法(mm)83×83×32湿度範囲(RH)20~80% RH
  • Lightningイヤホン オーム電機

    Lightningイヤホン

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応ライトニングコネクタから劣化の無い高音質をケーブル長は1.2mApple (for Lightning)ライセンス認定品
    コネクタ形状Lightningイヤホン形状セミオープン型
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビットセット(いじり防止タイプ)になります。
    付属品ビット用ホルダ
  • 六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO

    六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)

    スリーハイ
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティー FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティー

    FIT-ONE
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状ユニオンティー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • 重量用平型蝶番 栃木屋

    重量用平型蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
    用途配電盤・分電盤・各種試験装置等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tナット(ジョーナット) 日立用 ギガ・セレクション

    Tナット(ジョーナット) 日立用

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1組(3個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質SCM435寸法T6(mm)32寸法T9(mm)15
  • ツールボックス(金属製) ギガ・セレクション

    ツールボックス(金属製)

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    大容量!たっぷり収納できます。
    材質(本体)スチール
  • 重量用平型蝶番 栃木屋

    重量用平型蝶番

    栃木屋
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    重量用のステンレス蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・各種試験装置等表面処理バフ研磨ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • BTH タップホルダー ビックス

    BTH タップホルダー

    ビックス
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷から36日以内出荷
  • ステンレスヒンジ 栃木屋

    ステンレスヒンジ

    栃木屋
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ステンレス製の為、耐食性に優れています。
    用途医療機器・工作機械・屋外筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]

    TOYOX(トヨックス)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸乳白/オレンジライン入り使用温度範囲(℃)-30~120機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造
  • MEGAタッチ 十川産業

    MEGAタッチ

    十川産業(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    独自の密着構造でホースをガッチリつかんで離さない。 取付・取り外しが簡単でメンテナンスが容易。
    用途MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手材質(インサート)ステンレス
  • NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車 イマオコーポレーション

    NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車

    イマオコーポレーション
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツインスポーク表面処理(本体)電解研磨
  • OPTH 通信用プラボックス 日東工業

    OPTH 通信用プラボックス

    日東工業
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
    材質AAS樹脂カバーかぶせスライド式Nホワイトグレー色(N8.5)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3保護等級IP44設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応