カテゴリ

  • バイク純正部品(55)
  • 農業機械(40)
  • 制御機器(31)
  • 切削工具(23)
  • 住設機器(21)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • バイク部品(14)
  • オフィス家具(14)
  • 作業工具(10)
  • 機構部品(9)
  • 厨房用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 建築金物(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th24」の検索結果

296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップクッション CH402 WAKI(和気産業)チップクッション CH402WAKI(和気産業)(50件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。材質発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(両手付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
サイクルチューブ Panaracer(パナレーサー)サイクルチューブPanaracer(パナレーサー)(18件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から4日以内出荷
定番サイズのチューブ海外生産の廉価版
シティータイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)シティータイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(59件のレビュー)
849税込934特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
横型トグルクランプ イマオコーポレーション横型トグルクランプイマオコーポレーション(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
山型蝶番 栃木屋山型蝶番栃木屋
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
2,522税込2,774
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジズライザープロエアー 北村製作所ジズライザープロエアー北村製作所(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本質量(g)約77直径×高さ(mm)80×24
LED車高灯 ミックワークスLED車高灯ミックワークス(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
定格電圧(V)DC24電球の種類LED寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×37×35LED使用数(個)5
液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v] Panasonic(パナソニック)液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v]Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
地上デジタル/BS・110度CSチューナー内蔵のハイビジョン液晶モデル! ・裏番組録画ができる地デジチューナー2基搭載 ・明るい部屋でもくっきり表示。あざやか色再現回路。 ・別の部屋の録画番組を見られるお部屋ジャンプリンク対応。
パネルハイビジョンチューナー数地上デジタル放送:2、BSデジタル放送:2、110度CSデジタル放送:2画素数(水平×垂直) 1366×768スピーカーフルレンジ×2個対応メディア地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、CATVパススルー対応、CATV受信機能テレビ番組ガイド:新インテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応)、VIERA Link対応、オフタイマー/オンタイマー、録画:USBハードディスク録画対応HDMI規格ARC対応(HDMI1)端子数HDMI端子×2、USB端子×1、ビデオ入力×1、LAN端子×1、イヤホン端子、スピーカーとイヤホン音声の同時出力電源(V)AC100(50/60Hz)付属品リモコン、単3形マンガン乾電池×2、電源コード、B-CASカード、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)、取扱説明書、保証書発売年2021年パネル駆動方式VA×LED
ジズライザーエアー 北村製作所ジズライザーエアー北村製作所(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
従来品と比べ約40%軽量の98gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。チップソー等の刈刃作業時でも付属のナイロンコードを差し込むだけで、際刈作業が簡単に出来ます。ナイロンコードとしても安定版としても使用可能です。刈刃用安定版、ナイロンコード、刈刃+ナイロンコードの3つの使い方が可能です。 ナイロンコードはΦ2.4、Φ2.8使用可能。
用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)、ナイロンコード8本(Φ2.4)、刈刃代替プレート1個適合取付径:12mm以下ナット式、ボルト式寸法(mm)100Φ×24.6質量(g)約98付属コード丸Φ2.4×200mm
セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ TRUSCOセキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプTRUSCO
1,598税込1,758
1セット(100本)
当日出荷
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)長さ(mm)238最大結束径(Φmm)45仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。幅(mm)3.6質量(g)175使用温度範囲(℃)-40~85引張強度180N2018年トラスコ掲載ページ3 0953
18-8 テーパー型汎用容器 SUGICO(スギコ)18-8 テーパー型汎用容器SUGICO(スギコ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
使用後は重ねて保管出来る本体テーパー構造容器です。
用途液体の移動等材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
圧縮ヘッド HiKOKI(旧:日立工機)圧縮ヘッドHiKOKI(旧:日立工機)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
圧縮ヘッドにセットして使用。
能力T型コネクタ:T-20~T-240
ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
超硬チタンホルソー KIドリル超硬チタンホルソーKIドリル
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
横型トグルクランプ ST-SMITH横型トグルクランプST-SMITH
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
密閉タンク(両手付タイプ  テーパー付) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(両手付タイプ テーパー付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプ両手付
マテハンMTH2 ツール複車 ダイケンマテハンMTH2 ツール複車ダイケン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バランサーが吊れるプレートタイプです。
用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万mトラスコ品番498-3785材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金直径(Φmm)【戸車】38質量(g)250適合レールMTH2-HRおよび2HR耐荷重(kg/個)25吊車複車
マテハンMTH2 トロリー複車 ダイケンマテハンMTH2 トロリー複車ダイケン
3,198税込3,518
1個
当日出荷
トラスコ品番849-6877吊車複車
ギヤアッシ,インプット5TH,24T Kawasakiギヤアッシ,インプット5TH,24TKawasaki
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
代表車種KX450HHF主な適合純正品番13262-1231主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤTスロットボルト(ハイテンション)ナベヤ
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から34日以内出荷
セキュリティータイ TRUSCOセキュリティータイTRUSCO
1,798税込1,978
1袋(100本)
当日出荷
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。 一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。 タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 マーキング機能により梱包商品の識別に。仕様プレート付きトラスコ品番195-4842長さ(mm)238幅(mm)3.6厚さ(mm)2材質/仕上ポリアミド樹脂(ナイロン66)オレンジ質量(g)175最大結束径(Φmm)45アズワン品番64-8745-03
ギヤ インプット 5TH 24T 13262-0747 Kawasakiギヤ インプット 5TH 24T 13262-0747Kawasaki
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
代表車種ZG1400CAF
ギヤ インプット 4TH 24T 13262-0696 Kawasakiギヤ インプット 4TH 24T 13262-0696Kawasaki
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
ギヤ インプット 5TH 24T 13262-0817 Kawasakiギヤ インプット 5TH 24T 13262-0817Kawasaki
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
代表車種KLX125CBF
ギヤ アウトプット 4TH 24T 13262-0675 Kawasakiギヤ アウトプット 4TH 24T 13262-0675Kawasaki
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
代表車種KX250W9F
ギヤ アウトプット 4TH 24T 13262-0115 Kawasakiギヤ アウトプット 4TH 24T 13262-0115Kawasaki
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
代表車種KX250-N1
ギヤ アウトプット 5TH 24T 13262-0030 Kawasakiギヤ アウトプット 5TH 24T 13262-0030Kawasaki
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1000-A1
ギヤ アウトプット 5TH 24T 13262-0818 Kawasakiギヤ アウトプット 5TH 24T 13262-0818Kawasaki
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
代表車種KLX125CBF
ギヤ アウトプット 5TH 24T 13260-1477 Kawasakiギヤ アウトプット 5TH 24T 13260-1477Kawasaki
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
代表車種VN400-C1
ギヤ インプット 5TH 24T 13262-0393 Kawasakiギヤ インプット 5TH 24T 13262-0393Kawasaki
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
代表車種KX450D8F
ギヤ インプット5TH 24T 13262-1173 Kawasakiギヤ インプット5TH 24T 13262-1173Kawasaki
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
代表車種KX450HGF
ギヤ インプット 5TH 24T 13262-0401 Kawasakiギヤ インプット 5TH 24T 13262-0401Kawasaki
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
代表車種ZG1400A8F
ギヤ アウトプット 4TH 24T 13262-0331 Kawasakiギヤ アウトプット 4TH 24T 13262-0331Kawasaki
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
代表車種KX250T6F
ギヤ アウトプット 5TH 24T 13260-1689 Kawasakiギヤ アウトプット 5TH 24T 13260-1689Kawasaki
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
代表車種ZX900-C1
ギヤ アウトプット 5TH 24T 13262-0181 Kawasakiギヤ アウトプット 5TH 24T 13262-0181Kawasaki
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
代表車種KX85-A5主な適合純正品番13262-0181主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
ギア アウトプット 4TH 24T 13260-1740 Kawasakiギア アウトプット 4TH 24T 13260-1740Kawasaki
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
代表車種BN125A8F