カテゴリ

  • 制御機器(54)
  • バイク純正部品(51)
  • 農業機械(47)
  • 切削工具(44)
  • 機構部品(41)
  • トラック用品・パーツ(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 作業工具(23)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 物流用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • オフィス家具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「th25」の検索結果

関連キーワード
441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね TH(重荷重) TH25-80 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH25-80東京発条製作所
699税込769
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)95.89自由長(mm)80外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH25-30 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH25-30東京発条製作所
449税込494
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)255.71自由長(mm)30外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH25-60 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH25-60東京発条製作所
629税込692
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)127.85自由長(mm)60外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH25-65 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH25-65東京発条製作所
639税込703
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)118.02自由長(mm)65外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH25-70 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH25-70東京発条製作所
689税込758
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)109.59自由長(mm)70外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH25-50 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH25-50東京発条製作所
559税込615
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)153.43自由長(mm)50外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH25-45 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH25-45東京発条製作所
529税込582
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)170.47自由長(mm)45外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH25-40 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH25-40東京発条製作所
499税込549
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)191.78自由長(mm)40外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH25-55 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH25-55東京発条製作所
599税込659
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)139.48自由長(mm)55外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH25-100 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH25-100東京発条製作所
799税込879
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)76.71自由長(mm)100外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH25-75 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH25-75東京発条製作所
699税込769
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)102.28自由長(mm)75外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH25-90 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH25-90東京発条製作所
779税込857
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)85.24自由長(mm)90外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH25-125 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH25-125東京発条製作所
989税込1,088
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)61.37自由長(mm)125外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH25-25 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH25-25東京発条製作所
429税込472
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)306.85自由長(mm)25外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH25-35 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH25-35東京発条製作所
469税込516
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)219.18自由長(mm)35外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH25-200 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH25-200東京発条製作所
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)38.36自由長(mm)200外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH25-175 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH25-175東京発条製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)43.84自由長(mm)175外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH25-150 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH25-150東京発条製作所
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)51.14自由長(mm)150外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
ホースバンド つまみ付き モノタロウホースバンド つまみ付きモノタロウ(75件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)
タップハンドル TRUSCOタップハンドルTRUSCO(11件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
用途タップ立て用ハンドルタイプタップ用
チップクッション CH402 WAKI(和気産業)チップクッション CH402WAKI(和気産業)(50件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。材質発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径25mm 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径25mm東京発条製作所
299税込329
1個
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)1834RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製タップハンドル TRUSCO鉄製タップハンドルTRUSCO(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途タップ立て用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD45)タイプタップ用
ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
749税込824
1セット(5本)
当日出荷
差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
全長(mm)25先端形状六角本数5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBMリガルジョイント
4,198税込4,618
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
カンタッチ TH型 SUS リガルジョイントカンタッチ TH型 SUSリガルジョイント(3件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ
T-ハンドル・スターレンチ BONDHUST-ハンドル・スターレンチBONDHUS(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソー W刃 SK11超硬ホールソー W刃SK11
4,798税込5,278
1個
当日出荷
2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。
用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。有効深さ(mm)18材質(本体)炭素鋼切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6
丸クロス型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)丸クロス型アイベル水平器(取付穴付)アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°)感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm)材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
タップハンドル H&HタップハンドルH&H
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
きれいなオネジ・メネジが立てられます。
タイプタップ用
ハンドソー NACHI(不二越)ハンドソーNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1箱(72枚)
当日出荷から3日以内出荷
塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。
厚さ(mm)0.64材質合金工具鋼(SKS)幅(mm)12
耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]TOYOX(トヨックス)
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気乳白/オレンジライン入り使用温度範囲(℃)-30~120機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造取扱説明書取扱説明書(0.98MB)
テストハンマー HAMACO(浜田工業)テストハンマーHAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
TH型コンテナ セキスイTH型コンテナセキスイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐荷重に優れ、横ずれせず、抜群の安定性を保ちます。空箱時の収納に場所をとりません。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ)適合カード差しA852018年トラスコ掲載ページ8 0728
ダイナミックヘッドホン audio-technicaダイナミックヘッドホンaudio-technica(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。 音漏れしにくい密閉タイプ。 長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。 ホームユースに最適な3.5mコード。
コード長さ(m)3.5型式密閉ダイナミック型質量(g)約97(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)18~22,000音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)43ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
ガードテープ(再はく離タイプ) 日本緑十字社ガードテープ(再はく離タイプ)日本緑十字社(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から翌々日出荷
しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。 これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
用途屋内用。 室内の区域表示。 案内路表示、危険表示。厚さ(mm)0.2主な用途表示・安全用再剥離
JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤーTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
3点保持非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
用途ガス、水道等の配管作業。自動車、産業機器のメンテナンス。
角丸型立上り蝶番 栃木屋角丸型立上り蝶番栃木屋
209税込230
1個
当日出荷から14日以内出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
...