カテゴリ

  • 農業機械(23)
  • 作業工具(14)
  • バイク純正部品(11)
  • 医療(9)
  • 制御機器(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th38」の検索結果

118件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIWA AH-HS.TH DT33~41 ST (AH.TH38) 美和ロック

    MIWA AH-HS.TH DT33~41 ST (AH.TH38)

    美和ロック
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AH-HS.TH DT42~49 ST (AH.TH38) 美和ロック

    MIWA AH-HS.TH DT42~49 ST (AH.TH38)

    美和ロック
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • タップハンドル TRUSCO

    タップハンドル

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
    用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
  • パットTハンガー(はさみ固定式) ユニカ

    パットTハンガー(はさみ固定式)

    ユニカ
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10本)
    当日出荷
    石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。
    用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。トラスコ品番250-2887材質鉄、表面処理:三価クロメート長さ(mm)75寸法(mm)必要中空部:80以上径(Φmm)フック部:20.5下穴径(Φmm)21.0プレート長さ(mm)75最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上最大引張荷重(kN)1.20ねじの呼びW3/8外径(mm)20.5必要中空幅(mm)80以上
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    用途OA機器・通信機器等質量(g)60材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SWRM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ホールソー W刃 SK11

    超硬ホールソー W刃

    SK11
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。
    用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。材質(本体)炭素鋼有効深さ(mm)18切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6
  • テストハンマー用 木柄 オーエッチ工業

    テストハンマー用 木柄

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    適合機種テストハンマー種類ハンマー柄寸法A(mm)11寸法B(mm)15
  • ポリウレタンホース W(白)10mm/100m 千代田通商

    ポリウレタンホース W(白)10mm/100m

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
    使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1材質ポリウレタン色白使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • スーパーカンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    スーパーカンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
    用途大口径ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
  • 配膳車 タニコー

    配膳車

    タニコー
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    5日以内出荷
    高速レスポンス。高温・低温でも測定できる温湿度計。ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
    仕様レスポンス:90%RH フィルタ膜付30秒、フィルタ無10秒寸法(mm)プローブ:Φ20×220質量(g)プローブ:約100電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)本体寸法(mm)168(L)×73(W)×33(D)本体質量(g)約170(電池含む)測定方式白金測温抵抗体(温度)、薄型ポリマーコンデンサ(湿度)精度(℃)±0.3(温度)、±2%RH(0~95%RH、湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)機能データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報使用環境1283_TH-3800
  • 超硬チタンホルソー KIドリル

    超硬チタンホルソー

    KIドリル
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
    用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
  • 高精度デジタル温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高精度デジタル温湿度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    高速レスポンス 高温・低温でも測定できる温湿度計 ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
    仕様●測定方式●▼温度:白金測温抵抗体●▼湿度:薄型ポリマーコンデンサ●測定範囲●▼温度:-40~+85℃●▼湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●レスポンス:90%RHフィルタ膜付30秒 フィルタ無10秒●精度●▼温度:±0.3℃●▼湿度:±2%RH(0~95%RH)●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報●使用環境●▼本体:0~+50℃●▼プローブ:-20~+85℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量●▼本体:168L×73W×33Dmm/約170g(電池含む)●▼プローブ:Φ20×220mm/約100g●標準付属品:006P(9V)電池×1、ポーチケース、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-92
  • スーパーカンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    スーパーカンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
    用途大口径ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/フッ素ゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
  • 防水型デジタル温度計データロガー付 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    防水型デジタル温度計データロガー付

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    4日以内出荷
    応答速度が速く高精度。 MAX/MIN/AVG/HOLD機能。 バックライト機能。 必要な物は全て揃っている。
    付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、ACアダプター、USBケーブル、RS-232Cケーブル、専用ソフト(CD)、取扱説明書測定範囲(温度)-40~+85℃、(湿度)0~100%RH、(露点温度)-70~+85℃質量(g)320電源006P(9V)電池×1またはACアダプター精度(温度)±0.5℃(25℃の時)、(湿度)±2%RH(0~95%RH)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(露点温度)0.1℃機能データホールド、MAX/MIN/AVG表示、バックライトデータ出力USB/RS-232Cメモリー容量32000データ(温度:16000、湿度:16000)画面表示寸法(mm)47×52使用環境-20~+60℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28記録間隔2秒~2時間
  • 樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 MTセキュリティジャパン

    樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫

    MTセキュリティジャパン
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい安心・安全な薬品保管庫です。 本体は高密度ポリエチレンで耐薬品性能に優れています。 鍵付きですので薬品を安全に保管・管理していただけます。 部品点数が少ない為、メンテナンスが非常に容易に行えます。 オプション錠前として、電子錠、4桁ダイヤル錠前対応可能です。 側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。 薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
    材質HDPE質量(kg)約15色本体/グレー、扉/青外寸(mm)幅385×奥行500×高さ900アズワン品番64-8883-17錠前シリンダー錠(取手付き)
  • 樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 T-H385M 385×500×610  薬品戸棚 25-2279-01 MTセキュリティジャパン

    樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 T-H385M 385×500×610 薬品戸棚 25-2279-01

    MTセキュリティジャパン
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    本体は高密度ポリエチレン製で、耐薬品性と耐衝撃性に優れたシリンダー錠付きの薬品保管庫です。一体成型で組み立ての手間が無く、丸洗いが可能なためメンテナンスも容易です。ガスが溜まるのを防ぐため、側面に換気孔を設けています。T-H385L/3-Fは、天面がフラットになったタイプ。棚板設置不可(T-H385M/2、H385L/4、H385L/3-F、H320)。キャビネット入り口(上下左右4辺)には、3~4cmほどの高さの戸当たりがあるため中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)
  • 樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 T-H385S 385×500×460  薬品戸棚 25-2279-00 MTセキュリティジャパン

    樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 T-H385S 385×500×460 薬品戸棚 25-2279-00

    MTセキュリティジャパン
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    5日以内出荷
    本体は高密度ポリエチレン製で、耐薬品性と耐衝撃性に優れたシリンダー錠付きの薬品保管庫です。一体成型で組み立ての手間が無く、丸洗いが可能なためメンテナンスも容易です。ガスが溜まるのを防ぐため、側面に換気孔を設けています。T-H385L/3-Fは、天面がフラットになったタイプ。棚板設置不可(T-H385M/2、H385L/4、H385L/3-F、H320)。キャビネット入り口(上下左右4辺)には、3~4cmほどの高さの戸当たりがあるため中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)
  • 漏れ検査治具 オンダ製作所

    漏れ検査治具

    オンダ製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    ・JS型循環口用です。・循環口の締付おねじに取付ければ、給湯器までの配管の漏れ検査ができます(オンダ製作所循環口以外には使用できません)。・漏れ検査は0.2MPaで30分間以上行ってください。(0.3MPa以上の加圧はしないで下さい。)。・直接テストポンプを接続できます(ねじサイズG1/2・Rc1/4)。・エアー抜きビス付ですので、水圧検査が容易にできます。
  • 巻付グリップ シンブル用 イワブチ

    巻付グリップ シンブル用

    イワブチ
    ¥779税込¥857
    1個
    4日以内出荷
    支線・支持線(メッセンジャーワイヤ)等の引留および接続に使用します。
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    5日以内出荷
    応答速度が速く高精度。MAX/MIN/AVG/HOLD機能。バックライト機能
    電源(V)006P(9電池×1またはACアダプター測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)、-70~+85(露点温度)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対精度(℃)温度/±0.5 (25の時)、湿度/±2%RH(0 ~ 95%RH)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点温度)機能データホールド、MAX/NIN/AVG表示、バックライトデータ出力USB/RS-232Cメモリープローブ種類サンプリング1回/秒ディスプレイ47×52mm使用環境-20℃~+60℃ 80%RH以下(結露なきこと)記録間隔2秒~2時間
  • 樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 T-H385L 385×500×910  薬品戸棚 25-2279-03 MTセキュリティジャパン

    樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 T-H385L 385×500×910 薬品戸棚 25-2279-03

    MTセキュリティジャパン
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    欠品中
    本体は高密度ポリエチレン製で、耐薬品性と耐衝撃性に優れたシリンダー錠付きの薬品保管庫です。一体成型で組み立ての手間が無く、丸洗いが可能なためメンテナンスも容易です。ガスが溜まるのを防ぐため、側面に換気孔を設けています。T-H385L/3-Fは、天面がフラットになったタイプ。棚板設置不可(T-H385M/2、H385L/4、H385L/3-F、H320)。キャビネット入り口(上下左右4辺)には、3~4cmほどの高さの戸当たりがあるため中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)
  • T-H385用ベース T-H385-BS グレー   25-2477-11 MTセキュリティジャパン

    T-H385用ベース T-H385-BS グレー 25-2477-11

    MTセキュリティジャパン
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    カラー:グレー。製品サイズ:W385×D500×H90mm
  • 耐酸薬品庫 ケニス

    耐酸薬品庫

    ケニス
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台(1台)
    7日以内出荷
    耐薬性・耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)製の薬品庫です。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。危険物表示シール付(医薬用外劇物、医薬用外毒物)。
    材質本体:高密度ポリエチレン(HDPE) 棚板:ABS耐熱温度(℃)-30~60
  • TPLA-H385耐酸キャビネット用棚板 グレー MTセキュリティジャパン

    TPLA-H385耐酸キャビネット用棚板 グレー

    MTセキュリティジャパン
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    5日以内出荷
    材質ABS質量(kg)0.9色グレーアズワン品番64-3187-56
  • バンド B9T-H3836-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バンド B9T-H3836-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
  • T-H385/TS-W385用棚板 T-H385S-SF グレー   25-2477-10 MTセキュリティジャパン

    T-H385/TS-W385用棚板 T-H385S-SF グレー 25-2477-10

    MTセキュリティジャパン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    樹脂製耐酸キャビネット&保管庫 TPLA-H385シリーズ、TS-W385シリーズ用
  • 樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 T-H385L/4 薬品戸棚 25-2279-05 MTセキュリティジャパン

    樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 T-H385L/4 薬品戸棚 25-2279-05

    MTセキュリティジャパン
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    10日以内出荷
    本体は高密度ポリエチレン製で、耐薬品性と耐衝撃性に優れたシリンダー錠付きの薬品保管庫です。一体成型で組み立ての手間が無く、丸洗いが可能なためメンテナンスも容易です。ガスが溜まるのを防ぐため、側面に換気孔を設けています。T-H385L/3-Fは、天面がフラットになったタイプ。棚板設置不可(T-H385M/2、H385L/4、H385L/3-F、H320)。キャビネット入り口(上下左右4辺)には、3~4cmほどの高さの戸当たりがあるため中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)
  • 樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 T-H385M/2 薬品戸棚 25-2279-02 MTセキュリティジャパン

    樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 T-H385M/2 薬品戸棚 25-2279-02

    MTセキュリティジャパン
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    11日以内出荷
    本体は高密度ポリエチレン製で、耐薬品性と耐衝撃性に優れたシリンダー錠付きの薬品保管庫です。一体成型で組み立ての手間が無く、丸洗いが可能なためメンテナンスも容易です。ガスが溜まるのを防ぐため、側面に換気孔を設けています。T-H385L/3-Fは、天面がフラットになったタイプ。棚板設置不可(T-H385M/2、H385L/4、H385L/3-F、H320)。キャビネット入り口(上下左右4辺)には、3~4cmほどの高さの戸当たりがあるため中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)
  • 樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 T-H385L/3-F 薬品戸棚 25-2279-07 MTセキュリティジャパン

    樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 T-H385L/3-F 薬品戸棚 25-2279-07

    MTセキュリティジャパン
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    10日以内出荷
    本体は高密度ポリエチレン製で、耐薬品性と耐衝撃性に優れたシリンダー錠付きの薬品保管庫です。一体成型で組み立ての手間が無く、丸洗いが可能なためメンテナンスも容易です。ガスが溜まるのを防ぐため、側面に換気孔を設けています。T-H385L/3-Fは、天面がフラットになったタイプ。棚板設置不可(T-H385M/2、H385L/4、H385L/3-F、H320)。キャビネット入り口(上下左右4辺)には、3~4cmほどの高さの戸当たりがあるため中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)
  • 樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 T-H385L/2 薬品戸棚 25-2279-04 MTセキュリティジャパン

    樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 T-H385L/2 薬品戸棚 25-2279-04

    MTセキュリティジャパン
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    12日以内出荷
    本体は高密度ポリエチレン製で、耐薬品性と耐衝撃性に優れたシリンダー錠付きの薬品保管庫です。一体成型で組み立ての手間が無く、丸洗いが可能なためメンテナンスも容易です。ガスが溜まるのを防ぐため、側面に換気孔を設けています。T-H385L/3-Fは、天面がフラットになったタイプ。棚板設置不可(T-H385M/2、H385L/4、H385L/3-F、H320)。キャビネット入り口(上下左右4辺)には、3~4cmほどの高さの戸当たりがあるため中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)
  • 耐酸キャビネット&薬品保管庫 MTセキュリティジャパン

    耐酸キャビネット&薬品保管庫

    MTセキュリティジャパン
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    20日以内出荷
    ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)」を使用した一体成型。 非常に頑丈で組立ての必要もありません。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。部品点数が少ないため、メンテナンスが非常に容易に行えます。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。薬品瓶の不備等によりガスの発生や液漏れ等が起こった場合には、ガスがキャビネット外に漏れ出す可能性がありますのでご注意ください。このキャビネットは屋内での使用を前提に設計されております。屋外でのご使用は避けてください。
    材質耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)耐熱温度(℃)-30~60
  • コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(1000個)
    15日以内出荷から50日以内出荷
    コルゲートチューブをパネル等に簡単に固定できます。
    材質耐熱性ナイロン66色黒穴径(Φmm)9.8使用温度範囲(℃)-60~115パネル厚(mm)3.2
  • 棚板 MTセキュリティジャパン

    棚板

    MTセキュリティジャパン
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    20日以内出荷
  • 耐酸キャビネット&薬品保管庫 MTセキュリティジャパン

    耐酸キャビネット&薬品保管庫

    MTセキュリティジャパン
    ¥80,980税込¥89,078
    1台
    20日以内出荷
    ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)」を使用した一体成型。 非常に頑丈で組立ての必要もありません。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。部品点数が少ないため、メンテナンスが非常に容易に行えます。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。薬品瓶の不備等によりガスの発生や液漏れ等が起こった場合には、ガスがキャビネット外に漏れ出す可能性がありますのでご注意ください。このキャビネットは屋内での使用を前提に設計されております。屋外でのご使用は避けてください。
    材質耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)耐熱温度(℃)-30~60
  • 樹脂製小型薬品保管庫 MTセキュリティジャパン

    樹脂製小型薬品保管庫

    MTセキュリティジャパン
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    20日以内出荷
    ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)」を使用した一体成型。 非常に頑丈で組立ての必要もありません。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。部品点数が少ないため、メンテナンスが非常に容易に行えます。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。薬品瓶の不備等によりガスの発生や液漏れ等が起こった場合には、ガスがキャビネット外に漏れ出す可能性がありますのでご注意ください。このキャビネットは屋内での使用を前提に設計されております。屋外でのご使用は避けてください。
    材質耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)キャスターΦ50mm、手前側2輪ストッパー付き、耐荷重20kg外寸(mm)385×500×684耐熱温度(℃)-30~60
  • 熱収縮チューブ 収縮前 38mm 収縮後 19mm 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 38mm 収縮後 19mm 黒 1巻 30m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥409,800税込¥450,780
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    柔軟で高性能なエラストマチューブ ディーゼル、航空及び作動油に対する耐性があります 航空宇宙、防衛、鉄道、自動車用途で使用されています VG 認定取得済み収縮チューブ 用途 PST-H は、軍事機器、モータスポーツ、航空などのケーブルやワイヤハーネスの長期的な保護に使用されます。
    仕様●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:38mm●シュリンク径:19mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●材質:エラストマー●シリーズ:PST-Hアズワン品番65-7363-97
  • パネルカバー Panasonic(パナソニック)

    パネルカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(20個)
    33日以内出荷
  • スチール平板 光

    スチール平板

    光(12件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
  • (MR38)ギヤ,M/T カウンタシャフト 5TH & リバース ミツビシ

    (MR38)ギヤ,M/T カウンタシャフト 5TH & リバース

    ミツビシ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷