水栓タイプ自閉水栓
重量ラック初のボルトレス仕様です。簡単に組立できます。*支柱ベースプレートの固定のみボルト使用します。特殊構造の為、頑丈で揺れにも強いです。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。棚板は25mmピッチで簡単に変更が可能です。小口重量物も短いピッチで保管でき、スペースの最大利用が可能です。オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結可能。支柱を兼用する事により、コストダウンが図れます。
用途工場や倉庫等で金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管に最適です。製品サイズに合わせて段ピッチを簡単に変更可能です。鉄、ステンレス等の重量製品の保管も可能です。
材質【本体】スチール(塗装)【ベース】スチール(ユニクロメッキ)
色ICHIMAIグレー
高さ(mm)1204.5
タイプ連結型
棚段数(段)3
均等積載量(kg/段)1000
最大積載量(kg/台)5000
棚板調整ピッチ(mm)25
関連キーワード