カテゴリ
- 機構部品(24)
- 物流用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 建築金物(11)
- 制御機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 農業機械(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バイク純正部品(3)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所(21)
- TOTO(12)
- ウカイ(岐阜産研工業)(6)
- 美和ロック(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 三菱電機(4)
- ヨドノ(4)
- 大阪魂(4)
- TOA(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- SMC(2)
- ナンシン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホンダ(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- 栃木屋(2)
- 河村電器産業(2)
- UNION(ユニオン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「th65」の検索結果

浄水器カートリッジ
TOTO(43件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。![トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675633-250904-02.jpg)
トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から5日以内出荷【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸色ローズ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5最小曲げ半径(mm)40機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐火花、軽量エアーホース![耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74063685-211129-02.jpg)
耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]
TOYOX(トヨックス)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸色乳白/オレンジライン入り使用温度範囲(℃)-30~120機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造
TH型 重荷重用低床式旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から7日以内出荷荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118
低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車)
ナンシン(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個欠品中形状自在車材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)14取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS410 ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥5,987税込¥6,5861袋(60個)翌々日出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥6,003税込¥6,6031袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
ペンギン軍手 8G 黒
ペンギンエース¥799税込¥8791ダース(12双)5日以内出荷8ゲージ編機使用。強度があり編目が細かく異物が入りにくい。用途建設、土木、農業、工場、一般作業機能強度糸本数(本)2.5
重量用低床式キャスター
ヨドノ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷取り付け高を最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。仕様プレート式、自在式、低床式材質(車輪)樹脂取付座A×B(mm)118×118ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)94×94キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ双輪
65型4K液晶エントリーディスプレイ
Panasonic(パナソニック)¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷表面処理アンチグレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160色(本体)黒アスペクト比16:9モニターサイズ65パネル駆動方式IPS
低床重荷重用キャスター
ナンシン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】。コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】。金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪取付プレート式自在材質(車輪)強化ナイロン(B入)車輪幅(mm)45金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付偏心E(mm)14許容荷重(N[kgf])6000[612]旋回半径R(mm)89取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)ストッパー仕様S-12
ポリウレタンホース W(白)10mm/100m
千代田通商(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1巻(20m)ほか当日出荷から翌々日出荷ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。材質ポリウレタン色白使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
重量用低床式キャスター
ヨドノ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷取り付け高さを最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。仕様プレート式、自在式、低床式材質(車輪)ウレタン取付座A×B(mm)118×118ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)94×94キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ双輪
浄水カートリッジ(12物質除去、内蔵形)
TOTO¥5,398税込¥5,9381本5日以内出荷適合TKY01303型交換目安約4か月(10L/日)浄水能力濁り:ろ過流量の50%/1,200L,遊離残留塩素(カルキ臭)・溶解性鉛・2-MIB(カビ臭)・総トリハロメタン・ブロモジクロロメタン・ジブロモクロロメタン・ブロモホルム・CAT(農薬)・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・PFOS及びPFOA:除去率80%/1,200L
4Kエントリーディスプレイ
パナソニックコネクト¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷細部まで緻密な4K高画質対応、エントリーモデルディスプレイです。表示するコンテンツに合わせて選べる映像メニューを搭載しています。 。設置環境に合わせて映像設定が可能です。手軽に運用が可能な使いやすい機能が付いています。解像度3840×2160アスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)400
Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無)
バウアーズ¥279,800~税込¥307,780~1個5日以内出荷から77日以内出荷バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、新たに人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】
ハウステック¥19,980税込¥21,9781セット(3個)9日以内出荷交換用浄水カートリッジ(3個入)適合浄水器内蔵水栓 TKGG38EV3(一般地用)/TKGG38EV3Z(寒冷地用)/TKS05308JV3(一般地用)/TKS05308ZV3(寒冷地用)交換目安2ヵ月(20L/日の場合)、4ヵ月(10L/日の場合)
交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】
ハウステック¥6,898税込¥7,5881個9日以内出荷交換用浄水カートリッジ(1個入)適合浄水器内蔵水栓 TKGG38EV3(一般地用)/TKGG38EV3Z(寒冷地用)/TKS05308JV3(一般地用)/TKS05308ZV3(寒冷地用)交換目安2ヵ月(20L/日の場合)、4ヵ月(10L/日の場合)
強力ばね TH(重荷重) TH30-65
東京発条製作所¥879税込¥9671個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)169.52自由長(mm)65外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH22-65
東京発条製作所¥559税込¥6151個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)90.81自由長(mm)65外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH25-65
東京発条製作所¥639税込¥7031個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)118.02自由長(mm)65外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH8-65
東京発条製作所¥379税込¥4171個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)13.27自由長(mm)65外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね






![トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675633-250904-02.jpg)


![耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74063685-211129-02.jpg)