取付けを省力化するプッシュイン方式を採用。VEに徹した3点パーツ構成。社名やマークを入れられるスペースを用意。(入れ子面)
用途小型の計測器や電源・各種キャリングケース
材質/処理(グリップ)TPE<ポリウレタン系熱可塑性エラストマー>、(ホルダー)POM/-
質量(g)23.2
垂直許容荷重(N[kgf])78.5(8)
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製でプッシュイン方式のハンドルです。
バリューエンジニアリング(VE)に徹した3点パーツです。
用途小型の計測機器や電源・各種キャリングケースに。
トラスコ品番206-3859
材質エラストマー、ポリアセタール(POM)
幅(mm)21.5
全長(mm)194
色黒
径(Φmm)22
全高(mm)14
取付ピッチ(mm)134
参考使用荷重(kN)0.078
垂直許容荷重(N[kgf])78.5/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
関連キーワード