カテゴリ
- 電気材料(9)
- 研磨材(5)
- 物流用品(4)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「thb-10」の検索結果

ネイル&ハンドブラシ
KTC(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷爪・指先用と手のひら用のブラシが一つになっています。 上面の爪・指先用ブラシは白豚毛をアーチ状に配置、下面の手のひら用ブラシは植物毛のパキン製、台座はカビの発生が少なく清潔さを保ちやすいPP(ポリプロピレン)製です。トラスコ品番807-0921材質(台材部)PP、(上部)白豚毛、(下部)パキン寸法(mm)(台材部)100×20×38、(上部/爪用)90×5×18、(下部/手のひら用)88×15×23タンピコ質量(g)65繰り返し・詰め替え対応
ハンドトラックボックス 保冷タイプ
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781個当日出荷各種素材を組合わせることにより、保温・保冷効果をアップ。この製品のアルミ箔は熱線反射率は90%以上あり、保温・保冷効果がさらにアップ。不要時はコンパクトに保管。台車に簡単に取付ができます。用途生鮮食品の保管、輸送用の補助BOXとして(野菜、果実、魚介類、お肉、ハム、ソーセージ、牛乳、バター、ケーキ等)仕様適合台車天板サイズ:THB-100 60×45cmトラスコ品番277-6928材質/仕上表面材質:アルミ箔芯材:PP質量(kg)2.7間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×450
ハンドトラックボックス フタ付タイプ
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781個当日出荷台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクト折りたたみができ手提げベルト付で持ち運びができます。三ツ折りフタになっているので、荷物の出し入れが容易です。用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。仕様取手付、三ツ折りフタ色グリーン芯材ポリプロピレン(PP)材質(表面)ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
床肌ボード
エムエフ¥2,298税込¥2,5281枚翌日出荷プラベニヤの樹脂量の半分以下で製造された環境にやさしい養生ボードです。発泡ボードですので加工性がよく、カッターで簡単にカットできます。床養生、壁養生に最適な養生ボードです。ハーフカットを入れることにより折り曲げて養生することも可能です。貴社のSDGSの取り組みをサポートする商品です。用途床養生に。壁養生に。マルチ養生に。材質特殊発泡ポリスチレン長さ(m)1.82幅(m)0.91
トーチマウント
マツモト機械¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷トーチマウントは、あらゆる作業の微調整部品として使用するもので、特に吹管用トーチ、溶接用トーチ等の微調整に最適です。1次~ 3次元(前後・左右・上下)はもとより、トーチホルダーを使用すると、角度調整も行えます。
ハンドトラックボックス フタ無しタイプ
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びが簡単です。用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。仕様フタなしトラスコ品番393-4721質量(kg)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×470×580適合サイズ(mm)(台車)L600×W470芯材ポリプロピレン(PP)材質(表面)ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×640×570
花魁 アルミホイール シャイニーブラック 19.5x6.75/8穴 リア用 新ISO
花魁JAPAN¥68,980税込¥75,8781本翌々日出荷花魁アルミホイールシリーズにNEWラインナップ「シャイニーブラック」、「ミラーバフ」が登場!。シャイニーブラック:ブラックのパウダー塗装と切削のコントラストが魅力。ミラーバフ:丁寧なポリッシュで美しく仕上げたモデル。製品保証:出荷から1年または製造から5年用途トラック用アルミホイール質量(kg)18.2リム幅(mm)6.75規格新ISO穴数飾り穴:7ボルト穴数8リム径(inch)19.5
花魁 アルミホイール シャイニーブラック 19.5x6.75/8穴 フロント用 新ISO
花魁JAPAN¥68,980税込¥75,8781本翌々日出荷花魁アルミホイールシリーズにNEWラインナップ「シャイニーブラック」、「ミラーバフ」が登場!。シャイニーブラック:ブラックのパウダー塗装と切削のコントラストが魅力。ミラーバフ:丁寧なポリッシュで美しく仕上げたモデル。製品保証:出荷から1年または製造から5年用途トラック用アルミホイール質量(kg)18.2リム幅(mm)6.75規格新ISO穴数飾り穴:7ボルト穴数8リム径(inch)19.5
注意喚起用ハンドトラックボックス
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷黒とオレンジの生地が注意喚起を促すため、精密機器、触ってほしくないものを入れていただくのに最適です。台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びができます。内部底面のつまみを持ち上げると簡単に折りたためます。用途台車で小口荷物の集荷、配達用として。トラスコ品番394-3890材質表面:ターポリン生地(防炎)色黒オレンジ高さ(mm)580奥行(mm)470間口(mm)650寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)箱:650×470×580寸法(長さL×幅W)(mm)適合台車天板:650×470有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×640×570
THB387L・387LE・405・406用ゴムブッシュ(10個入)
タカチ電機工業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷THB387L387LETHB405THB406シリーズ専用のゴムブッシュになります。 (THB381THB381ETHB387THB387Eには使用できません。) 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。 600087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用する時、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE・POM適合ケーブル外径(Φmm)4.0~6.5入数10個入/袋RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ ブラインドブッシュ(10個入)
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)穴を塞ぐブラインドブッシュですRoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×4(10個入)
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×4RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×5(10個入)
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。 固定キャップは使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×5RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×1(10個入)
タカチ電機工業¥2,398税込¥2,6381袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE/POM適合ケーブル外径(Φmm)3.5×1RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクスローブビット(マグネット入り)
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。材質オリジナル特殊合金全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×2(10個入)
タカチ電機工業¥2,398税込¥2,6381袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE/POM適合ケーブル外径(Φmm)3.5×2RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ 11mm×5.5mm(10個入)
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)11×5.5RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ5.5mm×2(10個入)
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。 固定キャップは使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)5.5×2RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×3(10個入)
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×3RoHS指令(10物質対応)対応
大容量手提げバッグ 35L(10枚入)
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681袋当日出荷10kgの荷物を入れても破れないので、安心してご使用いただけます。35Lの大容量で、A4サイズの書類でも立てることなく、倒して置けます。用途書類入れに。現場で消耗品の運搬に。トラスコ品番577-3195材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)210色ブラック【持ち手】オレンジ高さ(mm)395タイプ手提げバッグ横(mm)395
ハンドル部
TOTO¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷ハンドル部用途台付サーモスタット混合栓埋込(THB40Q5V10/11/12/13/15/16/17/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34系、THB40Q5V2/3/4/5/6/7/8/9系、THB40Q5V19KX/NKX/NX/RKX/RX/SKX)用
ハイエンドブラックバー(#230) ダイヤモンド深穴用
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷粗加工・バリ取り・かえり除去用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
メタル風スナップボタン
日本紐釦貿易¥1,698税込¥1,8681袋(50組)3日以内出荷から4日以内出荷金属ホックのように見えるプラスチックスナップです。表面に本物の金属を巻いた、高級感と軽さを兼ね備えています。
メタル風スナップボタン
日本紐釦貿易¥449税込¥4941袋(10組)3日以内出荷から4日以内出荷軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。金属ホックのように見えるプラスチックスナップ。塗装ではなく、本物の金属を巻いているから、とってもリアル。レザーやデニム生地に使うならコレ!対応生地厚:~約1.0/1.2mm主な用途:ボトムス、ジャケット、バッグ、財布など用途。対応生地厚:~約1.0/1.2mm。主な用途:ボトムス、ジャケット、バッグ、財布など材質ポリアセタール
【まとめ買い】プラスチックパレット 片面四方差し・サイドカラータイプ
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801セット(10枚)9日以内出荷パレット側面にカラーが施されているためフォークの差し込み口の確認がしやすいです。トラスコ品番700-4381適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト材質再生ポリプロピレン(PP)色ブラック/オレンジ高さ(mm)150奥行(mm)1100間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×95差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×95最大動荷重(kg)1000最大耐荷重(kg)4000