花魁 アルミホイール シャイニーブラック 19.5x6.75/8穴 リア用 新ISO
花魁アルミホイールシリーズにNEWラインナップ「シャイニーブラック」、「ミラーバフ」が登場!
シャイニーブラック:ブラックのパウダー塗装と切削のコントラストが魅力
ミラーバフ:丁寧なポリッシュで美しく仕上げたモデル
製品保証:出荷から1年または製造から5年
- 用途
- トラック用アルミホイール
- 質量(kg)
- 18.2
- リム幅(mm)
- 6.75
- 規格
- 新ISO
- 穴数
- 飾り穴:7
- ボルト穴数
- 8
- リム径(inch)
- 19.5
- 内容量
- 1本
注意
※保証対象はホイール本体のみ※保証条件はユーザーズガイド裏面に記載
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
トラック用品・パーツ の新着商品
カテゴリ


























