曜日別特売

花魁 アルミホイール シャイニーブラック 19.5x6.75/8穴 フロント用 新ISO

花魁 アルミホイール シャイニーブラック 19.5x6.75/8穴 フロント用 新ISO - 花魁JAPAN

花魁アルミホイールシリーズにNEWラインナップ「シャイニーブラック」、「ミラーバフ」が登場!
シャイニーブラック:ブラックのパウダー塗装と切削のコントラストが魅力
ミラーバフ:丁寧なポリッシュで美しく仕上げたモデル
製品保証:出荷から1年または製造から5年

用途
トラック用アルミホイール
質量(kg)
18.2
リム幅(mm)
6.75
規格
新ISO
穴数
飾り穴:7
ボルト穴数
8
リム径(inch)
19.5
内容量
1本
注意
※保証対象はホイール本体のみ
※保証条件はユーザーズガイド裏面に記載
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76158866OT-HB1-02F
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする