カテゴリ

  • 切削工具(36)
  • 物流用品(10)
  • 梱包用品(7)
  • 制御機器(5)
  • 作業工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thc 250」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプカッター TRUSCO

    クランプカッター

    TRUSCO(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    ワイヤロープを楽に切断・圧着できます。
    用途アルミスリーブの圧着作業に。 ワイヤロープの切断に。
  • 倍力ワイヤークランプカッター トップ工業

    倍力ワイヤークランプカッター

    トップ工業(11件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1丁
    当日出荷
    倍力機構でラクラク切断できます。強力クランプでしっかり固定できます。
    用途ワイヤロープの切断とクランプ圧着に。トラスコ品番311-4309全長(mm)185質量(g)290切断能力(mm)(ワイヤ)Φ3能力(mm)圧着:(ワイヤ)1.5
  • アルミスリーブかしめ機 HIT(ヒット)

    アルミスリーブかしめ機

    HIT(ヒット)(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。 左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。 ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。 ワイヤロープの切断機能も備えています。
    用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
  • ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ TRUSCO

    ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(20個)
    当日出荷
    用途台付ワイヤの製作に
  • ワイヤークランプカッター スリーピークス

    ワイヤークランプカッター

    スリーピークス(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    クランプ管圧着機能付。 左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。 2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。 ハンドルロック付。 刃先(両端)調節ねじ付。
    用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。材質バナジウム鋼硬さHRC60~65(刃部)寸法E(mm)4.5材質(グリップ)エラストマー
  • アームスエジャー アーム[作業工具]

    アームスエジャー

    アーム[作業工具](24件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1丁
    当日出荷
    アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
  • アルミスリーブ HIT(ヒット)

    アルミスリーブ

    HIT(ヒット)(11件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
    用途かしめ機専用アルミスリーブ
  • ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ ニッサチェイン

    ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ

    ニッサチェイン(19件のレビュー)
    599税込659
    1セット(30個)
    当日出荷
    ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
    用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • オーバルスリーブ ニッサチェイン

    オーバルスリーブ

    ニッサチェイン(33件のレビュー)
    86税込95
    1箱(4個)ほか
    当日出荷
    用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
  • 圧着工具 ミニ モノタロウ

    圧着工具 ミニ

    モノタロウ(140件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
    用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5全長(mm)180質量(g)310材質炭素鋼
  • ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコ

    ステンレスワイヤーロープ 30m巻

    エスコ(25件のレビュー)
    2,050税込2,255
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
  • USBコネクタキャップ サンワサプライ

    USBコネクタキャップ

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    389税込428
    1袋(6個)ほか
    当日出荷
    使わないUSBコネクタを埃から守ります。 つまみやすい、つめ付きタイプです。
    仕様USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ)材質ABS樹脂質量(g)約0.5サイズ(mm)W13.1×D16.4×H7
  • ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
    タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
  • オーバルスリーブ ニッサチェイン

    オーバルスリーブ

    ニッサチェイン(5件のレビュー)
    799税込879
    1セット(30個)ほか
    当日出荷
    アルミ製で圧着工具でかしめます。
    用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
  • 保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし モノタロウ

    保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし

    モノタロウ(4件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    仕様ツマミなし材質ABS樹脂質量(g)1個:0.25種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5
  • MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー

    unitech(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    スーパーエコノミーワイヤレス2次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS838Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 オプションのハンズフリースタンド※とUSB-ACアダプタ※を組み合わせることで、 PCから離れた場所でのバーコード常時読み取り(プレゼンテーションモード) が可能となります。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fpsセット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンズフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)保護等級IP42照準赤色LED/照明:白色LED読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(3mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約16時間バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)最大100(無線ドングル使用時)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(250個)
    当日出荷から42日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
    材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(250個)
    当日出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
    材質黄銅適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • バーコードリーダー サンワサプライ

    バーコードリーダー

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    Bluetooth対応でワイヤレスで使える2次元バーコードリーダーです。スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。ケーブルを接続すれば有線での使用も可能なので状況に応じて有線・無線の使い分けが可能です。2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。様々な角度からバーコードを読み取ることができます。
    仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60 frame / sec、日本語QRコード:対応セット内容充電ケーブル、製品本体、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 4.2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iOS:iOS 15~9、iPadOS:iPadOS 15~13、Android:Android 12~5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種分解能2次元コード:0.2032mm、1次元コード:0.1016mm光源White LEDAiming LED : Red LED工場確認中消費電流(mA)250(動作時)インターフェースUSB HIDメモリー16MBバーコード読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCIIStandard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417充電時間(時間)約4.5動作時間約15時間通信距離(m)10(Class2)※使用環境によって異なります商品タイプワイヤレス読取深度(mm)【1D】code 39:8mil/30~240、code 39:13mil/60~360、code 39:13mil/80~450、【2D】QR 25mil/30~270、QR 35mil/35~360、QR 45mil/50~440読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)読取方式CMOS
  • MDSKIN LABO CBD プレミアムケアマスク 30P MDSKIN LABO

    MDSKIN LABO CBD プレミアムケアマスク 30P

    MDSKIN LABO
    1,200税込1,320
    1個(30枚)
    5日以内出荷
    忙しい毎日のスキンケアをCBDプレミアムケアマスクで解決! 化粧水、乳液、美容液、パックの4役がマスク1枚に凝縮されてるオールインワン。 大容量30枚入りで、リーズナブルなお値段なので、お財布にもやさしいマスクです。 CBDとは? 近年、アメリカの健康・美容業界でCBDが大変注目されており、2022年にはCBD関連ビジネスの市場規模が200億ドルに拡大すると予測されています。 CBDは産業用大麻植物に含まれるカンナビノイドと呼ばれる104種類の生理活性物質の1つです。 CBDはヘンプから抽出されますが、気分が高揚する作用はありません。 精神活性作用や陶酔感をもたらす、日本で違法とされているTHC成分(テトラヒドロカンナビノール)が含まれていないためです。 米国、欧州ではオイル以外にもCBDが含まれたカプセル、リキッド、ペースト、飲料、化粧品、グミ、チョコレート、コーヒーなど新しい製品が開発されています。
    質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×250香りフローラルムスク原材料水、BG、グリセリン、カンナビジオール、ヒアルロン酸Na、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、ナイアシンアミド、ナイアシンアミド、ローヤルゼリーエキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス、ニンニク根エキス、ゴボウ根エキス、アルニカ花エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、オドリコソウ花/葉/茎エキス、オランダガラシ葉/茎エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ローズマリー葉エキス、ハチミツ、グリチルリチン酸2K、トコフェロール、キサンタンガム、フェノキシエタノール、メチルパラベン、EDTA-2Na、クエン酸Na、PEG-60水添ヒマシ油、香料、エタノール、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ 内径旋削用 京セラ

    ホルダ 内径旋削用

    京セラ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • EARTHCOLOR 抗菌ランチプレート カノー

    EARTHCOLOR 抗菌ランチプレート

    カノー
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    地球の自然を連想させるアースカラーのプレート。木目調であたたかみのあるデザイン。 抗菌加工が施されているため、安心安全です。樹脂製なので軽く、割れにくい。電子レンジ、食洗機使用可能。
    材質PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)形状丸皿電子レンジ対応食器洗浄機対応
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から41日以内出荷
    勝手R
  • ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLC型 京セラ

    ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLC型

    京セラ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
    用途内径・奥端面加工適合チップひし形80°シャンク鋼シャンク切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリュークランプ方式
  • モバイル二次元コードリーダー Zebra Technologies

    モバイル二次元コードリーダー

    Zebra Technologies(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    高機能なBluetooth搭載 モバイル二次元コードリーダー高性能スキャナモジュール搭載 汚れて破損した、シワが寄った、コントラストが弱い、光沢のあるラベル携帯電話の薄暗いディスプレイに表示された等、印刷状態の悪い二次元コードバーコードの読取に最適 プログラマブルボタンにより読取モードを簡単に切り替え オプションの専用充電 通信クレードルで充電市販のQiワイヤレス充電パッドによりワイヤレス充電可能(専用クレードルよりも充電時間が長くなります) NFC対応の端末であればタップするだけでペアリング完了豊富な読取設定、密集した複数のバーコードの一括読取や狙い読取に対応 18時間連続動作の長時間稼働 BluetoothVer5(SPP/HID)対応 落下1.5mの高耐久性能 バッチモードにより内蔵メモリにデータを蓄積可能
    用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様スキュー許容範囲:±60°/ピッチ許容範囲:±60°/回転許容範囲:0~360°/最小エレメント解像度:Code 39 - 5.0 mil規格RoHS 2指令2011/65/EU、改訂版2015/863、REACH SVHC 1907/2006湿度(%RH)5~95(結露なきこと)光源照準パターン/円形525nmトゥルーグリーンLED、照明/暖白色LED準拠規格環境EN 50581:2012/EN IEC 63000:2018、電気安全規格IEC 62368-1 (Ed.2)EN 62368-1:2014/AC:2015、LED安全規格IEC 62471:2006 (Ed.1.0)/EN 62471:2008 (LED)、EMI/RFI EN 55032:2015/AC:2016 (Class B)/EN 55035:2017/EN 61000-3-2:2014 (Class A)/EN 61000-3-3:2013/47 CFR Part 15、Subpart B、Class Bバッテリーリチウムポリマーバッテリ(735mAh)充電時間標準USB/6時間、BC1.2 USB/3時間保証期間3年間視野角45°防塵防水性能IP65動作時間18時間/スキャン回数13,000回梱包内容本体、バッテリ(充電器別売)保管温度(℃)-40~70コントラスト20%の最小反射距離無線Bluetooth 5.0 Class 1(100m)、Class 2(10m)プロファイルSPP/HID動作温度範囲(℃)0~50イメージセンサー1280 x 960ピクセル
  • ダイナミックバー(エクセレントバー)STLP型 京セラ

    ダイナミックバー(エクセレントバー)STLP型

    京セラ
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
    用途内径・奥端面加工適合チップ正三角形60°シャンク油穴付き鋼シャンク切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリュークランプ方式
  • ダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型 京セラ

    ダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型

    京セラ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
    用途奥端面加工適合チップ正三角形60°シャンク鋼シャンク切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリュークランプ方式
  • バーコードリーダー 1次元&2次元 Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル ガングリップ型 サンワサプライ

    バーコードリーダー 1次元&2次元 Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル ガングリップ型

    サンワサプライ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    Bluetooth/2.4G/有線(USB)の3つの接続が可能なバーコードリーダーで、用途や機器に応じて接続方法を使い分けることができます。液晶画面搭載で読み取ったバーコードの確認や、改行設定などの簡単な設定がオプションコード無しで行えます。操作のしやすい日本語液晶画面です。メモリ内蔵で読み取ったデータをバーコードリーダーに保存し、一括でPCなどの接続機器に転送することが可能です。ネットワークが届かない場所での作業でもバーコードリーダーに読み取ったデータを保存することが出来て、液晶画面でも確認が出来るので安心して作業ができます。バイブレーション機能搭載。静かな場所や騒音のある場所でも読み取りが出来たかどうかを振動で判断できます。病院での夜勤で使用したり、機械音が大きい工場などでの使用にも向いています。電池残量の目安のアイコン表示でどれくらい電池残量があるか視覚的にわかります。
    仕様走査速度:65frame/sec(スキャンスピード)適合PCS値:≧15%、80-180mmEAN-13(13mil)、70-420mm2次元QR Code(20mil)、読取可能コード(1次元):EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,ISSN,ISBN,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded,GS1 CompositeJapanese Post、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,MaxiCode,AztecCode,Codablock A,Codablock Fセット内容充電ケーブル、製品本体、取説寸法(mm)70-180※バーコードの解像度などによって異なります。電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.0対応OSiOS 14~17、iPadOS 14~17、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応※iOS,Androidへの出力は対応しません。接続方式2.4GHzワイヤレス,BluetoothUSB(有線)範囲通信:10m(Class2)※使用環境によって異なります。対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種対応車検証QR:対応※使用環境によっては使えない場合もあるので検証機での確認が必要です。光源白色LED工場確認中消費電流(mA)(動作時)250インターフェースUSB HIDメモリー16MB充電時間6時間動作時間約12時間充電時間分解能(m)1次元コード:0.015il読取方式CMOS1280×800深度(m)読取1次元Code39(4il)
  • ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLP型 京セラ

    ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLP型

    京セラ
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
    用途内径・奥端面加工適合チップひし形80°シャンク鋼シャンク切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリュークランプ方式
  • ダイナミックバー(エクセレントバー)SDUC型 京セラ

    ダイナミックバー(エクセレントバー)SDUC型

    京セラ
    25,980税込28,578
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
    用途倣い加工適合チップひし形55°シャンク油穴付き鋼シャンク切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリュークランプ方式
  • ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLP型 京セラ

    ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLP型

    京セラ
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
    用途内径・奥端面加工適合チップひし形80°シャンク油穴付き鋼シャンク切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリュークランプ方式
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    用途大内径浅溝入れホルダ勝手右勝手寸法LH(mm)30
  • ボーリングバー 京セラ

    ボーリングバー

    京セラ
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    シャンク油穴付き鋼シャンクチップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ方式
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    勝手右勝手
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    シャンク鋼シャンク最小加工径(Φmm)40シャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250
  • ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLC型 京セラ

    ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLC型

    京セラ
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
    用途内径・奥端面加工適合チップひし形80°シャンク油穴付き鋼シャンク切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリュークランプ方式
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)250
  • DMC型 エンドミル 京セラ

    DMC型 エンドミル

    京セラ
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷から59日以内出荷