カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)

「thd68」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バキュームブレーカー(フラッシュバルブ補修用、水道水・再生水共用) TOTOバキュームブレーカー(フラッシュバルブ補修用、水道水・再生水共用)TOTO(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
接続ねじW40山16主な用途フラッシュバルブ補修用適合流体水道水、再生水共用
TOTO  パッキン TOTOTOTO パッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
排水管32mm用パッキン TOTO排水管32mm用パッキンTOTO(9件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
適合パイプ径(Φmm)32
パッキン TOTOパッキンTOTO(10件のレビュー)
289税込318
1セット
当日出荷
フラッシュバルブ用シートパッキン部 TOTOフラッシュバルブ用シートパッキン部TOTO(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
パッキン TOTOパッキンTOTO(9件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
材質ゴム・樹脂質量(g)30
取替用パッキン(32mm差込み・つば付洗浄管用) TOTO取替用パッキン(32mm差込み・つば付洗浄管用)TOTO
808税込889
1個
当日出荷
寸法(mm)差込み:32関連資料
ハンドル部 TOTOハンドル部TOTO(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×190
大便器フラッシュバルブ用押し棒部 TOTO大便器フラッシュバルブ用押し棒部TOTO(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×95
大便器フラッシュバルブ TOTO大便器フラッシュバルブTOTO(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
用途パブリック、大便器用使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16
パッキン TOTOパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷
VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用) ベンVD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用)ベン
19,980税込21,978
1個
当日出荷
給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。 各種機器、装置の真空破壊に最適です。 専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。 給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器分類バキュームブレーカ呼び径(A)20(3/4)端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ材質(本体)CAC406適合流体水・温水耐圧(MPa)水圧にて1.75流体温度(℃)5~90取付方式鉛直から5°以内の正立取付ストレーナー40メッシュ材質(ディスク)EPDM・C3604仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上使用圧力範囲(MPa)1.0以下
バキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用) ベンバキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用)ベン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
使用圧力範囲(MPa)0.75以下流体温度(℃)5~60材質(本体)CAC406C又はC3604B材質(ボール)ポリエチレン適合流体水道水・工業用水材質(ディスク)NBR材質(ストレーナ)SUS304作動圧力(kpa)【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
バキュームブレーカ KC 兼工業バキュームブレーカ KC兼工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、 負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、 負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。
材質本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604使用流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100
パッキン TOTOパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
密結用排水弁パッキン カクダイ密結用排水弁パッキンカクダイ(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
用途密結用便器とタンクの排水弁の取付用
真空逃し弁 VB-7シリーズ ヨシタケ真空逃し弁 VB-7シリーズヨシタケ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)C3604形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)CAC・C3604圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
リモコンフラッシュバルブ用バルブ部(TU141型用) TOTOリモコンフラッシュバルブ用バルブ部(TU141型用)TOTO(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合品番TU141X、TU141Q
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ