837件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は、ThinkPadだけではなく、USB Type-Cポートを搭載している他社製PCも接続可能なユニバーサル ドッキングステーションソリューションです。(※1) USB Type-Cケーブル1本でPC本体と接続し、外部モニターや有線LAN、USB周辺機器などの拡張と同時に、接続しているPCへ最大100W(※2)を安定して給電することが可能です。DisplayPort1.4及びHDMI2.0を搭載、最大解像度4K@60Hzをサポートし、外付けモニターを最大3画面同時に表示することが出来ます。(※3) また、Lenovo Dock Managerソフトウェアをご利用頂くことで、IT管理者が遠隔でドックの製品番号、製品名称、LANカードのMACアドレス、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン、ファームウェアの導入成否のログ、接続されているUSB機器のデバイスタイプ、VID/PID情報、接続されているモニタータイプ(ブランド、モデル等)や解像度などの情報を入手することが可能です。(※4) 本製品は、サポート対象のThinkPadに対して、PXE Boot やスリープモード(S3)、ハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN 起動やMACアドレスパススルーなど(※5)をサポートします。 (※1)メーカーより発売させて頂いているUSB Type-C およびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C AltモードもしくはThunderboltのプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。 (※2)別売の135W ACアダプター(P/N 4X20E50561)をご利用頂く必要があります。 (※3)サポート対象の本体と合わせてご利用いただく場合、本製品のパフォーマンスはご利用の本体のパフォーマンスに依存します。 (※4)ご利用の際はDock Managerのソフトウェアおよびユーザガイドをご確認頂き設定頂く必要があります(詳細はこちら(英語) ) (※5)PXEブートやWOL、MACアドレスのパススルーをサポートするThinkPadのみ対象です。他社製PCには対応しません。
仕様接続しているPCへ最大100W給電、外付けモニター最大3画面表示 付属品1メートル USB Type-Cケーブル、 90W ACアダプターおよび電源コード、マニュアル類 ブラック 出力(W)65(90W ACアダプター接続時)、100(135W ACアダプター(別売4X20E50561)接続時) ポート数DisplayPort 1.4×2、 HDMI 2.0×1、USB-A3.1 Gen2(10Gbps)×3、USB-A2.0×2、USB Type-C(10Gbps、 5V/3Aデータのみ)×1、RJ45×1、3.5mm コンボジャック×1 ケーブル長(m)1 本体質量(g)340 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7 対応機種USB Type-C ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C Alt モードもしくは Thunderbolt のプロトコル様式をサポートしているノートパソコン 動作環境温度:0℃ ~ 35℃、湿度:20% ~ 95%(結露なし) 保証期間3年 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)171× 80× 30.75 セキュリティ機能Kensington ロックスロット×2
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

1台
4,198 税込4,618
欠品中


ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスは、小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。 解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用頂けます。また、接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USBマイクロ レシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。
付属品USBレシーバー、・単3乾電池(1個)同梱、マニュアル類 ブラック 質量(g)60(バッテリーを除く) 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USBポート搭載のPC 使用電池単3電池×1個 保証期間1年保証 ボタン数3ボタンマウス(左クリック、右クリック、ホーイルクリック) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)33×61.08×106 ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右) 無線通信方式2.4GHz Nano USBレシーバー経由ワイヤレス 読取方式光学センサー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


仕様テンキーあり 質量(kg)約2.0 型番ThinkPad L580 メモリー8GB 保証期間1年間 使用CPUCore i5 8世代 画面サイズ15.6インチ OSWindows11 Pro Webカメラあり ストレージSSD256GB 光学ドライブなし 無線LANあり
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

1台
5,298 税込5,828
当日出荷


1台
2,098 税込2,308
翌日出荷

1台
7,998 税込8,798
翌日出荷


1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

13.3インチで軽量なモバイルタイプ
用途営業端末 その他【WEBカメラ】あり【テンキー】なし 付属品ACアダプタ 質量(kg)1.18 型番Lenovo ThinkPad X390 保証期間1年間 使用CPUCorei5 10世代 画面サイズ13.3インチ OSWindows11 Pro 容量(GB)8 ストレージ【SSD】256GB 光学ドライブなし 無線LANあり
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷


1台
5,398 税込5,938
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad 15インチ スリーブケース
仕様伸縮可能なハンドル付 材質100%ポリエステル素材(外面はブラック ネオプレン、内側にグレーライニングを採用) ブラック 質量(g)359 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)396×275×35 対応インチサイズ15インチ以下
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1台
5,898 税込6,488
翌日出荷

1台
20,980 税込23,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




仕様パソコン専用収納区画、背面にローラーケースなどのハンドル部分を通すベルトあり 材質表面:14%再生プラスチック(RPET)、86%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル素材 ブラック 本体質量(g)530 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)465×110×290 対応インチサイズ16インチ以下
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

ThinkPadの丸型ACアダプタを角型に変換するプラグです。 家に余っている古い丸型のACアダプタを最新モデルでも使うことができます。 旧型Thinkpadの中古ACアダプタを買って本製品を装着すれば、安く調達できます。 ストレートタイプのアダプタケーブルとL字型プラグをご用意しました。
仕様L字プラグ型 寸法(mm)L型40×28 質量(g)11 適合メーカーLenovo
1個
479 税込527
当日出荷

適合機種ThinkPad X13 厚さ(mm)0.29 表面処理光沢あり/光沢なし(リバーシブル) 透過率(%)85 動作温度、湿度範囲-30~65℃/95%以下 視認角度(°)正面60 対応インチサイズ13.3 タッチパネル方式対応 のぞき見防止対応 ブルーライトカット対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
9,798 税込10,778
翌日出荷



1台
9,798 税込10,778
翌日出荷



1個
58,000 税込63,800
9日以内出荷

期間限定の新品特価商品です。長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が。快適な操作環境を実現します。
用途事務作業・営業支援 仕様WEBカメラ:あり、テンキー:あり 質量(kg)約2 型番中古パソコンLenovo ThinkPad L570 保証期間1年間 使用CPUCorei7-7500U第7世代 記憶容量(GB)SSD256GB 画面サイズ15.6(インチ) OSWindows10 Pro 容量(GB)8 光学ドライブDVDスーパーマルチ 無線LANあり
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷

1セット(10個)
929 税込1,022
8日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷