優れた耐フレッチングコロージョン性。フレッチングコロージョンに優れた効果を発揮するように開発されたグリースです。
長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。
広温度範囲グリース。高級合成油を基油としているので、-54℃~+177℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。
ちょう度2号
商品タイプウレアグリース
特性耐フレッチングコロージョン性、酸化安定性、耐寒性、耐熱性、潤滑性
色外観色:褐色
使用温度範囲(℃)-54~177
使用温度(℃)-54~177
滴点(℃)269
外観褐色
混和ちょう度(25℃、60W) 288
増ちょう剤ウレア系
基油高級合成油
動粘度(mm2/s)(40℃) 25
融着荷重(N)3089
離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass
蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass
危険物の類別非危険物
銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格
RoHS指令(10物質対応)対応
低発熱。粘性抵抗が低いため、高速使用時においても発熱を抑えられます。
低粘性。低粘性のため、安定した回転トルクが得られます。
広温度範囲。-45℃~+160℃の広範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。
長寿命。長時間の使用においても軟化しにくく、酸化安定性に優れています。
耐水性。水分の侵入による軟化や極圧性の低下など、水に対する影響を受けにくいグリースです。
ちょう度2号
色外観色:褐色
使用温度範囲(℃)-45~160
使用温度(℃)-45~160
滴点(℃)261
外観褐色
混和ちょう度(25℃、60W) 285
増ちょう剤ウレア系
基油高級合成油
動粘度(mm2/s)(40℃) 25
融着荷重(N)3089
離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass
蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass
危険物の類別非危険物
銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低発熱、低粘性、潤滑性、酸化安定性、耐水性、極圧性
商品タイプウレアグリース
高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。
潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。
増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。
耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。
水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。
圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤リチューム
基油鉱油
色茶褐色
危険物の類別非危険物
特性潤滑、耐水、防錆
商品タイプリチウムグリース
関連キーワード