カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「thk bl12d」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リンクボール BL型(右ねじタイプ) THK

    リンクボール BL型(右ねじタイプ)

    THK(101件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
    材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • リンクボール BL型(左ねじタイプ) THK

    リンクボール BL型(左ねじタイプ)

    THK(28件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
    材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングボール RBI形(右ネジタイプ) THK

    リングボール RBI形(右ネジタイプ)

    THK(24件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。
    材質ホルダ:高強度亜鉛合金ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)ブーツ:NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級
  • リンクボール BL-A型(右ねじタイプ) THK

    リンクボール BL-A型(右ねじタイプ)

    THK(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。 ホルダにA-1 合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。
    材質ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級許容傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイント 555(スリーファイブ)

    ボールジョイント

    555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
  • エルボールLHSA(右ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHSA(右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(10件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf材質(本体)特殊亜鉛ダイガスト合金備考グリース封入品です。ねじ方向右ねじ
  • ボールジョイント磁石 マグナ

    ボールジョイント磁石

    マグナ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    ボール状の関節部分が180°以上可動します。
    用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
  • エルボールLHS(右ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHS(右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向右ねじ
  • ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(14件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイント SUS303製 いけうち

    ボールジョイント SUS303製

    いけうち(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
    用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。材質ステンレス角度(°)変更可能角度/50(左右各25)
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
  • リンクボール BL-A型(左ねじタイプ) THK

    リンクボール BL-A型(左ねじタイプ)

    THK
    759税込835
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部と直角にホルダが成型されています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。高強度アルミ合金の採用により大幅に重量軽減されています。
    タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級許容傾斜角度(°)40
  • リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK

    リンクボール RBI形(左ねじタイプ)

    THK
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで 引っ張り圧縮荷重が負荷でき なめらかな回転が得られます。
    材質ホルダ:高強度亜鉛合金ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)ブーツ:NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級