カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「thl-6」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 6WISM TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 6WISM

    TRACO POWER
    4,998税込5,498
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付表面実装定格電力(W)6最高温度(℃)75パッケージSMD
  • プチフックL型(ステンレス製) TRUSCO

    プチフックL型(ステンレス製)

    TRUSCO
    559税込615
    1袋
    当日出荷
    ステンレス製なので水回りなどに最適です。
    用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘寸法T(mm)2材質(カットアンカー)
  • ボールポイント六角棒レンチ BIGMAN(ビッグマン)

    ボールポイント六角棒レンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    六角穴のボルト・ネジ締めに。斜め締めができるボールポイント
    形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • アルミパインプハンドル LAMP(スガツネ工業)

    アルミパインプハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
    用途工作機械、大型扉など材質アルミニウム合金ブラック種類ハンドルグリップ径(Φmm)27仕上シルバーアルマイト処理取付け方法丸穴耐荷重(N)500U字形種類組立形面付形種類U字形
  • 高電圧用収縮チューブ TRUSCO

    高電圧用収縮チューブ

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ハロゲンフリー、絶縁性バスバー用熱収縮チューブです。 特殊な架線処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高い耐トラッキング性、耐アーク性があります。 電流開閉装置や変電所のバスバーの絶縁特性を強化できます。
    用途電流開閉装置や変電所のバスバーに。材質クロスリンクポリオレフィン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~120収縮温度110℃収縮後肉厚(mm)3.0
  • チップ THR/L 住友電工ハードメタル

    チップ THR/L

    住友電工ハードメタル
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質ACZ150