カテゴリ
- 切削工具(14)
- オフィス家具(6)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「thl-6」の検索結果

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 6WISM
TRACO POWER¥4,998~税込¥5,498~1個ほか7日以内出荷取付表面実装定格電力(W)6最高温度(℃)75パッケージSMD
プチフックL型(ステンレス製)
TRUSCO¥559税込¥6151袋当日出荷ステンレス製なので水回りなどに最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘寸法T(mm)2材質(カットアンカー)鉄
ボールポイント六角棒レンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥549税込¥6041個当日出荷から4日以内出荷六角穴のボルト・ネジ締めに。斜め締めができるボールポイント形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ
アズワン(1件のレビュー)¥181,000税込¥199,1001台当日出荷から18日以内出荷低床式で狭いスペースにも挿入できます。材質スチールメラミン焼付塗装タイプ低床タイプ昇降方式足踏み油圧式
アルミパインプハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。用途工作機械、大型扉など材質アルミニウム合金色ブラック種類ハンドルグリップ径(Φmm)27仕上シルバーアルマイト処理取付け方法丸穴耐荷重(N)500U字形種類組立形面付形種類U字形
高電圧用収縮チューブ
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から9日以内出荷ハロゲンフリー、絶縁性バスバー用熱収縮チューブです。 特殊な架線処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高い耐トラッキング性、耐アーク性があります。 電流開閉装置や変電所のバスバーの絶縁特性を強化できます。用途電流開閉装置や変電所のバスバーに。材質クロスリンクポリオレフィン色赤長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~120収縮温度110℃収縮後肉厚(mm)3.0
ロープホイスト(サドル)
日立産機システム¥599,800税込¥659,7801式15日以内出荷建屋の天井の梁などを利用してクレーンの設置ができますので、比較的経済的に設置できます。電源三相200V 50/60Hz、220V 60Hz走行速度(m/s)(50/60Hz)0.35/0.417
DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 75 V dc 6W
TRACO POWER¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:6W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THL 6WISM●コード番号:200-8458アズワン品番65-7215-96
デコボコチェア ハイチェア bocoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付>
イトーキ¥43,980税込¥48,3781台23日以内出荷幅(mm)475材質/仕上●背・座:成型合板シート貼り●脚フレーム:スチールパイプ粉体塗装仕上質量(kg)6.2高さ(mm)940奥行(mm)500色(天板)アッシュドパインL材質(パッド)布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
デコボコチェア flatタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付>
イトーキ¥36,980税込¥40,6781台23日以内出荷仕様スタッキング:4脚幅(mm)495材質/仕上●背・座:成型合板シート貼り●脚フレーム:スチールパイプ粉体塗装仕上質量(kg)5高さ(mm)775奥行(mm)510色(天板)アッシュドパインL材質(パッド)布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
デコボコチェア ハイチェア flatタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付>
イトーキ¥43,980税込¥48,3781台23日以内出荷幅(mm)475材質/仕上●背・座:成型合板シート貼り●脚フレーム:スチールパイプ粉体塗装仕上質量(kg)6.2高さ(mm)940奥行(mm)500色(天板)アッシュドパインL材質(パッド)布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
デコボコチェア ハイチェア decoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付>
イトーキ¥43,980税込¥48,3781台23日以内出荷幅(mm)475材質/仕上●背・座:成型合板シート貼り●脚フレーム:スチールパイプ粉体塗装仕上質量(kg)6.2高さ(mm)945奥行(mm)500色(天板)アッシュドパインL材質(パッド)布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
デコボコチェア bocoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付>
イトーキ¥36,980税込¥40,6781台23日以内出荷仕様スタッキング:4脚幅(mm)495材質/仕上●背・座:成型合板シート貼り●脚フレーム:スチールパイプ粉体塗装仕上質量(kg)5高さ(mm)785奥行(mm)510色(天板)アッシュドパインL材質(パッド)布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
デコボコチェア decoタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付>
イトーキ¥36,980税込¥40,6781台23日以内出荷仕様スタッキング:4脚幅(mm)495材質/仕上●背・座:成型合板シート貼り●脚フレーム:スチールパイプ粉体塗装仕上質量(kg)5高さ(mm)785奥行(mm)510色(天板)アッシュドパインL材質(パッド)布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
タップ TS-M-DNCS
タンガロイ¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷その他【DCONMS】6、【DRVS】4.9、【LU】30、【NOF】3、【OAL】80、【Pre-hole】5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M6、【THL】12、【TP】1RoHS指令(10物質対応)対応