「thomas」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイラップ トーマス&ベッツタイラップトーマス&ベッツ(10件のレビュー)
419税込461
1袋(100本)
当日出荷
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(593件のレビュー)
89税込98
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズトーマス&ベッツ
2,298税込2,528特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シリーズTy-Rap
恒温水槽  トーマスタット トーマス科学恒温水槽 トーマスタットトーマス科学
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
デジタル式PID制御による高精度の温度調節機構を採用。安全装置として、電源ヒューズ、温度過昇防止、ヒータ空焚防止機構を装備しています。循環送液ポンプCP-22取付可能。
材質内槽:SUS304 外装:鋼板焼付塗装仕上げ質量(kg)約15容量(L)28電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80、ただし別売の蓋使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×390×370ヒーター容量(kW)シースワイヤー式:1(500W×2)温度安定度±0.1℃以内内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480(有効400)D350×200
タイラップ トーマス&ベッツタイラップトーマス&ベッツ(1件のレビュー)
689税込758
1袋(100本)
当日出荷
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。標準(難燃)タイプ。
材質66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85適合工具WT193A
ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
スーパーリールバンド リール PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンド リールPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302)使用温度範囲(℃)-59~85
標準ストラップ トーマス&ベッツ標準ストラップトーマス&ベッツ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
幅(mm)12.7長さ(m)15材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)1110(113)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
スリムロッキングヘッド トーマス&ベッツスリムロッキングヘッドトーマス&ベッツ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(25個)
当日出荷
材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
標準ロッキングヘッド トーマス&ベッツ標準ロッキングヘッドトーマス&ベッツ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(25個)
当日出荷
材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1袋ほか
当日出荷から30日以内出荷
ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束。引張強度(N)222
スリムストラップ トーマス&ベッツスリムストラップトーマス&ベッツ
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
幅(mm)9.5長さ(m)15材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)819.93(83.7)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
結束バンドベース Thomas & Betts トーマス&ベッツ結束バンドベース Thomas & Bettsトーマス&ベッツ
18,980税込20,878特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズ トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズトーマス&ベッツ
1,598税込1,758
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
材質ナイロン 66シリーズTy-Fast
バドミントンシャトル スーパートーナメント8 THOMAS CUP(トマスカップ)バドミントンシャトル スーパートーナメント8THOMAS CUP(トマスカップ)
41,980税込46,178
1箱(12個×10缶)
4日以内出荷
ハ-ドな練習に最適、高校部活から社会人クラブ向きです。専用工場を持つ専業メ-カ-だからできる安定した品質管理。
材質水鳥羽根(アヒル)+天然2層コルク
バドミントンシャトル スーパートーナメント6 THOMAS CUP(トマスカップ)バドミントンシャトル スーパートーナメント6THOMAS CUP(トマスカップ)
49,980税込54,978
1箱(12個×10缶)
4日以内出荷
ハ-ドな練習に最適、高校部活から社会人クラブ向きです。専用工場を持つ専業メ-カ-だからできる安定した品質管理。
材質水鳥羽根(黒ガチョウ)+天然2層コルク
バドミントンシャトル スーパートーナメント7 THOMAS CUP(トマスカップ)バドミントンシャトル スーパートーナメント7THOMAS CUP(トマスカップ)
49,980税込54,978
1箱(12個×10缶)
4日以内出荷
ハ-ドな練習に最適、高校部活から社会人クラブ向きです。専用工場を持つ専業メ-カ-だからできる安定した品質管理。
材質水鳥羽根(アヒル)+天然2層コルク
Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン トーマス&ベッツThomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィントーマス&ベッツ
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
スリーブタイプ熱収縮チューブ収縮率2:1材質架橋ポリオレフィン難燃性あり
恒温水槽 トーマス科学恒温水槽トーマス科学
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源AC100V 50/60Hz 10A温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80)ヒーターシースワイヤー式 1kW温度安定度±0.1℃以内
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズトーマス&ベッツ
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼メタリックタイプローラーボールシリーズTy-Met紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-80~+540
Thomas & Betts ベルクロ 結束バンド トーマス&ベッツThomas & Betts ベルクロ 結束バンドトーマス&ベッツ
4,998税込5,498
1袋(10個)
翌々日出荷
材質ナイロン長さ(mm)228.6幅(mm)19.05シリーズTy-GripRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+104最大バンドル直径(Φmm)50.8
ERG120 トーマス&ベッツERG120トーマス&ベッツ
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Thomas & Betts フック / ループストラップ トーマス&ベッツThomas & Betts フック / ループストラップトーマス&ベッツ
5,398税込5,938
1リール(1個)
7日以内出荷
材質ナイロン幅(mm)19.05長さ(m)4.572シリーズTy-GripRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+104
Thomas & Betts ケーブルタイガン トーマス&ベッツThomas & Betts ケーブルタイガントーマス&ベッツ
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
質量(g)550タイプハンド工具寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×155×35RoHS指令(10物質対応)対応
Thomas & Betts ストラップ,ケーブルコンジット トーマス&ベッツThomas & Betts ストラップ,ケーブルコンジットトーマス&ベッツ
5,998税込6,598
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンジットストラップ. コンジットストラップ - 支持し、剛体又は柔軟な金属製コンジットを硬い面にしっかりと締め付けるために使用します。この無骨な可塑性コンジットストラップは、亜鉛めっき仕上げを施されており、内側に歯が付いています(A)。これはコンジットが縦に配置されている場合に水分が溜まって腐食が開始することを防ぎきます。材質可鍛鉄ナチュラルタイプ(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)コンジットストラップ固定方法ネジ
Thomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズ トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズトーマス&ベッツ
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
シリーズCol-Ty紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80
スパイラルラップ Thomas & Betts トーマス&ベッツスパイラルラップ Thomas & Bettsトーマス&ベッツ
2,598税込2,858
1リール(10m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルクロ 結束バンド 19.05mm×304.8mm トーマス&ベッツベルクロ 結束バンド 19.05mm×304.8mmトーマス&ベッツ
5,498税込6,048
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Thomas & Betts ワイヤーストリッパー トーマス&ベッツThomas & Betts ワイヤーストリッパートーマス&ベッツ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら