THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
材質快削鋼
付属品抜き棒1本
適合工具THP-P THP-PH
MB50THP-K用の防虫網です。
VU75にも使用できます。
材質SUS304
寸法75
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
電気ハトメ(P-THP-D33~35、THP-D33~35)をカシメる際にご使用ください。
用途電気ハトメ用適合工具:THP-PH、THP-P
サイズ電気ハトメ2.6mm用
仕様内径2.6mmの電気ハトメ用コマです。
トラスコ品番828-7488
セット内容抜き棒1本
質量(g)22
適合工具THP-PH、THP-P
2018年トラスコ掲載ページ2 0635
1セット
¥669
税込¥736
当日出荷
両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。
材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
週末はアツアツ料理をみんなで囲もう。幅39.4cmの大きめサイズで家族のごはんを1回で作れるホットプレートです。深めのプレートだから、具だくさんのメニューや汁気のある料理も楽しめて、週末ごはんのバリエーションが広がります。
用途家族でアツアツ料理を楽しめる大型プレート。幅39.4cm×奥行28.4cmの大きめサイズで、4人分の調理にぴったり。家族みんなで食卓を囲んで、できたてのごはんを楽しめます。 。プレートの深さは2.8cm。パエリアなど具だくさんでこぼれやすいメニューや、パスタなど茹でて調理するものも作れます。子どもが覗き込まずに調理できる深さだから、家族で一緒に料理を楽しめます。 。ヒーターを外せるため、汚れが気になる遮熱板までお手入れ可能。プレートや本体ガードも丸洗いでき、気になる油汚れをすっきり落とせます。 。プレートの表面には焦げ付きにくいフッ素コーティング。汚れが落ちやすく、使用後のお手入れが簡単です。 。大きいのに扱いやすい軽量設計。全部で2.5kgと軽く、使い終わった後の出し入れがしやすいのがポイント。プレートも軽いため、負担が少なくお手入れできます。 。週末が終わったら、コンパクトに収納。高さ10.7cmだから、シンク下や食器棚など限られたスペースでも場所を取りません。 。ふたの取っ手が両側にあるため、上に出っ張らない構造ですっきりしまえます。開閉の際に両手でしっかり持てて、やけどしにくいのが特長。子どものお手伝いの際も安心です。
付属品フタ、自動温度調節器付き電源コード
適合パーツ:フタ(TA033857)、プレート(TA033864)、自動温度調節器付き電源コード(TA033871)
材質本体:PP、プレート:アルミニウム、フタ:SPCC
質量(kg)約2.5
色ブラック
外形寸法(mm)幅約496×奥行約345×高さ約107
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1300
コード長さ(m)2.5
内寸(mm)プレート:幅約394×奥行約284×深さ約28
機能保温:あり、海外使用:不可、チャンネル:2チャンネル(ステレオ)
保証期間1年間
温度設定範囲(℃)保温~230
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
関連キーワード