カテゴリ
- 作業工具(19)
- 住設機器(9)
- 物流用品(5)
- バイク純正部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 卓上消耗品(3)
- 家電(3)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(21)
- ノーリツ(9)
- ホンダ(4)
- イマオコーポレーション(3)
- スリーライン(3)
- audio-technica(3)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- チバ・テクノ(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- brother(ブラザー)(1)
- TECH(1)
- 富士インパルス(1)
- 坂口電熱(1)
- タカノ(1)
- ツカサ電工(1)
- TRACO POWER(1)
エコロジープロダクト
「thp10」の検索結果

座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10
イマオコーポレーション¥359税込¥3951個5日以内出荷・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂質量(g)4寸法A(mm)10寸法F(mm)1.5寸法E(mm)1.2寸法B(mm)8寸法C(mm)7.7寸法DM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10-SUS
イマオコーポレーション¥539税込¥5931個当日出荷・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂質量(g)4寸法A(mm)10寸法F(mm)1.5寸法E(mm)1.2寸法B(mm)8寸法C(mm)7.7寸法DM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
THP10ー510N、612N、48N用ロードローラーアッセンブリーΦ70×70 ベアリング入りナイロンキャスター
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハンドパレット用交換パーツです。用途補修パーツとして。トラスコ品番665-9529適合機種THP10-510N,612N,48N寸法(mm)70×70(径×幅)品名ロードローラーアッセンブリーΦ70×70
THP10ー510N、612N、48N用ステアリングホイールアッセンブリーΦ160×50 ベアリング入りナイロンキャスター
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781箱(2個)当日出荷ハンドパレット用交換パーツです。用途補修パーツとして。トラスコ品番666-1012適合機種THP10-510N,612N,48N寸法(mm)180×50(径×幅)品名ステアリングホイールアッセンブリー Φ180×50 ウレタン
Brother純正 THP-10 感熱ファクス用感熱記録紙 30m 2巻/箱
brother(ブラザー)¥1,998税込¥2,1981台欠品中普通紙ライクな感熱ロール紙(1インチ芯)A4判 30mロール紙2巻/箱
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
THP タップ穴保護プラグ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
オープンバックダイナミックヘッドホン
audio-technica(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷AV機器などの接続に最適な3.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。型式ダイナミック型質量(g)約60(コード除く)コード長さ(m)3.5プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)93(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100装着方式オーバーヘッド
ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ハンドパレットトラックのステアリングホイール部に取り付ける安全カバーです。付属品抑え板×1、Uナット×4材質スチール
オープンバックダイナミックヘッドホン
audio-technica¥1,898税込¥2,0881個当日出荷デスクトップパソコンなどに最適な1.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。型式ダイナミック型質量(g)約60(コード除く)コード長さ(m)1.5プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)93(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100装着方式オーバーヘッド
ネジピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下材質(本体)ステンレス鋼精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
セキスイ テクヒーター (R)【絶縁封止キット】
坂口電熱¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷テクヒーターの端末処理に使用します。セット内容(a)端末処理部品、(b)電源コード接続部品、(c)絶縁用シーリング材、(d)収縮チューブ、(e)油密端子
チューブポンプ Hタイプ
ツカサ電工¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から16日以内出荷超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。用途医療、理化学、バイオ、燃料電池など材質(チューブ)オレフィンチューブ接続径(チューブ)(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40)
チバ・テクノ¥39,980~税込¥43,978~1箱(10kg×1巻)ほか翌日出荷から翌々日出荷JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上真円度(μm)1直径許容差(mm)±0.001
ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) パラフィン付
チバ・テクノ¥39,980~税込¥43,978~1箱(10kg×1巻)ほか翌日出荷から翌々日出荷JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上真円度(μm)1直径許容差(mm)±0.001
オープンバックダイナミックヘッドホン
audio-technica¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷手元で簡単に音量調整できるボリュームコントローラー付き。 テレビ鑑賞に最適な5.0mコード(コードをまとめるコードタイ付属)。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。型式ダイナミック型質量(g)約60(コード除く)コード長さ(m)5プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)93(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100装着方式オーバーヘッド
ハンドパレットトラック
TRUSCO(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台16日以内出荷から91日以内出荷ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。 フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。 ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。車輪径(Φmm)ステアリングホイール/160(ナイロン)、ロードホイール/70(ナイロン)フォーク幅W(mm)130
シート研磨材
FUJI STAR(三共理化学)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10枚)6日以内出荷から25日以内出荷不織布にマジック式加工して製品用途サビ取りおよびクリーニング。金属塗装の足付け。車輌の下地処理。外径(mm)130
ハンドパレットトラック(エコノミータイプ、ステアリングホイールカバー付)
TRUSCO¥85,980~税込¥94,578~1台24日以内出荷安全面を考慮してステアリングホイールカバーを付けました。ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。車輪径(Φmm)【ステアリングホイール】ナイロン車輪 160【ロードホイール】ナイロン車輪 70全高(mm)1120均等荷重(kg)1000フォーク幅W(mm)130フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)175
両面ハトメ アルミ製
TRUSCO(28件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(20組)ほか当日出荷錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
両面ハトメ 真鍮製
TRUSCO(25件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20組)ほか当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
両面ハトメパンチ プライヤー型
TRUSCO(22件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷プライヤー型なので、連続作業などに優れています。 カシメ作業の前にベルトポンチなどで下穴をあけてご使用ください。用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15Nトラスコ品番380-4208材質(本体)スチール質量(g)275適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8材質(グリップ)エラストマー
両面ハトメステンレス製
TRUSCO(9件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(20組)ほか当日出荷錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
両面ハトメパンチ(セパレート型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
ユリヤネジ シロ 5×10 MS451THP2 2個入
富士インパルス¥139税込¥1531個(2個)31日以内出荷寸法M5×10(3)cm対応OPL-350-MD NP/OPL-350-MDSプリンター装備アズワン品番67-8105-79構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1セット(20組)ほか当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています材質真鍮(ニッケルメッキ)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
両面ハトメ (プラスチック製)
TRUSCO¥889~税込¥978~1パック(15組)ほか当日出荷ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。用途シート、テント穴の補修に。材質ポリカーボネート樹脂色クリア質量(g)20使用厚さ(mm)3.5適合工具THP-JH10・THP-JH12
両面ハトメ (アルミ製)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781袋当日出荷さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。材質アルミ(A1100P)適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP
両面ハトメパンチセット(プラスチック専用)
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。材質(本体)スチール使用厚さ(mm)3.5まで材質(ハトメ)ポリカーボネート(PC)
ほっと碗(溜/内朱)
スリーライン¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷一体成形の大きなグリップが特徴です。 しっかり持ちやすく、飲むときも安心。 蓋付きだから配膳時もラクです。用途病院、福祉材質耐熱ABS対応食器洗浄機、消毒保管庫
両面ハトメ(アルミ製) 円筒ケース入
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1パック(500組)ほか当日出荷サビにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかいアルミ製なのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径4~15mm)RoHS指令(10物質対応)対応
両面ハトメハンドプレス 本体のみ
TRUSCO(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷大量にハトメを打つのに最適です。 別売の専用ハトメコマを使用することで4サイズに対応します。 アルミ、真鍮のハトメ打ちができます。用途ベルト、カーテン、ブルーシートなどのハトメ付けに。 袋物の穴の補修や補強に。トラスコ品番328-9800寸法(mm)400×180×90質量(kg)3.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト適合品番THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3ハトメ別売
両面ハトメ(ポリカーボネート樹脂製)
TRUSCO¥909税込¥1,0001パック(20組)当日出荷ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。用途シート、ホロ、袋もの、テント、カーテン、服飾などの補強、補修・補強に。材質ポリカーボネート樹脂使用厚さ(mm)3.5
両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) 円筒ケース入
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1パック(1000組)ほか当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)