「ths389」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IP68 スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズ タカチ電機工業

    IP68 スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズ

    タカチ電機工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP68スクリューレスパネルマウント防水コネクタ THS389Eシリーズ タカチ電機工業

    IP68スクリューレスパネルマウント防水コネクタ THS389Eシリーズ

    タカチ電機工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。パネルや筐体に取付けて挿抜する事ができます。端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業

    プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • 防水中継コネクター THB391シリーズ タカチ電機工業

    防水中継コネクター THB391シリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ タカチ電機工業

    マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(31件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
    用途屋外用種別プラグ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ワンタッチ接続式防水コネクタ THB389シリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ接続式防水コネクタ THB389シリーズ

    タカチ電機工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP68適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水中継コネクター THB390・400シリーズ タカチ電機工業

    防水中継コネクター THB390・400シリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ タカチ電機工業

    THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    869税込956
    1袋(10個)
    当日出荷
    THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。 6000347LAはΦ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。 必要に応じてご利用下RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー タカチ電機工業

    THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー

    タカチ電機工業
    249税込274
    1個
    当日出荷
    THB381E用プラグカバーです。未接続時にプラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    適合コネクタTHB389E プラグ側RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ タカチ電機工業

    THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラーハウジング 防水タイプ モノタロウ

    カプラーハウジング 防水タイプ

    モノタロウ(73件のレビュー)
    319税込351
    1セット
    当日出荷
    カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
    用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A販売区分業務用
  • プラグ式防水中継コネクタ THB405シリーズ タカチ電機工業

    プラグ式防水中継コネクタ THB405シリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水コネクタです。端子部は8Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー タカチ電機工業

    THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー

    タカチ電機工業
    229税込252
    1個
    当日出荷
    THB381E用のカバーです。コネクタ未接続時にプラグ・ソケットへのほこりや異物の混入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66 / シリコンゴム適合コネクタTHB381E ソケット側RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB389・THB389E用 ソケットカバー・プラグカバー タカチ電機工業

    THB389・THB389E用 ソケットカバー・プラグカバー

    タカチ電機工業
    299税込329
    1個
    当日出荷
    THB389・THB389E用ソケットカバーです。コネクタ未接続時にソケット、プラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質キャップ部:PA66、リング部:シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ タカチ電機工業

    UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ

    タカチ電機工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子数は4P、5Pから選択可能です。 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • CL07防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ ソケットハウジング

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(10個)
    当日出荷
    5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
    用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • 防水カプラー(2極) エーモン

    防水カプラー(2極)

    エーモン(19件のレビュー)
    679税込747
    1セット
    当日出荷
    車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
    適合(コードサイズ)0.2sq専用極数2使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
  • パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ タカチ電機工業

    パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ

    タカチ電機工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Φ14mm、全長57.5mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。 結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。 マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ タカチ電機工業

    パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応