Agイオンとオレンジオイルを配合。Wパワーで強力除菌、さわやか消臭のトイレクリーナーです。
かんたんにお掃除ができて、便器から床までピッカピカ。雑菌やカビを衛生的に落とします。
詰め替え不要の便利な蓋付きパックです。ふんわり厚手タイプです。
使用場所トイレ
タイプ厚手
アズワン品番64-5102-86
1セット(30枚×2パック)
¥199
税込¥219
当日出荷
重曹配合のトイレクリーナーです。簡単にお掃除ができて、雑菌やカビを衛生的に落とします。
たっぷりとしたふんわり厚手タイプです。
滑りにくく拭き取りやすいエンボスシートなので、汚れをしっかり拭きとります。
トイレットペーパーと同等の溶けやすさなので、安心して水洗トイレに流せます。
詰め替え不要。便利なフタシール付き
成分水、エタノール、ホウ酸、クエン酸Na、界面活性剤、ベンザルコニウムクロリド、重曹、クエン酸、EDTA-2Na、香料
シートサイズ(mm)約160×250
材質(シート)水解性パルプ
配合重曹+セスキ炭酸ソーダ
香りシトラスオレンジ
アズワン品番64-5102-92
1セット(24枚×2パック)
¥199
税込¥219
当日出荷
子供にやさしいやわらかシートを使用しています。100%食品用原料成分を使用しています。
毎日のお食事のとき、手や口のまわりについた食べこぼしなどに使用してください。
仕様パラペン不使用、弱酸性、ノンアルコール、無香料
配合成分PG、安息香酸Na、クエン酸、クエン酸Na
1セット(80枚×2パック)
¥239
税込¥263
当日出荷
天然植物成分を使用した、お子様にも安心して使えるウェットティッシュです。保湿成分ヒアルロン酸配合。手や指にも安心して使える。天然植物成分を使用。(グレープフルーツ種子エキス・月桃花エキス)。PG・パラベン・香料不使用。
質量(g)284
入数(枚)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×50×215
1個(100枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
やわらか厚手タイプなので、拭き取りにくい汚れを残さず取り除きます。水99%使用のため、お肌にやさしくおしりふきにも手足の清拭にも使えます。
シートサイズ(mm)200×180
成分安息香酸Na、PPG-12プテス-12、ベンザルコニウムカロリド、EDTA-2Na、ヒアルロン酸Na、シメン-5-オール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
材質レーヨン、PET不織布
香り無香料
アズワン品番7-5739-01
1セット(72枚×2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
お子様の手指の汚れをふき取る。身の回り品の除菌ウェットティッシュ。
成分水・安息香酸Na・PPG-12ブテス-12・月桃花エキス・クエン酸・クエン酸Na・ベンザルコニウムクロリド・EDTA-2Na・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル
シートサイズ(mm)200×130
アズワン品番7-6475-11
1パック(60枚)
¥178
税込¥196
翌々日出荷
立体特殊シート採用で拭き取り力パワーアップ。シトラスオレンジの香りで気分爽快。
簡単にお掃除出来ていつも清潔。
商品タイプ取替シート
タイプウェットシート
配合重曹+セスキ炭酸ソーダ
香りシトラスオレンジ
アズワン品番64-5102-95
繰り返し・詰め替え対応
1セット(20枚×2パック)
¥299
税込¥329
欠品中
ヒアルロン酸配合のおしりふきです。やわらか厚手タイプなので、お肌にやさしく拭き取りにくい汚れを取り除きます。
ふんわりやわらかシートなので、ぬれタオルとしてカラダふきにもご利用いただけます。
お肌にやさしいノンアルコール・無香料なので快適に使用できます。
新開発パルプ+レーヨンやわらかシートで、水解性とやわらかさを両立しました。
仕様ノンアルコール、無香料
アズワン品番64-5102-91
1セット(72枚×2パック)
¥499
税込¥549
欠品中
やわらかなふき心地のおしりふき。赤ちゃんのお肌にやさしく、汚れを残さず拭き取れます。
お肌をすこやかに保つヒアルロン酸(保湿成分)を配合。
詰め替えの手間がいらず衛生的です。
ノンアルコール、無香料なので快適に使用できます。
用途赤ちゃんのおしりふきに
仕様ノンアルコール、無香料
アズワン品番64-5102-89
1セット(80枚×3パック)
¥359
税込¥395
当日出荷
面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。
ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。
19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。
キャビネット板厚(mm)ボデー:1~1.2前面ドア:1.5(アルミ製)下面カバー:1
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質鉄、アルミ
ハンドルコインロック(キーNo.N200)
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式前面ドア
取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
除菌をしながら重曹+セスキ炭酸ソーダで掃除ができるトイレクリーナーです。
99%除菌、24時間抗菌可能です。
仕様●成分:重曹、セスキ炭酸ソーダ配合●シートサイズ:約250×160mm●シート加工:エンボス加工●シトラスオレンジの香り●日本製
アズワン品番7-5240-11
1パック(2個×24枚)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
トイレに流せる赤ちゃんのおしりふきです。
とてもやわらかいふんわりシートなので、赤ちゃんのお肌に優しく、汚れを残さずとれます。
ヒアルロン酸配合・保湿成分でベビーもママもお肌をやさしく守ります。
パルプ&レーヨンやわらかシートで水解性とやわらかさを両立しました。
用途赤ちゃんのおしりふきに
タイプトイレに流せる
仕様ノンアルコール、無香料
アズワン品番64-5102-88
1セット(64枚×3パック)
¥529
税込¥582
5日以内出荷
1枚ずつの個包装タイプなので色々な生活シーンで便利!呼吸ラクラク!立体プリーツ加工。耳が痛りにくい約2倍の幅広のやわらか耳ひも(メーカー比)のつけごごち快適マスク。不織布の立体三層構造フィルタ使用のプリーツマスク。個包装なので家族でシェアでき、外出時の予備としても便利!家庭内の備蓄にも適しております。99%フィルタ仕様。(一財)カケンテストセンター試験結果「フィルタ部捕集効率試験、BFE(バクテリア飛沫捕集効率)、VFE(ウィルス飛沫捕集効率)、花粉捕集効率」
口もと吸収性のやわらか素材を使用!マスク内部の湿気を吸収して、長時間使用しても、つけごごち快適!。不織布の立体三層構造フィルタ使用のプリーツマスク。99%フィルタ仕様。(一財)カケンテストセンター試験結果「フィルタ部捕集効率試験、BFE(バクテリア飛沫捕集効率)、VFE(ウィルス飛沫捕集効率)、花粉捕集効率」
充填機に最適なステンレスホッパー
充填機に最適なステンレスホッパー
口もと吸収性のやわらか素材を使用!マスク内部の湿気を吸収して、長時間使用しても、つけごごち快適!。不織布の立体三層構造フィルタ使用のプリーツマスク。99%フィルタ仕様。(一財)カケンテストセンター試験結果「フィルタ部捕集効率試験、BFE(バクテリア飛沫捕集効率)、VFE(ウィルス飛沫捕集効率)、花粉捕集効率」
仕様●マスクサイズ(mm):120×90●マスク表側:PPスパンボンド ●ケース入数:1ケース(30枚×64箱)●マスク中:メルトブロー●マスク口元側:PPスパンボンド●耳ゴム溶着位置:口元側●ノーズバー:プラスティック(ポリエチレン)
アズワン品番65-5719-96
1ケース(64箱×30枚)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97
タイプECタイプ
出力(kW)0.2
電源(V)三相200級
概略質量(kg)10
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:250
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97
タイプECタイプ
出力(kW)0.1
電源(V)三相200級
概略質量(kg)8
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:250
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔3.5mm ポジション数:20 定格電流:13.4A 定格電圧:200V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal S2C シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔7.62mm ポジション数:5 定格電流:57A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:OMNIMATE Power SV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
アズワン品番65-1573-20
1個
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔7.62mm ポジション数:2 定格電流:41A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:OMNIMATE Power SV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
アズワン品番65-1571-54
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J8901-0803
色レッド
サイズL
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
WurthElektronikのRJ45LANトランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40→+85℃RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mm
アズワン品番65-7212-74
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:50 種別:ヘッダ 製品群:2500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1422-70
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
用途安定した塗装条件を提供。水性塗料に最適。
シリカゲルフィルターで湿度を0%に!温度保持ホースで手元温度一定!
温度調整範囲(℃)20~70
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 定格電流:8A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:MINI COMBICON シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1638-89
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔3.5mm ポジション数:8 定格電流:13.4A 定格電圧:200V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal S2C シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
直径(Φmm)1.53
ピン数(ピン)2
ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
整流方式小信号
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(V)1
ピーク逆繰返し電圧(V)100
ピーク逆回復時間(ns)4
最大連続順方向電流(mA)300
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:16 種別:ヘッダ 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 VAC:350V 動作電圧:350V
アズワン品番65-1422-52
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1.2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 31 x 13.4mm●奥行き:21.5mm
アズワン品番65-7213-44
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mm
アズワン品番65-7213-64
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mm
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mm
アズワン品番65-7212-66
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ