カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tht-25.0」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン(104件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズデンカエレクトロン
15,980税込17,578
1ケース(5袋×10本)
7日以内出荷から12日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズデンカエレクトロン
15,980税込17,578
1ケース(5袋×10本)
7日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
材質ポリオレフィン透明長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
保温チューブ TRUSCO保温チューブTRUSCO(17件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
平タガネ TRUSCO平タガネTRUSCO(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ ParkTool(パークツール)スライディングTハンドルトルクスタイプレンチParkTool(パークツール)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から63日以内出荷
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
先端形状トルクスタイプ
クリップ BIGM(丸山製作所)クリップBIGM(丸山製作所)
255税込281
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.94MB)図解NoKC2000 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.34、KC2600 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.34、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)-2014年10月部品 クリップ_No.34、JHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、GS251S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 クリツプ_No.34、KC26NX1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.34、GS25S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 クリツプ_No.34、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.34、GS25S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 クリツプ_No.37、BC200T エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.34、BC260T エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 クリツプ_No.34、GS251S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 クリツプ_No.38、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.59、JAS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.59、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)2014年11月-部品 クリップ_No.34、BC2600 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 クリツプ_No.34、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 クリツプ_No.34
Schurter 電流補償チョーク SCHURTERSchurter 電流補償チョークSCHURTER
659税込725
1個
7日以内出荷
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様M63シユ関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.94MB)図解NoKC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 6カクナット_No.13、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.18、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.13、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 6カクナット_No.13、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 6カクナット_No.13、JHC230U 付属品部品_No.13、JAS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.29、GS251S エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット_No.13、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、BC260T エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット_No.18、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.29