カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)

「tht-0」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
Stanley ワイヤーストリッパー STANLEY(Stanley Black & Decker)Stanley ワイヤーストリッパーSTANLEY(Stanley Black & Decker)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
マルチツール Stanley スチール STANLEY(Stanley Black & Decker)マルチツール Stanley スチールSTANLEY(Stanley Black & Decker)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ブレード材質 = スチールクローズ長さ = 128mmブレードタイプ = ストレート格納式 = あり重さ = 354gStanley 14-in-1マルチ工具. 持ちやすく快適な二重材料ハンドルの付いた、プロフェッショナルStanley 14-in-1マルチ工具です。. ロック解放ボタンによるキーの素早いロックと解放。 含まれる工具: 1 x 1/4インチビットホルダー 1 x 1/4インチナットアダプター 6 x メトリックナット: 5、6、10、11、12、13 mm 2 x マイナスドライバビット: 6-8及び10-12 2 x プラスドライバビット: PH1及びPH2 1 x ナイフブレード 1 x 木工用鋸 1 x 金属用やすり
テーブル レスパス<配送時設置サービス付> イトーキテーブル レスパス<配送時設置サービス付>イトーキ
79,980税込87,978
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
高さ(mm)720グリーン購入法適合材質(幕板)塩ビ樹脂押出材サービス分類組立・設置・取付
ステンレスヒートン TRUSCOステンレスヒートンTRUSCO(21件のレビュー)
629税込692
1パック(22本)ほか
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
真鍮ヒートン TRUSCO真鍮ヒートンTRUSCO(18件のレビュー)
699税込769
1パック(55本)ほか
当日出荷
種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
67,980税込74,778特価
1台
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
小径熱収縮チューブ デンカエレクトロン小径熱収縮チューブデンカエレクトロン
2,698税込2,968
1パック(20本)
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)収縮率2:1
Nova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±1% CCR-13 NOVANova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±1% CCR-13NOVA
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●シリーズ: MF0●個数: 2340●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.6W●Metalfilm THT抵抗器キット、CCR-13シリーズRoHS指令(10物質対応)対応