2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)クッション
部品名称クツシヨン 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.1MB) 図解NoSV23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 クッション_No.40、BCG200C エンジン クランクケース、シリンダ部品 クッション_No.40、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クッション_No.33、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 クッション_No.33、NBC203 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、KC20A-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、BC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.40、KC23RXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.9、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.38、KC23NXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38など
1個
150 税込165
7日以内出荷