54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(100個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.25SQ用圧着端子向けの圧着端子カバーです。
仕様●適用端子:1.25mm^2●色:白●入数:1個 アズワン品番67-0404-16
1個
12 税込13
当日出荷

絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に 仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格) 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1セット(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)60 (一般用) 材質塩化ビニール
1袋(100個)
特価
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。 種別裸圧着端子用の絶縁キャップ 材質PVC 定格電圧(V)600
1パック(50個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 最高使用温度(℃)60 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に 透明 仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格) トラスコ品番819-0023 全長(mm)17 質量(g)410 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 寸法D(Φmm)4.7 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1セット(100個)
429 税込472
当日出荷


各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に 定格電圧(V)300 使用温度(℃)0~60 材質(絶縁体)塩化ビニル
1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 最高使用温度(℃)60
1セット(20個)ほか
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1袋(1000個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。 定格電圧(V)AC/DC600 材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2) 使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。 質量(g)200
1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
829 税込912
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
12 税込13
5日以内出荷

1個
12 税込13
当日出荷

1個
12 税込13
5日以内出荷

キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm)45×29 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途平形コード用 適合電線(mm2)1.25・2 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 結線方式引締端子式 寸法A(mm)49.5 寸法B(mm)34 適合電線(mm2)1.25・2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)HDR機能対応バックカメラ
HDR対応リヤビューカメラ 白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性 広い視野角で安全運転をサポート 明るいレンズを使用した高感度カメラ 高い視認性を実現するイメージセンサー 取り付け配線時の高い作業性 高品質と小型化を両立したボディ タフなボディで優れた防水・防塵性 お手持ちのナビやモニターに対応
付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード 質量(g)約25(コードを含む) 消費電力(W)約0.96 電源DC12Vマイナスアース コード長さ(m)0.5 レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8 有効画素数約41万画素(イメージセンサー) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く) 消費電力(mA)約70 照度(Lx)約0.5~100000 解像度400 TV本以上(中心部) S/N比40dB以上(推奨照度にて) 保存温度範囲(℃)‐40~85 撮像素子1/3.7型 カラーCMOS 画角水平:約162°、垂直:約126° 動作温度範囲(℃)‐30~85 映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω 映像・音声広角鏡像(後方確認用)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)2線式リモコンスイッチ1コ用
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂 【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間 端子ねじ白赤 適合電線(mm2)0.5~1.25 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上 LED色緑赤 寿命【スイッチ】10000回以上 スイッチ数1個 適合電線径(Φmm)0.8~1.4 動作電圧(V)AC18V~AC30V 端子強度(N)0.8N・m以上
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード 1100ルーメン、27880カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ ブラック 本体質量(g)約265(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約50×159 保護等級IP66 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約2.5/HIGHモード、約16/LOWモード、明るさ5%Lmまで:約22.5/HIGHモード、約31/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単3形乾電池3本(別売) 光束(Lm)約1100 照射距離(m)約334 取扱説明書(1.25MB) 電球の種類LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷



埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 形状平刃タイプ コンセント個数2個口 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドフォーカス機能付き 4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード 連続使用時間はHIGHモードで0.7時間、LOWモードで23.5時間 保護等級はIPX6、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯用クリップ&ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-4 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ、ストラップ 質量(g)約89 電源単3形乾電池2本(別売) 全光束(Lm)約600 直径×長さL(Φmm×mm)29×164 保護等級IPX6 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約130 取扱説明書(1.25MB) 色(ボデー)シルバー 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
欠品中

Panasonic(パナソニック)2線式リモコンスイッチ3コ用
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂 【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間 端子ねじ白赤 適合電線(mm2)0.5~1.25 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上 LED色緑赤 寿命【スイッチ】10000回以上 スイッチ数3個 適合電線径(Φmm)0.8~1.4 動作電圧(V)AC18V~AC30V 端子強度(N)0.8N・m以上
1個
4,298 税込4,728
当日出荷


15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口 コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V 定格電流(A)15・20兼用 適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドフォーカス機能付き 3種類の点灯モード(LOW/HIGH/FLASH) 保護等級 IP66、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ 質量(g)約195 保護等級IP66 光源白色系LED1個(LED交換不可) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷