カテゴリ

  • 制御機器(747)
  • 空調・照明・電設資材(466)
  • パソコン/周辺機器(307)
  • 船舶用品・漁業資材(83)
  • 電動工具(55)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 電気材料(46)
  • バイク部品(34)
  • 溶接用品(31)
  • 家電(29)
  • 切削工具(28)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 自転車部品(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 防災用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 測定用品(12)
  • 安全用品(11)
  • 安全標識(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 完成車(8)
  • 作業工具(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 医療(5)
  • カー用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 日用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 住設機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tic 14」の検索結果

関連キーワード
2,103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • 絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン

    絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ

    ユーボン(10件のレビュー)
    65税込72
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
    定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    829税込912
    1パック(100個)
    当日出荷
    透明
  • 絶縁キャップ モノタロウ

    絶縁キャップ

    モノタロウ(113件のレビュー)
    109税込120
    1パック(50個)
    当日出荷
    端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
    用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    829税込912
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
  • TCVキャップ 品川商工

    TCVキャップ

    品川商工(19件のレビュー)
    269税込296
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    348税込383
    1袋(100個)
    当日出荷
  • TCVキャップ TRUSCO

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    69税込76
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 絶縁キャップ(20P) ニチフ

    絶縁キャップ(20P)

    ニチフ
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    当日出荷
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • ビニールキャップ 東方電材

    ビニールキャップ

    東方電材(5件のレビュー)
    379税込417
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
    材質ポリ塩化ビニール
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,298税込6,928
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(209件のレビュー)
    119税込131
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • TE Connectivity ハウジング Series 1シリーズ, 接触コンタクト:メス, 14極 メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ハウジング Series 1シリーズ, 接触コンタクト:メス, 14極 メス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 14プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V acボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1動作温度 Max = +105℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし幅(mm)44.2高さ(mm)41.2定格電圧(V)250 ac定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac深さ(mm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス動作周波数(Hz)50/60
  • TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .250 シリーズ, 20AWG to 14AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .250 シリーズ, 20AWG to 14AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メス最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力RoHS指令(10物質対応)対応
  • MICリセプタクルコンタクト14-20AWG連鎖状 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    MICリセプタクルコンタクト14-20AWG連鎖状

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    25,980税込28,578
    1巻(3500個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ, 接触コンタクト:オス, 14極 オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ, 接触コンタクト:オス, 14極 オス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 14取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = オスボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1ケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DAHT FASTON 22-14 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DAHT FASTON 22-14 ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    239,800税込263,780
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 220Ω 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 220Ω 14W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 10Ω 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 10Ω 14W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 33kΩ 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 33kΩ 14W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 33kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最大温度係数 = +90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルメイテンロックソケットコンタクト 20-14AWG 連鎖状 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ユニバーサルメイテンロックソケットコンタクト 20-14AWG 連鎖状

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    19,980税込21,978
    1巻(2500個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コマーシャルメイテンロックソケットコンタクト 20-14AWG 連鎖状 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コマーシャルメイテンロックソケットコンタクト 20-14AWG 連鎖状

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    43,980税込48,378
    1巻(5000個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MICタブコンタクト燐青銅14-20AWG連鎖状 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    MICタブコンタクト燐青銅14-20AWG連鎖状

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    79,980税込87,978
    1巻(5000個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 2.2kΩ 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 2.2kΩ 14W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • コマーシャルメイテンロックピンコンタクト20-14AWG連鎖状 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コマーシャルメイテンロックピンコンタクト20-14AWG連鎖状

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    49,980税込54,978
    1巻(5000個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 EX シリーズ, 18AWG to 14AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 EX シリーズ, 18AWG to 14AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = Positive Lock .250 EX絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 18AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 21.2mmコンタクト材質 = ステンレス鋼TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - EX 250シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 Mk I シリーズ, 20AWG to 14AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 Mk I シリーズ, 20AWG to 14AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    欠品中
    仕様シリーズ = Positive Lock .250 Mk I絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 22.1mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .187 Mk II シリーズ, 18AWG to 14AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .187 Mk II シリーズ, 18AWG to 14AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = Positive Lock .187 Mk II絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メスコネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 18AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm長さ = 21.6mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK II 187シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリングライト14畳用 Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト14畳用

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)6500(昼光色)、2700(電球色)光色昼光色~電球色グリーン購入法適合調光の可否適用畳数~14畳調色の可否
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 47Ω 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 47Ω 14W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • パナフレキエース14 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース14

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    長さ(m)50
  • 6 way single row HE14 IDT cable socket TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    6 way single row HE14 IDT cable socket

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    99,980税込109,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMPMODU HE14併用可能製品 = センターラインレセプタクルボディ向き = ストレートハウジング材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルメイテンロックスプリットピンコンタクト20-14AWG連鎖状 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ユニバーサルメイテンロックスプリットピンコンタクト20-14AWG連鎖状

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    58,980税込64,878
    1巻(5000個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELECTRO TAP 14-16 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ELECTRO TAP 14-16

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイナック5000リセコンタクト16-14AWG連鎖状 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナック5000リセコンタクト16-14AWG連鎖状

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    139,800税込153,780
    1巻(1500個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 3.3kΩ 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 3.3kΩ 14W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
...