カテゴリ

  • 制御機器(306)
  • 空調・電設資材(153)
  • パソコン/周辺機器(91)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • 電動工具(54)
  • 電気材料(37)
  • 溶接用品(34)
  • 家電(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • オフィス家具(9)
  • 切削工具(9)
  • 防災用品(7)
  • 医療(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク部品(6)
  • 照明(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 厨房用品(4)
  • 日用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「tic 14」の検索結果

関連キーワード
890件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着端子カバー TIC14シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC14シリーズニチフ
25税込28
1個
当日出荷
仕様●適用端子:14mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-19
圧着端子カバー TIC14シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC14シリーズニチフ
25税込28
1個
欠品中
仕様●適用端子:14mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-18
圧着端子カバー TIC14シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC14シリーズニチフ
25税込28
1個
翌々日出荷
仕様●適用端子:14mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-20
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(81件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズユーボン(10件のレビュー)
65税込72特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
829税込912
1パック(100個)
当日出荷
透明
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
829税込912特価
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
絶縁キャップ モノタロウ絶縁キャップモノタロウ(111件のレビュー)
109税込120
1パック(50個)
当日出荷
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工(19件のレビュー)
269税込296
1袋(100個)ほか
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
69税込76
1セット(20個)ほか
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
圧着端子カバー TIC5.5シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC5.5シリーズニチフ
13税込14
1個
当日出荷
仕様●適用端子:5.5mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-36
LPガス用 燃焼機器接続ホース 高橋産業LPガス用 燃焼機器接続ホース高橋産業(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から33日以内出荷
使用ガスLPガス空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
348税込383
1袋(100個)
当日出荷
絶縁キャップ(20P) ニチフ絶縁キャップ(20P)ニチフ
2,398税込2,638
1袋(20個)ほか
当日出荷
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(199件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
シーリングライト14畳用 Panasonic(パナソニック)シーリングライト14畳用Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
種類調色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
パナフレキエース14 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース14Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
試料保存容器 14-955シリーズ Thermo Fisher Scientific試料保存容器 14-955シリーズThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1箱(100個)ほか
当日出荷から121日以内出荷
密閉性に優れたスナップキャップタイプです。
材質本体/PP、キャップ/LDPE耐用温度(℃)-100~100
パナフレキ CD 14 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 14Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1巻(50m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)50
キャップ 品川商工キャップ品川商工(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(1000個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
予備端子等の絶縁キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,798税込6,378
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
KUP-14A15-12 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))KUP-14A15-12TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
コイル定格電圧(V)AC12取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成3c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
KUP-14D15-24 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))KUP-14D15-24TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
コイル定格電圧(V)DC24取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成3c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
RS PRO ヒートシンク 長さ:14mm 幅:14mm 高さ:10mm RS PRORS PRO ヒートシンク 長さ:14mm 幅:14mm 高さ:10mmRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
併用可能製品 = Universal Rectangular Alu長さ = 14mm幅 = 14mm高さ = 10mm寸法 = 14 x 14 x 10mm熱抵抗 = 26.5K/W取り付け = 接着ホイルカラー = 黒パッケージタイプ = BGA仕上げ = 陽極酸化処理BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
リュック ビジネスリュック 14L 撥水 多収納 PC14インチ対応 通勤 旅行 コンパクト バックパック MNL エレコムリュック ビジネスリュック 14L 撥水 多収納 PC14インチ対応 通勤 旅行 コンパクト バックパック MNLエレコム
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ミニマルなシルエットとコンパクトなサイズ感に、豊富なポケットを備え、収納力は抜群。仕事と生活を自由に行き来する現代のライフスタイルを提案する、MNLシリーズのバックパックです。
用途仕事と生活を自由に行き来する現代のライフスタイルに寄り添い、最適なデザインと機能を追求した、バックパックです。 ビジネスシーンはもちろん休日にも日々のコーディネートを気にせず使える、ミニマルなシルエットを実現。スマートに持ち歩ける、コンパクトなサイズ感も特長です。 最上部のファスナーポケットは、混雑時の狭い場所でも荷物を楽に取り出せます。イヤホンなど使用頻度の高い小物の収納に便利です。 最上部ポケットのファスナーは、引き手を横に向けるとロックがかかる仕組みになっています。移動中に不意に開いてしまう心配もありません。 メイン気室には、前面側に上下2つのメッシュポケット、背面側にはタブレット用とパソコン用それぞれのオープンポケットと、2つのオープンポケットを配置。マウスやAC充電器なども分けて収納できるため、必要なものをサッと取り出せてスムーズに仕事を始められます。 14インチまでのノートパソコンと、13インチのタブレットに対応しています。 メイン気室は180度大きく開くクラムシェルオープン仕様。パッキング・外出先での荷物の出し入れをスムーズにします。 前気室には、3つのオープンポケットと2つのペン挿しがあるので、持ち物を大きさや使う頻度によって使い分けて収納できます。 バックパックを片掛けしたままでも開閉が可能な2つのフロントポケットを備えています。左右それぞれが独立しています。 2つのフロントポケットおよび最上部ポケットの内部にループがあり、キーリールやパスケースなどを好みの位置に取り付けられます。 横持ちの際にもファスナーを引きやすいよう、ファスナーエンドにループ状のつまみを備えています。 移動時には密着、上げ下ろしの際はゆったり。ハーネスストラップの長さを瞬時に調節可能なアジャスターを採用しています。 チェストベルトでしっかり荷物を体に添わせ、背負い心地を調整できます。マグネットバックルを採用しており、片手で簡単に着脱可能です。不要な場合はチェストベルト自体を取り外すこともできます。 背面には摩擦が少ないなめらかなストレッチ素材を採用。ニットなど衣服との擦れ・毛羽立ちを防ぎます。背面パッドを背中に密着する範囲に配置することで、体圧分散と通気性の確保を両立しています。 左右と上部の3カ所にハンドルを配置。荷物の出し入れやちょっとした運搬をアシストします。バックパックを正面から見た際に目立たない設計にしており、外観をシンプルに保ちます。 バッグ表面には、撥水加工を施しています。 ※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 キャリーケースと一緒に持ち運べるようにキャリーベルトを背面に配置。出張時の移動もスマートにこなせます。 メイン気室内部のネームタグはAirTagを入れることができるポケット仕様になっています。バッグ本体の紛失防止に役立ちます。 本体外装生地には高い耐摩耗性と耐久性を持つCORDURA re/CORファブリックを採用しています。 ※CORDURA re/CORは、Invista Textiles U.K Ltd.の商標です。 YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 ※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。 プラスチックパーツは、強度と品質に定評のあるWoojin Plastic社製を採用しています。材質ポリエステルチャコール質量(g)約880備考【パソコン収納部】230×20×325mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。容量(L)約14対応~14.0インチノートパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×120×420 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず表面撥水加工(表生地)ポケット【前面】ファスナーポケット×2、【天面】ファスナーポケット×1、【気室内】前気室気室数2(前気室+メイン気室)
ビニールキャップ 東方電材ビニールキャップ東方電材(5件のレビュー)
299税込329
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
材質ポリ塩化ビニール
TE Connectivity ハウジング Series 1シリーズ, 接触コンタクト:メス, 14極 メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング Series 1シリーズ, 接触コンタクト:メス, 14極 メスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
759税込835
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 14プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V acボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1動作温度 Min = -55℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。
TE Connectivity ハウジング Series 1シリーズ, 接触コンタクト:メス, 14極 メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング Series 1シリーズ, 接触コンタクト:メス, 14極 メスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 14プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V acボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1動作温度 Max = +105℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし幅(mm)44.2高さ(mm)41.2定格電圧(V)250 ac定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac深さ(mm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス動作周波数(Hz)50/60
FC6法(U5/16/256/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)FC6法(U5/16/256/11P/14.0)Panasonic(パナソニック)
339,800税込373,780
1台
翌日出荷
16ポート L2スイッチングハブ GA-UM14T-ESD Panasonic(パナソニック)16ポート L2スイッチングハブ GA-UM14T-ESDPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
欠品中
10/100/1000BASE-T×16ポート。静電気耐性大幅強化(接触放電:20kV、気中放電:30kV)。動作環境温度0~50℃。ループ障害防止機能、EAP/BPDU透過。ファンレス設計。
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 25nF, ERZV14D180 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 25nF, ERZV14D180Panasonic(パナソニック)
439税込483
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上長さ(mm)34.5厚さ(mm)4.6寸法(mm)15.5(Dia.)×4.6直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量25nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)36エネルギー(J)5.2最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
14ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS12T Panasonic(パナソニック)14ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS12TPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
10/100/1000BASE-T 14ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ, 接触コンタクト:オス, 14極 オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ, 接触コンタクト:オス, 14極 オスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 14取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = オスボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1ケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .250 シリーズ, 20AWG to 14AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .250 シリーズ, 20AWG to 14AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メス最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
FC6法(U7/32/512/11P/14.0/LTE) Panasonic(パナソニック)FC6法(U7/32/512/11P/14.0/LTE)Panasonic(パナソニック)
459,800税込505,780
1台
翌日出荷
FC6法(U5/16/256/11P/14.0/LTE) Panasonic(パナソニック)FC6法(U5/16/256/11P/14.0/LTE)Panasonic(パナソニック)
369,800税込406,780
1台
翌日出荷
直口フリントガラスチューブ 14-958シリーズ Thermo Fisher Scientific直口フリントガラスチューブ 14-958シリーズThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1パック(250本×4箱)
翌々日出荷から48日以内出荷
圧力作用による破損を減らすため、焼鈍処理が施されています。切断面は滑らかに処理してあります。
材質フリントガラス形状直口(リムなし)、丸底
関連キーワード
...