カテゴリ

  • 制御機器(268)
  • 空調・電設資材(242)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 照明(33)
  • 自転車部品(33)
  • 電気材料(32)
  • 電動工具(32)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • バイク部品(17)
  • 家電(17)
  • 溶接用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 安全用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 手袋(4)
  • 完成車(4)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • テープ(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「tic 38」の検索結果

関連キーワード
884件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(82件のレビュー)
399税込439特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズユーボン(10件のレビュー)
49税込54特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
348税込383
1袋(100個)
当日出荷
絶縁キャップ モノタロウ絶縁キャップモノタロウ(111件のレビュー)
109税込120
1パック(50個)
当日出荷
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
69税込76
1セット(20個)ほか
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工(19件のレビュー)
269税込296
1袋(100個)ほか
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ保護キャップ 黒 ノーブランド塩ビ保護キャップ 黒ノーブランド(43件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用はさみ金具Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
149税込164
1袋(2個)
当日出荷
天井引き出しアダプタ Panasonic(パナソニック)天井引き出しアダプタPanasonic(パナソニック)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。形状天井引き出しアダプタ
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)エフ・アール・シー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー Panasonic(パナソニック)ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバーPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本最大出力125mW受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
金属製換気扇 Panasonic(パナソニック)金属製換気扇Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
ビニールキャップ 東方電材ビニールキャップ東方電材(5件のレビュー)
299税込329
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
材質ポリ塩化ビニール
お部屋の消臭力 Premium Aroma Stick エステーお部屋の消臭力 Premium Aroma Stickエステー(1件のレビュー)
369税込406
1本(50mL)
当日出荷
パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合し創りあげた香水調の香りがスティックから広がります。スティックの本数で香りの強さの調節ができます。フレグランスオイルとスティックはつめかえ方式です。別売りのつめかえ用で新しい香りをお楽しみいただけます。香りは通常約1~2ヶ月持続します。(スティック6本の場合)
有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 高出力形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
専用ランプになります。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間
DHホルダー 篠原電機DHホルダー篠原電機(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
パナソニックWK1012W・1013W・1821・WK3001W・3821・3012・3811東芝ライテックDC1121(W)明工社MR3020/MR3021・MR3204に対応篠原電機製DINレールに取り付けて、コンセントの取付補助金具としてご使用ください。
用途コンセントの取り付け台トラスコ品番367-9635材質鋼板製長さ(mm)50幅(mm)50シルバー質量(g)28.6寸法t(mm)1.2厚さt(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上縦(mm)50横(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
フィンチップ Thermo Fisher ScientificフィンチップThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1袋(1000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(7件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
カップリング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼電線管Z用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り Panasonic(パナソニック)タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有りPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷から翌日出荷
作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。
用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
カメラ用 リチウム電池 Panasonic(パナソニック)カメラ用 リチウム電池Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(2本)
当日出荷
カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
ねじなしブッシング(管端用) Panasonic(パナソニック)ねじなしブッシング(管端用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製仕様管端用表面処理電気亜鉛めっき
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
パルックプレミア Panasonic(パナソニック)パルックプレミアPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)29
エアコンリモコン 汎用 メーカー16社対応 自動メーカー検索機能付き ELPAエアコンリモコン 汎用 メーカー16社対応 自動メーカー検索機能付きELPA(1件のレビュー)
2,563税込2,819
1個
当日出荷
◇エアコンの主な操作が可能 ◇メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付 ◇主要メーカー16社対応 ◇0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ) ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面 ◇設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能 ◇電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池×2本(別売) ◇電池持続時間:約12カ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅56×高さ160×厚さ22.5(mm)(最大値) ◇質量:約95g(乾電池除く) ◇対応メーカー:ダイキン シャープ 長府 パナソニック 日立 サンヨー ハイセンス 富士通ゼネラル 東芝 コロナ アイリスオーヤマ 三菱電機 三菱重工 フナイ LG フィフティ厚さ(mm)22.5(最大値)質量(g)約95(乾電池除く)電源単四形乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)56×160アズワン品番64-9711-47電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
スリムパルックプレミア Panasonic(パナソニック)スリムパルックプレミアPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
口金GZ10q定格寿命(時間)16000バルブ径(Φmm)16電球の種類蛍光灯
引掛コーナーキャップ Panasonic(パナソニック)引掛コーナーキャップPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2Pタイプ圧着端子結線可否:○
充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21適合バッテリーEZ9L10
CO2ノズル パナソニックコネクトCO2ノズルパナソニックコネクト(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーPETフィルム A4サイズTORAY(東レ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz StarTech.comUSB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60HzStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbookディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供ブラック仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisiplayPortケーブル長さ(mm)1000高さ(mm)10質量(g)34ポート数1出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1湿度(%RH)20~70コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-40~80最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~40チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送)コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
ボール電球 Panasonic(パナソニック)ボール電球Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E17長さ(mm)73質量(g)18管径(Φmm)50定格寿命(時間)2000
ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ ニチフENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップニチフ(15件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)Panasonic(パナソニック)(98件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電圧(V)3
バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)バッテリー SBシリーズPanasonic(パナソニック)(250件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
LEDフラットランプ 単色タイプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 単色タイプPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から32日以内出荷
LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)充電制御車用バッテリー circla(サークラ)Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から3日以内出荷
ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
箱高(mm)202密度電解液/1.28(20℃)
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)エフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
関連キーワード
...