11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタンコートカッター 3M(スリーエム)チタンコートカッター3M(スリーエム)(7件のレビュー)
489税込538
1丁ほか
当日出荷
高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。 手でしっかり握れる3D形状設計。上下に貼り付けたラバーにより滑りにくくなっています。
材質(刃)炭素工具鋼+チタンコーティング
RoHS
TIC-H 板止めクランプ 平行 板厚12mmまで TRUSCO板止めクランプ 平行 板厚12mmまでTRUSCO
739税込813
1個
当日出荷
単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用材質スチール、クロメートメッキトラスコ品番856-6892質量(g)4402018年トラスコ掲載ページ7 1226
TI-CHM スコッチ チタンコートカッター Mサイズ 3Mスコッチ チタンコートカッター Mサイズ3M
599税込659
1丁
当日出荷
炭素工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍持続します。 ゴールドカラーにより、刃の誘目性、視認性が向上します。 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で紙などを切断できます。 上下に貼りつけたラバーによりすべりにくい構造です。 刃の危険性を目立たせるために、ゴールドカラーの刃と白色のハードケースで誘目性と識別性を高めます。 小学校の教科書などで推奨されている、3通りの握り方でしっかり握れる3D形状設計です。
用途ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。トラスコ品番248-4793材質本体・キャップ:ABS樹脂、スライダー:POM樹脂、チャンバー:ステンレス鋼、刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング全長(mm)142ホワイト×ブラックタイプオートロック式刃長(mm)83刃幅(mm)12.2刃厚(mm)0.45適合替刃TI-CRM5
ベルデビバ位置決めテープ ミドリ安全ベルデビバ位置決めテープミドリ安全
5,998税込6,598
1袋(20枚)
当日出荷
表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。質量(g)70引張強度(N/mm)130/10主な用途表示・安全用粘着力(N/mm)12.2/24特性耐久性、高強度
ベルデビバ位置決めテープ 2枚×10シート入 ミドリ安全ベルデビバ位置決めテープ 2枚×10シート入ミドリ安全
5,898税込6,488
1組(20枚)
当日出荷から7日以内出荷
表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。材質基材:ペットフィルム、粘着剤:アクリル系引張強度(N/mm)130/10粘着力(N/mm)12.2/24厚さ(mm)0.16
Microchip 昇圧 ブーストレギュレータ MICROCHIPMicrochip 昇圧 ブーストレギュレータMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
MCP1640DT-I/CHY Microchip ブーストレギュレータ,最大出力電流:350mA,最大出力電圧:5.5 V, 1, MCP1640DT-I/CHY MICROCHIPMicrochip ブーストレギュレータ,最大出力電流:350mA,最大出力電圧:5.5 V, 1, MCP1640DT-I/CHYMICROCHIP
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータ機能: ステップアップ●出力電流 Max: 350mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 1 %/V●ロードレギュレーション: 1 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●出力タイプ: 可変●最大スイッチング周波数: 575 kHz●スイッチングレギュレータ: あり●効率: 96%●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●出力電圧 Max: 5.5 Vmm●出力電圧 Min: 2 Vmm●MCP1640同期ブーストコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
MCP16301T-I/CHY Microchip DC-DCコンバータ, 600mA, 30 V, 表面実装 MCP16301T-I/CHY MICROCHIPMicrochip DC-DCコンバータ, 600mA, 30 V, 表面実装 MCP16301T-I/CHYMICROCHIP
699税込769
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 600mA●出力電圧 Max: 15 V●出力電圧 Min: 2 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 30 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●最大スイッチング周波数: 550 kHz●パッケージタイプ: SOT-23●スイッチングレギュレータ: あり●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP16301/16301H非同期バックコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
MCP1640BT-I/CHY Microchip ブーストレギュレータ,最大出力電流:350mA,最大出力電圧:5.5 V, 1, MCP1640BT-I/CHY MICROCHIPMicrochip ブーストレギュレータ,最大出力電流:350mA,最大出力電圧:5.5 V, 1, MCP1640BT-I/CHYMICROCHIP
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータ機能: ステップアップ●出力電流 Max: 350mA●入力電圧 Max: 5.5 V●ラインレギュレーション: 1 %/V●ロードレギュレーション: 1 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●出力タイプ: 可変●最大スイッチング周波数: 575 kHz●スイッチングレギュレータ: あり●効率: 96%●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●出力電圧 Max: 5.5 Vmm●出力電圧 Min: 2 Vmm●MCP1640同期ブーストコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
DADK / MAGNETIC HEAD DRUM KEY ドラムキー Magnetic Head Drum Key DADK (An NS Design product) EVANSドラムキー Magnetic Head Drum Key DADK (An NS Design product)EVANS
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷
人間工学に基づいたデザインと耐久性抜群のドラムキー、すべり止め加工が施されたノブにより、素早いヘッド交換が可能。 キーの先端部分はマグネットになっている為、スピーディーなロッドの取り外しから、プレイ中にテンションロッドに取り付けたままでも振動によるノイズが気になりません。
タイプMagnetic Head Drum Key DADK
【リサイクル】リサイクル パナソニック/SANYO対応 MC-P4420RB/MC-P4420RBZ/MV-HPRB25A(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル パナソニック/SANYO対応 MC-P4420RB/MC-P4420RBZ/MV-HPRB25A(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーPanasonic/パナソニックブラック種別クイック式適合MC-P4420PG/MC-P4425PG/MV-HPML25A各種認証E&Qマーク/グリーン購入法グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
エコ商品