15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9 税込10
当日出荷

1個
9 税込10
5日以内出荷

1個
9 税込10
5日以内出荷


TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)60 (一般用) 材質塩化ビニール
1個ほか
特価
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
829 税込912
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に 透明 仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格) トラスコ品番819-0023 全長(mm)17 質量(g)410 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 寸法D(Φmm)4.7 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1セット(100個)
429 税込472
当日出荷


イスカルチップ CR
エコ商品
材質IC350 厚さ(mm)2.2 切刃長さ(mm)8.04 コーナー半径(mm)5 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
28,980 税込31,878
23日以内出荷

1セット(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

イスカルチップ HGN
厚さ(mm)3 穴の形状- チップブレーカ両面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
1セット(10個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

イスカルチップ DGN
厚さ(mm)6 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状- チップブレーカ両面
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミリング用チップ
用途フライス用 材質超硬+鉄・SUS用コーティング トラスコ品番521-9639
1セット(10個)
9,198 税込10,118
翌々日出荷