カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • 標準絶縁キャップ(8)
  • 切削工具(13)
  • 制御機器(12)
  • バイク純正部品(7)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「tic8」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着端子カバー TIC8.0シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC8.0シリーズニチフ
21税込23
1個
当日出荷
仕様●適用端子:8mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-39
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(81件のレビュー)
27税込30特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズユーボン(10件のレビュー)
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
1,598税込1,758特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
648税込713
1袋(100個)
当日出荷
透明トラスコ品番789-7626質量(g)625
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
2,298税込2,528
1セット(50個)
当日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
突切・溝入加工用チップ TAG イスカル突切・溝入加工用チップ TAGイスカル(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
チタンボルト(M8×16) FF-R(エフエフアール)チタンボルト(M8×16)FF-R(エフエフアール)
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
チタンシルバーボルト寸法M8×16材質チタニウム(Ti-6Al-4V)質量(g)約6.5
突切用チップ COAT イスカル突切用チップ COATイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
用途突切加工材質最新スモウテックコーティング
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
7,198税込7,918特価
1箱(5個)
当日出荷から16日以内出荷
チップ 16IR イスカルチップ 16IRイスカル
6,798税込7,478
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ SOMX-DT イスカルチップ SOMX-DTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SOMT-DT イスカルチップ SOMT-DTイスカル
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNMX-HT イスカルチップ LNMX-HTイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMX イスカルチップ SOMXイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.18チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ H600 WXCU イスカルチップ H600 WXCUイスカル
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ H600 イスカルチップ H600イスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状六角形80°チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602 イスカルミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602イスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
片面4コーナ仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
用途高送り加工用。
ヘリターン/チップ イスカルヘリターン/チップイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
4コーナー使い縦置きチップです。
用途旋削加工用。材質IC8250RoHS指令(10物質対応)対応
チップ AOMT イスカルチップ AOMTイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
トップラッチ C8KUPA201 新日軽(LIXIL)トップラッチ C8KUPA201新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
こはく適合シリーズアルミサッシ、フォーメルト70
キャッチ C882 LAMP(スガツネ工業)キャッチ C882LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。
付属品受座材質ポリエチレン材質(本体)ポリエチレン(PE)種類クリップ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 820μF, ,16V dc, EEUFC1C821S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 820μF, ,16V dc, EEUFC1C821SPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
欠品中
仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×15直径(Φmm)12.5高さ(mm)15電圧(V)16dc寿命5000h静電容量820μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,820μF,4V dc,4SEPC820M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,820μF,4V dc,4SEPC820MPanasonic(パナソニック)
539税込593
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SEPC電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマ-を使用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、5 ~ 24 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ラジアルリ-ドタイプ ハロゲンフリ-. 用途. ラジアル型で、産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SEPCアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)13寸法(mm)10(Dia)×13電圧(V)4dcシリーズSEPC許容差±20%静電容量820μF誘電正接0.10%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)7電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
Magnetic PaddleRS AUDI適合 C8 SMART[自動車用品]Magnetic PaddleRS AUDI適合 C8SMART[自動車用品]
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷
高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。
適合車種【C8 Series】A6,A7,S6,S7,RS6,RS7
(MC848)CONTROLLER MUTIC 三菱ふそう(MC848)CONTROLLER MUTIC三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
Panasonic コンデンサ 8200μF, ,16V dc, EEUFC1C822 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 8200μF, ,16V dc, EEUFC1C822Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×35.5直径(Φmm)18高さ(mm)35.5電圧(V)16dc許容差±20%静電容量8200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 820μF, ,16V dc, EEUFC1C821 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 820μF, ,16V dc, EEUFC1C821Panasonic(パナソニック)
629税込692
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)16dc寿命3000h許容差±20%静電容量820μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
ラッチ C8DL330 新日軽(LIXIL)ラッチ C8DL330新日軽(LIXIL)
799税込879
1個
7日以内出荷
こはく適合シリーズ取替浴室折戸、浴室折戸
トップラッチ C8TL27 新日軽(LIXIL)トップラッチ C8TL27新日軽(LIXIL)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
こはく適合シリーズサンスペース
ラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 4用 SIEMENSラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 4用SIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 4 つの AUX 端子用の CC83 色分けラベルです。BU タイプ B0 寸法: 20 mm x 9.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 4●範囲:SIMATICアズワン品番65-7339-25
ラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 2用 SIEMENSラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 2用SIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 2 つの AUX 端子用の CC84 カラーコードのラベルです。BU タイプ C0 寸法: 20 mm x 11.3 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 2●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2795アズワン品番65-7341-70
ラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 2用 SIEMENSラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 2用SIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 2 つの AUX 端子用の CC85 色分けラベルです。BU タイプ C0 寸法: 20 mm x 11.3 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 2●範囲:SIMATICアズワン品番65-7337-93
Panasonic コンデンサ 820μF, ,16V dc, EEEFPC821UAP Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 820μF, ,16V dc, EEEFPC821UAPPanasonic(パナソニック)
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10高さ(mm)10.2電圧(V)16dc寿命2000h許容差±20%静電容量820μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
ラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 4用 SIEMENSラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 4用SIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 4 つの AUX 端子用の CC81 カラーコードの色分けラベルです。BU タイプ B0 寸法: 20 mm x 9.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 4●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2765アズワン品番65-7343-57
Panasonic コンデンサ 8200μF, ,16V dc, EEUFC1C822 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 8200μF, ,16V dc, EEUFC1C822Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×35.5直径(Φmm)18高さ(mm)35.5電圧(V)16dc許容差±20%静電容量8200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
ラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 4用 SIEMENSラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 4用SIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 4 つの AUX 端子用の CC82 カラーコードの色分けされたラベルです。BU タイプ B0 寸法: 20 mm x 9.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 4●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2817アズワン品番65-7337-92
ラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 2用 SIEMENSラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 2用SIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 2 つの AUX 端子用の CC86 カラーコードの色分けされたラベルです。BU タイプ C0 寸法: 20 mm x 11.3 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 2●範囲:SIMATICアズワン品番65-7338-40
関連キーワード
tic14特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tic14