カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 電気材料(9)
  • バイク部品(6)

「tic80」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(81件のレビュー)
32税込35特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズユーボン(10件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
圧着端子カバー TIC8.0シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC8.0シリーズニチフ
21税込23
1個
当日出荷
仕様●適用端子:8mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-39
圧着端子カバー TIC8.0シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC8.0シリーズニチフ
21税込23
1個
当日出荷
仕様●適用端子:8mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-40
圧着端子カバー TIC8.0シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC8.0シリーズニチフ
21税込23
1個
当日出荷
仕様●適用端子:8mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-41
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
1,598税込1,758特価
1箱(50個)
当日出荷から71日以内出荷
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
2,298税込2,528
1セット(50個)
当日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
突切・溝入加工用チップ TAG イスカル突切・溝入加工用チップ TAGイスカル(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
突切用チップ COAT イスカル突切用チップ COATイスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
用途突切加工材質最新スモウテックコーティング
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
7,198税込7,918
1箱(5個)
当日出荷から16日以内出荷
チップ 16IR イスカルチップ 16IRイスカル
6,798税込7,478
1箱(5個)
翌日出荷から10日以内出荷
チップ SOMX-DT イスカルチップ SOMX-DTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SOMT-DT イスカルチップ SOMT-DTイスカル
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNMX-HT イスカルチップ LNMX-HTイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMX イスカルチップ SOMXイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.18チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ H600 WXCU イスカルチップ H600 WXCUイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ H600 イスカルチップ H600イスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状六角形80°チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602 イスカルミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷
片面4コーナ仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
用途高送り加工用。
チップ AOMT イスカルチップ AOMTイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
モーターサイクル ブレーキディスク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)モーターサイクル ブレーキディスク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
49,980税込54,978
1個
36日以内出荷
モーターサイクル ブレーキディスク フロント右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)モーターサイクル ブレーキディスク フロント右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
49,980税込54,978
1個
36日以内出荷
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
7,198税込7,918
1個
36日以内出荷
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
9,898税込10,888
1個
36日以内出荷