65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

溶接電流(A)125 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)35 タイプフレキシブル形 冷却方式空冷
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)100 タイプアングル形 冷却方式水冷
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接電流(A)150 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用率(%)100 冷却方式水冷 仕様- タイプアングル形 溶接電流(A)直流:300 交流:260 ハンドル寸法(mm)205 適合電極径(Φmm)3.2 アングル寸法(mm)158
1本
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接電流(A)200 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

溶接電流(A)125 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
46,980 税込51,678
11日以内出荷

トーキンTIGトーチ
エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1本
48,980 税込53,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ウエルドテック社水冷TIGトーチ(日立仕様)
エコ商品
溶接電流(A)250 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式水冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエルドテック社空冷TIGトーチ(日立仕様)
エコ商品
溶接電流(A)125 適合電極径(Φmm)~2.4 仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,880 税込38,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)直流:200 交流:160 適合電極径(Φmm)2.4 使用率(%)50 仕様Dシリーズ専用 タイプアングル形 冷却方式空冷 ハンドル寸法(mm)192 アングル寸法(mm)158
1本
48,980 税込53,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接電流(A)直流:150 交流:130 適合電極径(Φmm)1.6 使用率(%)50 仕様Dシリーズ専用 タイプアングル形 冷却方式空冷 ハンドル寸法(mm)190 アングル寸法(mm)158
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接電流(A)直流:300 交流:260 適合電極径(Φmm)3.2 使用率(%)100 仕様Dシリーズ専用 タイプアングル形 冷却方式水冷 ハンドル寸法(mm)205 アングル寸法(mm)158
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエルドテック社水冷TIGトーチ(ダイヘン仕様)
エコ商品
溶接電流(A)250 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式水冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,900 税込50,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウエルドテック社空冷TIGトーチ(ダイヘン仕様)
エコ商品
溶接電流(A)125 適合電極径(Φmm)~2.4 仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,800 税込38,280
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
38,980 税込42,878
7日以内出荷

ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パナソニック仕様)
エコ商品
仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備 溶接電流(A)125 冷却方式空冷 ネック形状固定式 適合電極径(Φmm)~2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,880 税込38,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)125 適合電極径(Φmm)~2.4 仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

500Aの自動機用水冷TIGトーチ。トーチ本体の長さは2種類、152mm(MT-27A)と425mm(MT-27B)があります。消耗品は重作業用を使用します。タングステンはノブ側から交換可能。
径(Φmm)バーレル:35 ケーブル長(m)4 定格電流(A)500 タングステン径(Φmm)1.0~6.4
1台
369,800 税込406,780
9日以内出荷

ウエルドテック社水冷TIGトーチ(パナソニック仕様)
エコ商品
溶接電流(A)250 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式水冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)225 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式水冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
71,900 税込79,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)125 適合電極径(Φmm)~2.4 仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接電流(A)225 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式水冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接電流(A)225 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式水冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
71,900 税込79,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)125 適合電極径(Φmm)~2.4 仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)200 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)125 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)150 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)150 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)200 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)200 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)125 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)125 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)125 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)