ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)60
本体質量(g)130
寸法(幅W×長さL)(mm)22×200
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)60
本体質量(g)203
寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~2.4
定格使用率(%)60
本体質量(g)108
寸法(幅W×長さL)(mm)18×205
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)60
本体質量(g)74/80
寸法(幅W×長さL)(mm)40×196
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~3.2
定格使用率(%)60
本体質量(g)113
寸法(幅W×長さL)(mm)18×207
頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)60
本体質量(g)140
寸法(幅W×長さL)(mm)40×205
薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~3.2
定格使用率(%)60
本体質量(g)60
寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。
コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~2.4
定格使用率(%)60
本体質量(g)33
寸法(幅W×長さL)(mm)17×194
溶接機能。【1】モード切替ボタン:溶接モードを切り替えます。「手棒溶接」 「TIGリフトスタート」 ※手棒溶接にはホットスタート・アークフォース機能調整付き。【2】TIG切り替えボタン:溶接の機能を切り替えます。「スポット」 「パルス」 「標準」。【3】自己保持切り替えボタン:TIG溶接の自己保持機能を切り替えます 「あり・なし」 。デザインと保護機能。【1】作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃からパネル部とボリュームを守る保護カバー付き。【2】パイプ型取ってとソフトグリップ採用、持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用、汚れや傷が目立たない。【3】保管時や移動時にかさばる電源ケーブルを取っ手のフリースペースに仮収納可能。(ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。【4】本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し内部回路を保護、故障を軽減させます。
用途200V/100V兼用:入力電圧100Vに対応し出張作業にも利用可能。EMC対策製品:本体に出入りする電気ノイズをフィルターにより軽減し本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め内部回路を保護します。パラメータ保存機能:溶接設定条件を10件登録可能。材料や工法に合わせた条件を簡単保存。
仕様●溶接電流範囲:●200V:5~200A ●100V:5~130A●無負荷電圧:66V
セット内容セット内容■RTD-200本体 ■WP-17トーチケーブル8m(スイッチコド8m付き)※トーチカバー(布製)に収納済み■アースケーブル5m(16sq) ■アルゴンガス流量計(ガスホース3m付)■標準アルミナノズル#7 ■標準コレットボディ1.6mm ■標準コレット1.6mm ■バックキャップ ロング ■トリウム入りタングステン1.6mm
寸法(mm)420×170×320
質量(kg)9
定格周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)単相200V/単相100V
冷却方式強制空冷
定格入力電流(A)200V/TIG:23、手棒:35・100V/TIG:28、手棒:43
定格使用率(%)(40℃ 10分):●200V:TIG50%(200A)、手棒35%(200A)、 TIG100%(135A)、手棒100%(135A) ●100V:TIG90%(130A)、手棒60%(130A) TIG100%(125A)、手棒100%(105A)
定格入力200V:TIG 4.6KVA/4.5kw 、手棒 7.0KVA/6.9kw、100V: TIG 2.8KVA/2.7kw、手棒 4.3KVA/4.2kw
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
驚異の1アンペア一発スタートを実現。電流1アンペアから溶接OK。ステンレス・銅・チタンなど各種金属のTIG溶接。精密溶接に最適の小形・軽量トーチ
定格使用率(%)60(50A時)、10(135A時)
仕様(ガスプリフロー時限)0.3秒(0.6秒も可能)、(アップスロープ時限)0.5~5秒、(ダウンスロープ時限)0.5~5秒、(ガスアフターフロー時限)2~16秒、(アークスポットタイマ時限)0.5~5秒、(クレータフィラ制御)有、無、反復
質量(kg)57
周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)135
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×540×520
定格入力(kVA)1.4(50A時)、4.4(135A時)
相数三相
パルス発生 周波数20kHz(高周波パルス)、20~500Hz(高速パルス)、0.5~20Hz(低速パルス)
パルス幅15~85%
定格負荷電圧(V)15(50A時)、17(135A時)
出力電流範囲(A)1~135
最高無負荷電圧(V)70(始動電圧160)
小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。
TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。
均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)60
質量(kg)210
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)33.2
冷却方式水冷
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×650×1020
出力電流範囲(A)5~500
最高無負荷電圧(V)72
溶接方法直流TIG、直流手溶接
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
瞬時アークスタートを可能にする「インスタート制御」と高周波パルス(20kHz)の働きで、極小電流1アンペアから一発スタートを実現しました。高周波パルスと高速パルスの組み合わせで定格電流から1アンペアの極小電流まで、アークのはいあがりがなく集中したアークが得られ、極薄板(0.1mm)の溶接が精密にできます。1アンペアからの全電流範囲で、電源電圧の変動、周囲温度の変化、溶接中の手ぶれにも溶接電流は常に安定していますので、簡単に高品質精密溶接ができます。20kHzの高周波パルスでは、溶接機本体やアークからの不快な騒音がありません。高周波パルス・高速パルス・低速パルスの3種類のパルス機能を自由自在に組み合わせることにより、極薄板から板厚違い、ギャップのある材料まで高品質な溶接ができます。使う身になった新設設計(50/60Hz共用・アークスポットタイマ標準装備・出力端子、メタルコンセントを本体に内蔵・自動化が容易な起動信号端子付・過負荷、異常温度上昇検出機能付・異常表示灯付・保守点検が容易・省電力設計)
仕様●クレータフィラ制御:有/無/反復●定格負荷電圧(出力電圧)(V):50A時:15/135A時:17
質量(kg)57
電流(A)初期:1~135
定格周波数(Hz)50/60共用
定格出力電流(A)135
入力電圧(V)200
使用率(%)50A時:60/135A時:10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×540×520
定格入力(kVA)50A時:1.4/135A時:4.4
相数三相
出力電流範囲(A)1~135
最高無負荷電圧(V)70(始動電圧135)
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。低電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応します。2A時でも安定したアーク長を実現します。極薄板でも1000Hzのパルス溶接がまっすぐで安定した溶接ビードを可能にします。500Aの余裕の大容量で厚板の連続溶接および、薄板の高速溶接を実現します。溶接工程の高能率化に大きく貢献します。トーチスイッチによるON/OFF繰り返す操作なしで、入熱調整可能です。溶接技能者の負担軽減や技量に関係なく安定した溶接が可能となります。
仕様●定格入力(kVA・kW):直流TIG:20.0(18.7)/直流手溶接:18.4(17.2)●溶接条件メモリ数:100
質量(kg)(溶接電源)51
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200/220
定格出力電流(A)直流TIG:500/直流手溶接:400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)
相数三相
定格使用率(%)60
定格負荷電圧(V)直流TIG:30/直流手溶接:36
出力電流範囲(A)直流TIG:2~500/直流手溶接:10~400
最高無負荷電圧(V)70/77
スタート方式直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現しました。最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶け込みが得られ、継手強度がアップします。さらに入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時間が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能です。溶接作業の効率化が図れます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
仕様●定格入力(kVA・kW):交流TIG:19.1・18.2/直流TIG:19.3・18.4/交流手溶接:16.6・13.0/直流手溶接:17.7・16.8●溶接条件メモリ数:100
質量(kg)(溶接電源)71
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200/220
定格出力電流(A)交流TIG・直流TIG:500/交流手溶接:300/直流手溶接:400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810(アイボルトを含まず)
相数三相
定格使用率(%)交流TIG・直流TIG:60/交流手溶接:100/直流手溶接:60
定格負荷電圧(V)交流TIG・直流TIG:30/交流手溶接:32/直流手溶接:36
出力電流範囲(A)交流TIG:5~500(ソフトモード:5~350)/直流TIG:2~500/交流手溶接:10~300/直流手溶接:10~400
最高無負荷電圧(V)70/77
スタート方式交流TIG・直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
大容量の500A出力で高能率な溶接を実現。定電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応。スタート性・アークの安定性が大幅向上。「溶接設定ガイド」機能で溶接条件を自動設定。溶接管理機能により溶接異常を早期に発見
定格使用率(%)60
仕様(プリフロー時間)0~20秒、(アフターフロー時間)0~60秒、(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(クレータフィラ制御)「有」「無」「反復」切替式、(アークスポット時間)0.1~10秒、(溶接条件メモリ数)100、(スタート制御)高周波スタート/タッチスタート切替式
質量(kg)51
周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200/220
定格出力電流(A)(直流TIG)500、(直流手溶接)400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640
定格入力(kVA)(直流TIG)20.0(18.7kW)、(直流手溶接)18.4(17.2kW)
相数三相
パルス発生 周波数0.1~999
パルス幅50(5~95%ファンクッションキーで変更可能)
定格負荷電圧(V)(直流TIG)30、(直流手溶接)36
出力電流範囲(A)(直流TIG)2~500、(直流手溶接)10~400
最高無負荷電圧(V)70/77
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。低電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応します。2A時でも安定したアーク長を実現します。極薄板でも1000Hzのパルス溶接がまっすぐで安定した溶接ビードを可能にします。500Aの余裕の大容量で厚板の連続溶接および、薄板の高速溶接を実現します。溶接工程の高能率化に大きく貢献します。トーチスイッチによるON/OFF繰り返す操作なしで、入熱調整可能です。溶接技能者の負担軽減や技量に関係なく安定した溶接が可能となります。
仕様●定格入力(kVA・kW):直流TIG:20.0(18.7)/直流手溶接:18.4(17.2)●溶接条件メモリ数:100
質量(kg)(溶接電源)51
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200/220
定格出力電流(A)直流TIG:500/直流手溶接:400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)
相数三相
定格使用率(%)60
定格負荷電圧(V)直流TIG:30/直流手溶接:36
出力電流範囲(A)直流TIG:2~500/直流手溶接:10~400
最高無負荷電圧(V)70/77
スタート方式直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現しました。最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶け込みが得られ、継手強度がアップします。さらに入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時間が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能です。溶接作業の効率化が図れます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
仕様●定格入力(kVA・kW):交流TIG:19.1・18.2/直流TIG:19.3・18.4/交流手溶接:16.6・13.0/直流手溶接:17.7・16.8●溶接条件メモリ数:100
質量(kg)(溶接電源)71
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200/220
定格出力電流(A)交流TIG・直流TIG:500/交流手溶接:300/直流手溶接:400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810(アイボルトを含まず)
相数三相
定格使用率(%)交流TIG・直流TIG:60/交流手溶接:100/直流手溶接:60
定格負荷電圧(V)交流TIG・直流TIG:30/交流手溶接:32/直流手溶接:36
出力電流範囲(A)交流TIG:5~500(ソフトモード:5~350)/直流TIG:2~500/交流手溶接:10~300/直流手溶接:10~400
最高無負荷電圧(V)70/77
スタート方式交流TIG・直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
用途25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能。パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現。Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
定格使用率(%)(三相)切断:60、TIG:40、手溶接:40、(単相)切断:40、溶接:40
仕様(ガスプリフロー時間/TIG溶接のみ)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒も可能)、(ガスアフターフロー時間/TIG溶接のみ)3~30秒、(ダウンスロープ時間/TIG溶接のみ)0~5秒、(クレータフィラ操作方法)有/無/反復切替式、(自己保持機能/切断)自己保持有/無切替式
質量(kg)45
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)(三相)切断:60、TIG:200(パルス時100)、手溶接:200、(単相)切断:45、溶接:150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×567×518
定格入力(kVA)(三相)切断:13.3(10.2kW)、TIG:7.5(5.5kW)、手溶接:10.2(7.7kW)、(単相)切断:10.9(8.0kW)、溶接:7.8(5.5kW)
相数三相(切断・TIG・手溶接)、単相(切断・溶接)
定格負荷電圧(V)(三相)切断:140、TIG:18、手溶接:28、(単相)切断:140、溶接:26
出力電流範囲(A)(三相)切断:10~60、TIG:4~200、手溶接:30~200、(単相)切断:10~45、溶接:4~150
最高無負荷電圧(V)(三相)切断:250、TIG:75、手溶接:75、(単相)切断:250、溶接:75
入力電圧許容範囲(V)200±10%
ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードによりでボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。
MIG/MAG/TIG/MMAと、アーク系溶接を幅広く網羅できます。
(一部オプショナルパーツが必要です。)
ツイントーチ仕様搭載で異なった作業を瞬時に切り替え、作業を開始できます。
スプールガン(別売り)を取り付ければ、トリプルトーチ仕様として活躍します。
フルデジタル液晶コントロールパネル搭載で各種設定が分かり易く表示されます。
シナジーモード搭載で最適化回路として、ワンタッチで目的の作業に最適なパラメータを設定、そのまま溶接を開始できます。
10L型ガスボンベ×2を搭載できます。
ワイヤ送給はダブルローラー及びシングルローラー各1につき、使用用途に応じて使い分けが可能です。
太径15kgワイヤまで搭載可能です。
使用率(%)20(180A・23V)/60(100A・19V)/100(80A・18V)
定格入力電圧(V)単相200
定格周波数(Hz)50および60共用
定格入力(kW)5
定格入力電流(A)最大36(実効16)
出力範囲20A/15V~180A/23V
無負荷電圧(V)78
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×870×1665
本体質量(kg)52
保護等級IP23
付属品3mユーロトーチ×2式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、(Wローラー用)0.6/0.8mm×1組、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各2、アルゴン(混合)ガスゲージ×2式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1、(超)高張力鋼板用ワイヤEC-110 0.8mm/2.5kg巻×1、ツイントーチ用ハンガー×1式
1台
¥659,800
税込¥725,780
翌々日出荷
関連キーワード