461件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)35 タイプフレキシブル形 冷却方式空冷
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)125 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流) 適合電極径(Φmm)0.5~4.0 定格使用率(%)60 本体質量(g)203 寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
1本
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aアングル型
頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流) 適合電極径(Φmm)0.5~4.0 定格使用率(%)60 本体質量(g)140 寸法(幅W×長さL)(mm)40×205
1本
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流) 適合電極径(Φmm)0.5~2.4 定格使用率(%)60 本体質量(g)108 寸法(幅W×長さL)(mm)18×205
1本
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ウエルドテック社水冷TIGトーチ(ダイヘン仕様)
エコ商品
溶接電流(A)250 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式水冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,900 税込50,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TIG溶接オプション品軽量トーチです。出力200Aまで使用できます。 SUZUKID STG-200Dの溶接能力を最大まで引き上げる事ができます。
適合機種STG-200D セット内容トーチキャップ(ロング/ショート), ノズル(#5/#6), コレット(Φ1.6/Φ2.4),セリウム入タングステン電極棒(Φ1.6/Φ2.4),コレットボディ(Φ1.6/Φ2.4) 質量(kg)4.9 コード長さ(m)8
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流(A)150~300 主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW 全長(mm)47
1箱(10個)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶接電流(A)150 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)100 タイプアングル形 冷却方式水冷
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
49,980 税込54,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)4 適合電極径(Φmm)1.6 使用率(%)35 タイプペンシル形 冷却方式空冷
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合機種インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300P セット内容ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ 長さ(mm)ケーブル長8000 品名TIG溶接トーチ ケーブル長(m)8
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
769 税込846
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1セット(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
769 税込846
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
769 税込846
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
609 税込670
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
769 税込846
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
609 税込670
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
769 税込846
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
609 税込670
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
769 税込846
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)