カテゴリ
- 溶接用品(70)
- パソコン/周辺機器(34)
- 電気材料(20)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 研磨材(7)
- 制御機器(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 切削工具(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- バイク部品(3)
- 安全保護具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 3M(2)
- 3M(スリーエム)(4)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- Elixir(エリクサー)(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- MB Wear(10)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- SAMTEC(24)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(5)
- SUZUKID(スズキッド)(15)
- エスコ(8)
- ナカバヤシ(18)
- マイト工業株式会社(5)
- メディアカバーマーケット(13)
- モリマーキンキ(3)
- 富山住友電工(4)
- 小池酸素工業(2)
- 山本光学(3)
- 日本ウェルディングロッド(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tig 面」の検索結果

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード
(57件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど仕様遮光スピード1/20000質量(g)510種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)フィルターサイズ(mm)110×90遮光度#9~#13視界範囲(mm)97×47切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応使用期間(年)2販売区分業務用
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付
(91件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど仕様遮光スピード1/10000!その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。質量(g)495種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光(リチウム電池2個)フィルターサイズ(mm)110×90×8遮光度#9~#13視界範囲(mm)96×42切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理使用期間(年)2販売区分業務用
溶接用かぶり面(液晶式)
TRUSCO(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式タイプ遮光スピード1/25000!種類自動溶接遮光面遮光度#9~#13非遮光度#3.5遮光速度(秒)1/25000
LC-700 液晶溶接面(ヘッドギアタイプ)
山本光学(4件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護仕様遮光反応時間:0.00004秒以下質量(g)520種類溶接作業用液晶溶接面使用温度範囲(℃)-10~55規格ANSI(Z87.1)/ EN(CE)電源太陽電池/バックアップ電池(3Vリチウム電池 交換可能 CR2450)使用温度範囲―10℃~55℃フレーム色ブラック×ブルーレンズサイズ(mm)110×90遮光度アーク点火前#3.5 アーク点火後#5~#13
ラピッドグラス IS-RG20S
IKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整寸法(mm)W240×D305×H207種類溶接面(かぶり式)電源単4電池×2本+ソーラー電池センサー2個遮光度#9~#13視野98×44mm感度調整大槍式/無段階遮光速度(秒)1/25000
SCEEN/液晶式自動遮光溶接面
Delta Plus(デルタプラス)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷MIG,MAG,TIG,プラズマ溶接に対応の自動遮光溶接面。溶接前は冬目フィルターで手元をしっかり見ることができます。高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。遮光スピード約1/25,000秒。眼の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整。頭にぴったりフィットし快適性持続。用途溶接作業、研摩作業 など材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネートサイズフリーサイズ(調整可)質量(g)約490種類自動溶接遮光面電源ソーラー+バックアップ電池2個センサー2個遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#9~#13視野100×68mmアズワン品番64-3725-59
NO.48 ヘッドギアタイプ溶接面
山本光学(7件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)仕様ヘッドギアタイプトラスコ品番836-5847材質耐衝撃性ナイロン質量(g)450種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)はね上げ窓部:95×42、内レンズ窓部:93×45フレーム色ブラック
液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ
SUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207種類自動溶接遮光面電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF
SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。用途液晶式自動遮光溶接面。付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有種類自動遮光面電源ソーラー+単4電池×1個使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)遮光度7~13、(遮光度前)3.5視界範囲(mm)96×40反応速度(秒)1/25000感度調整ダイアル式無段階調節
溶接用かぶり面
(51件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。用途アーク溶接・ガス溶接作業用材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン質量(g)約530(内外プレート含む)タイプヘッドバンドタイプ種類溶接面(かぶり式)寸法(縦×横)(mm)約300×250遮光度♯10付属(外側)適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm頭囲(cm)約60まで販売区分業務用
LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ)
山本光学(2件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護仕様遮光反応時間:0.00004秒以下質量(g)470種類溶接作業用液晶溶接面使用温度範囲(℃)-10~55規格ANSI(Z87.1)/ EN(CE)電源太陽電池/バックアップ電池(3Vリチウム電池 交換可能 CR2450)使用温度範囲―10℃~55℃フレーム色ブラック×ブルーレンズサイズ(mm)110×90遮光度アーク点火前#3.5 アーク点火後#5~#13
スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro TW
3M¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です用途溶接時の遮光適合【液晶フィルター】610021その他【戻り速度】50-1300ms対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
ハイブリット皮面(大) 金具付
星光製作所¥19,980税込¥21,9781枚5日以内出荷熱に強く、また材質にビニール素材が含まれているため、耐水性もあります。顔にフィットし、溶接時の光の侵入を防ぎます。また、柔軟性があるため、狭所での作業時にも使用しやすいです。大容量タイプのマスク装着時にも使用できる溶接面です。溶接面の窓部が開閉式です。安全帽の上から被るタイプの溶接面です。材質本体:耐水性パスコ・牛皮質量(g)約550種類溶接面(かぶり式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約42×26×16
自動遮光溶接面
東安¥7,298税込¥8,0281箱3日以内出荷1) 本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):130×110mm。4)リチウム電池(型番 CR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。5)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。6)日本語の簡易取扱説明書付き用途TIG、MAG、MIG、アーク対応、グラインディングに対応付属品ヘッドバンド仕様溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。その他【変換時間】1/20000秒【研磨時】GRINDで調節可能質量(g)約450種類自動遮光溶接面遮光度5-8、9-13紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
超高速遮光面 レインボーマスク
マイト工業株式会社¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から5日以内出荷遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。使用温度範囲(℃)ー10~55電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用範囲(mm)視野:96×40感度低~高(6段階調整)センサー2機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)速(0.1)~遅(1.0)6段階調整遮光速度(秒)1/20000
自動溶接遮光面
リランド(RILAND)¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷溶接時の有害光線を瞬時に遮光! ソーラー電池の充電式。 電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。 手溶接棒からTIG溶接まで対応 防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。 安心して作業できます。種類自動溶接遮光面
自動遮光溶接面 R-7000-C
理研オプテック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷【かぶり型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル 電池交換可能 外付け遮光度調節 4つの受光センサー 液晶カートリッジ質量(g)550種類自動遮光溶接面電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)センサー受光:4箇所有効視野(mm)100×60遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13戻り速度(秒)0.1~0.9感度調整Low~High遮光速度(秒)1/10000RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)44引張強度(MPa)581RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)433
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥17,980~税込¥19,778~1箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。用途SUS304、304L適合SUS304・304L長さ(mm)1000伸び(%)46引張強度(MPa)576RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/赤0.2%耐力(MPa)403
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。用途SUS316、316L適合SUS316・316L棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316L伸び(%)45(一例)引張強度(MPa)586(一例)AWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/緑0.2%耐力(MPa)464(一例)
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥18,980~税込¥20,878~1箱(5kg)当日出荷から9日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。用途SUS316適合SUS316長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)伸び(%)48引張強度(MPa)610AWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/白
溶接用自動遮光面ラピッドグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。 手棒から低電流TIG溶接まで対応します。 グラインダーモード機能搭載です。付属品4点固定式ヘッドバンド質量(g)554種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルター)110×90、(可視)95×62使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~8、#8~12感度調整高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル
SUZUKID(スズキッド)¥42,980~税込¥47,278~1個ほか当日出荷日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護遮光速度(秒)1/25000
防災面型レインボーミニ(キャップタイプ)
マイト工業株式会社¥19,980税込¥21,9781台当日出荷新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。直接被るヘッドバンドを装着しています。使用温度範囲(℃)-5~55電源ソーラー(充電式)遮光度#10(固定)応答速度1/3600秒視界範囲(mm)93×35戻り速度(秒)0.2遮光性能(通光時)#2.5RoHS指令(10物質対応)対応
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED
SUZUKID(スズキッド)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
革溶接面kurokawa 遮光ガラス付き
SUZUKID(スズキッド)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷自動遮光カートリッジ標準付属タイプではありません。SUZUKID保護具に待望の革面が新登場しました。収納時にコンパクトになるコダワリのデザインです。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応します。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。古くなったアイパッドは交換が可能です。用途リアルレザー(牛革)のグレインレザーに難燃加工を施しています。仕様視界領域(mm):W98×H53材質牛革(グレインレザー/難燃加工)種類革溶接面遮光度#10の付属遮光プレート付き特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
#5-#13 アーク溶接面(ブルーフィルター)
エスコ¥37,400税込¥41,1401個翌日出荷用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン寸法(mm)240(W)×305(D)×207(H)質量(g)550電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1個(付属)レンズ色ブルーフィルタ遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)調整方法戻り時間調整:無段階調整視界範囲(mm)95(W)×85(H)遮光速度(秒)1/25000秒
革溶接面kurokawaAUTO 液晶カートリッジプロメエボ付
SUZUKID(スズキッド)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷牛革のグレインレザーに難燃加工で使うほど馴染んでいく着用感を実現しました。目の周りのクッションとなるアイパッドの交換が可能です。(型式:KKA-004)。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応致します。革面(KUROKAWA)+トゥルーカラーフィルタ採用のコンパクトな液晶式自動遮光カートリッジ【PROMEevo】が標準付属した自動遮光対応タイプです。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。軽量コンパクトで畳めるため収納にも困りません。用途コンパクトなため、狭所での溶接作業を安定してサポートします。仕様戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6材質牛革(グレインレザー/難燃加工)色遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13感度調整ダイヤル調整(無段階調整)遮光速度(秒)1/25000特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
#4-#12 アーク溶接面(ブルーフィルター/ワイド)
エスコ¥47,000税込¥51,7001個翌日出荷用途TIG/MAG/MIG/手棒溶接/切断・研磨寸法(mm)250(W)×270(D)×340(H)質量(g)660電源ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2個レンズサイズ(mm)中央:115×85、両側:68×35~80遮光度遮光前#3、遮光後中央パネル#4~#8 #8~#12(切替スイッチ)、両側パネル#10視界範囲(mm)中央:115(W)×85(H)、両側:68(W)×35~80(H)戻り速度(秒)0.1~1.0(無段階調整遮光速度(秒)1/25000秒
自動遮光溶接面
小池酸素工業¥31,980税込¥35,1781個当日出荷遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1です。高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルターです。視野が広く、超ワイドスクリーンです。用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。仕様遮光保護等級 1/1/1/1 (欧州EN379規格による)トラスコ品番859-8286セット内容自動遮光溶接面(本体)、製品取扱説明書、製品保証書、交換用外側プレート5枚材質面体およびヘッドギア部の材質 耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材規格取得規格認可 DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001遮光性能【前】#3.5【後】#5~#13遮光速度(秒)1/25000
超高速遮光面 レインボーマスク 高性能
マイト工業株式会社¥57,980税込¥63,7781個当日出荷クリアライトフィルター採用で従来品と同じ遮光濃度でもより自然な色で視界が鮮明です。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減しました。新開発液晶採用で鮮明な視界を確保できます。4センサーにより高感度でアーク光を感知します。4モードより作業環境に合ったモードを選択可能です。Xモード機能搭載により外部光の影響を軽減しました。用途アーク/MAG/MIG/TIG溶接に。トラスコ品番702-1996材質面体類:PA・PE樹脂、液晶カセット:PC・ABS樹脂/ガラス電源(V)リチウム電池(CR2450)×2個(付属)+ソーラーパネル遮光度#5~#13、遮光前:#3視界範囲(mm)112×78感度調整0~10(11段階切替)遮光速度(秒)1/25000復帰時間(s)0.1~1.0、復帰速度調整:0.1~1.0秒(11段階切替)
溶接用自動遮光面ラピットグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷超軽量モデル。サイドウインドの採用で視野が広くて作業性抜群。手棒から低電流TIGまで対応。グラインダーモード機能付き。光センサー+高周波センサー作業内容に合わせて最適なモードを選択質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55時間(戻り時間調節)早ー遅:無段階調節フィルターサイズ(mm)W125×H82使用電池ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2032×2個)遮光度通常時:#3の明るさ 溶接時:#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/25000秒
#5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルー
エスコ¥19,900税込¥21,8901個翌日出荷バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃
#9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー)
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H)質量(g)102レンズ色ブルー仕様・用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG対応遮光度#9~#13調整方法戻り速度:無断階調節遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒視野領域寸法(mm)92×34
自動遮光溶接面
東安¥4,998税込¥5,4981箱3日以内出荷1)本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):125×105mm。4)USBでの充電機能付き ※充電可能回数:約200回。5)リチウム電池(型番 LIR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。6)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。7)日本語の簡易取扱説明書付き用途溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。仕様変換時間:1/20000秒質量(g)約450遮光度5-8、9-13、研磨:GRINDで調節可能紫外線/赤外線 透過率常時#15以下